カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • パソコン/周辺機器(6)

「conprosys」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M2MGateway コンパクト マルチIO 4G OPC UA CONTEC(コンテック)M2MGateway コンパクト マルチIO 4G OPC UACONTEC(コンテック)
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
M2M Gateway コンパクトタイプ 4G。
nanoシリーズ アナログ入力(8ch、24bit) CONTEC(コンテック)nanoシリーズ アナログ入力(8ch、24bit)CONTEC(コンテック)
23,980税込26,378
1枚
当日出荷
アズワン品番67-7507-14RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
CONPROSYS シリーズ IO-Link マスタモジュール(8ch) CONTEC(コンテック)CONPROSYS シリーズ IO-Link マスタモジュール(8ch)CONTEC(コンテック)
74,980税込82,478
1個
当日出荷
IO-Link。8チャネルのIO-Linkポート(Class A)を持ったIO-Linkマスタ。複数の産業用イーサネット・プロトコルに対応しており、本体スイッチの切り替えでPROFINET、EtherNet/IP、Modbus TCP、CC-Link IE Field Basic のネットワークに接続することができます。 8チャネルのIO-Linkポートは、独立してパラメータを設定することが可能で、IO-Linkモード、SIOモードの設定をポートごとに行うことができます。また、各チャネルのIO-Linkポートは、デジタル入力1点として使用でき、IO-Link通信をしながらデジタル入力が可能です。 本製品は、Webサーバー機能を搭載しており、専用ツールを使用することなく各機能の設定をWebブラウザ上で行うことができます。
nanoシリーズアナログ出力(2ch、 16bit、 チャネル間 CONTEC(コンテック)nanoシリーズアナログ出力(2ch、 16bit、 チャネル間CONTEC(コンテック)
29,980税込32,978
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
nanoシリーズ双方向デジタル入出力(8ch、 電流シンク CONTEC(コンテック)nanoシリーズ双方向デジタル入出力(8ch、 電流シンクCONTEC(コンテック)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ CONTEC(コンテック)M2MコントローラシリーズコンパクトタイプCONTEC(コンテック)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
ネジ留め設置やDINレールへの取り付けが可能 組み込み機器用のCPUを採用、省電力設計 -20℃~+60℃の温度環境で稼働 短寿命部品をなくした高信頼性設計、保守作業を低減 HUB不要のデイジーチェーン接続が可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5(アンテナ、突起物除く)インターフェースLAN(2ch)、SDカードスロット(1スロット)、USB(1ch)、デジタル入力(4点)、デジタル出力(2点)、アナログ入力(電流)(2ch)、カウンタ(2ch)、RS-422A485(1ch)、RS-232C(1ch)入力電源(V)DC12~24
nanoシリーズ EtherCATカプラ DC同期対応/4スロット CONTEC(コンテック)nanoシリーズ EtherCATカプラ DC同期対応/4スロットCONTEC(コンテック)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
EtherCATプロトコルに対応したCPUユニットです。4スロットの拡張スロットを備え、必要な機能に合わせて、CONPROSYS nanoシリーズのI/Oモジュールを組み合わせることで自由な構成でEtherCAT SubDeviceを構築することができます。半導体/FPD製造装置、工作機械、テストベンチ、搬送システムなどの用途でご利用いただけます。
nanoシリーズ EtherCATカプラ DC同期対応/8スロット CONTEC(コンテック)nanoシリーズ EtherCATカプラ DC同期対応/8スロットCONTEC(コンテック)
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷
EtherCATプロトコルに対応したCPUユニットです。8スロットの拡張スロットを備え、必要な機能に合わせて、CONPROSYS nanoシリーズのI/Oモジュールを組み合わせることで自由な構成でEtherCAT SubDeviceを構築することができます。半導体/FPD製造装置、工作機械、テストベンチ、搬送システムなどの用途でご利用いただけます。
CONPROSYS M2M Gateway - コンパクトタイプ CONTEC(コンテック)CONPROSYS M2M Gateway - コンパクトタイプCONTEC(コンテック)
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
絶縁型RS-422A/485、絶縁型デジタル入出力、絶縁型カウンタ入力、チャネル間絶縁のアナログ入力、RS-232C、LANインターフェイス、4G LTE Cat.4通信モジュールを備えたコントローラです。ARM(R) Cortex(R)-A8プロセッサ(600MHz)、オンボードの512MB DDR3-SDRAMシステムメモリを搭載し、起動デバイスに、オンボードのNOR-FLASHを採用しています。OPC UAサーバ機能を搭載しており、各社から提供されるOPC UAクライアントに対応したHMI、SCADAソフトウェアとダイレクトに通信が行えます。 また、各社PLCの他、各社Modbus機器に対応したデータ収集装置「M2M Gateway」です。PLC制御の設備では本製品「M2M Gateway」でデータ収集し、PLC制御されていない設備ではセンサー入力に対応した「M2Mコントローラ」でデータ収集することができます。「M2M Gateway」は、最大10系統のイーサネット/計算機リンクと接続が可能で、メーカーの異なるPLCを同時に接続できます。 CONPROSYSシリーズでは、さまざまな形態の設備からデータを収集し一元的に管理することが可能となります。 また、本製品は、開発から運用のすべてをWebブラウザのオペレーションで実現します。I/O情報のWebモニタリングやI/O情報に基づくアラーム処理、タスク分岐などの機能を搭載、クラウドシステムを低コスト、短時間で構築することができます。
電源(V)(内蔵)12DCシリーズCONPROSYS IoTゲートウェイ出力点数2点入力点数4点分解能(ADC)12-bit応答速度1KHz通信機能Https データ送信; CNC リンク; FacilityViewデータ送信; Modbus マスタ; Modbus スレーブ; MTConnect Adapter/Agent; OPC UA サーバ; PLC リンク; BACnetサーバ; BACnetクライアント伝送方法RS-232C [非同期]; RS-422A/485 [非同期]RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300 ~ 115,200bps入力レンジ0 ~ 20mA通信ポートEthernet (LAN); 4G LTE無線 (WAN)グリーン購入法適合チャネル数2-ch、1× RS-232C [非同期]; 1× RS-422A/485 [非同期]絶縁性能絶縁耐サージ; -応答速度(入力)200μsec (max.)応答速度(出力)2msec (max.)プログラミングCONPROSYS VTCカウント方式24-bit アップ動作電圧(V)(入力)12 ~ 24DC; -回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク・ソース出力両対応)回路(出力)半導体リレー接点出力入力チャネル数差動 2-chグリーンマーク認定
CONPROSYS オプションルーフトップ4Gアンテナ CONTEC(コンテック)CONPROSYS オプションルーフトップ4GアンテナCONTEC(コンテック)
27,980税込30,778
1枚
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
CONPROSYS スタックI/O LoRa変調方式920MHzモジュー CONTEC(コンテック)CONPROSYS スタックI/O LoRa変調方式920MHzモジューCONTEC(コンテック)
47,980税込52,778
1枚
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
カウンタ CONPROSYS nano I/Oモジュール 1ch CONTEC(コンテック)カウンタ CONPROSYS nano I/Oモジュール 1chCONTEC(コンテック)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
2相信号をカウント可能フォトカプラ絶縁入力割り込み、信号出力ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を軽減するデジタルフィルタ機能搭載出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵-20~60℃の周囲温度に対応
サイズCONPROSYS nano 1UシリーズCONPROSYS nano応答速度500KHz使用コネクタ1× 3.81mmピッチ 10-pin 2ピース端子台RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数1-chバス仕様CONPROSYS nano スロットカウント方式32-bit アップダウン
CONPROSYS TMシリーズ 4G WAN CONTEC(コンテック)CONPROSYS TMシリーズ 4G WANCONTEC(コンテック)
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
遠隔監視コントローラ、マルチファンクションテレメータ、4G LTE モデル。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら