カテゴリ

  • 測定用品(11)

「coolshot」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PROIII STABILIZED Nikon(ニコン)ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PROIII STABILIZEDNikon(ニコン)
64,980税込71,478
1台
当日出荷
測距スピード0.1秒、シリーズ最高峰手ブレ補正モデル。【0.1秒の測定結果表示、COOLSHOT史上最速】素早い測距レスポンスを可能にする「HYPER READ」が進化。目標物までの距離に関わらず0.1秒で測定結果を表示します。【手ブレを低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能】手ブレによるファインダー内の視界の揺れを低減し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットも素早くとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。【振動とサインでピンフラッグが測れたことがわかる「Dual LOCKED ON QUAKE」機能】ピンフラッグまでの距離を測定すると、ファインダー内にサインが点灯、同時に本体が振動してお知らせします。【OLEDを採用した明るく見やすい赤色の内部表示、周囲に合わせて見やすい輝度に自動調光】表示の明るさを周囲の明るさに合わせて、自動的に見やすい輝度に調節する自動調光機能を搭載。・ラバーコートで握りやすいエルゴノミックなボディー・コースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」搭載・4つの測定表示モード搭載&直線モードサイン点滅・近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」搭載・安全性を重視した赤外線レーザー(IECクラス1Mの規格に適合)を使用・8~1,200yd.(7.5~1,090m)まで測定でき、0.5m/yd.刻みでの表示ができる高い測距性能・ボタンを押し続けることで約8秒間目標物を連続測距できる「連続測定機能」搭載・明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計・雨天時も安心な防水・防曇構造
付属品COOLSHOT用ソフトケース CGH、LRF電池蓋 PBU測定範囲8-1200(yd)質量(g)約205(電池除く)電源(V)CR2 リチウム電池×1本(DC3倍率(倍)6測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上、1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上)長さL×高さH×幅W(mm)約102×74×42測定範囲(m)7.5-1090対物レンズ有効径(mm)21ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5
ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT 50i GII Nikon(ニコン)ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT 50i GIINikon(ニコン)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
振動とサインで測定をお知らせ。スポーティーなフォルムにマグネットを内蔵、多彩な機能搭載。【スポーティーでスマートかつ先進的な外観デザイン】ニコンイエローを取り入れたインパクトのある外観とタフで力強いフォルム。COOLSHOT 50iよりボディーサイズを大きくし、ホールド性を向上させたことで、より安定した計測が可能です。【ボディー側面に強力マグネットを内蔵】ゴルフカートやゴルフクラブなどに磁力で付けられるため携帯に便利。ラウンド中、置き場を心配することなく使いたい時にサッと使用できます。【振動と赤いサインでピンフラッグが測れたことがわかる「Dual LOCKED ON QUAKE」機能】ピンフラッグと奥にある林が重なったシーンなども、LOCKED ON機能があれば安心。手前にあるピンフラッグまでの距離を測定すると、ファインダー内にサインが点灯、同時に本体が振動してお知らせします。【OLEDを採用した明るく見やすい赤色の内部表示、周囲に合わせて見やすい輝度に調節可能】表示の明るさは、周囲の明るさに合わせて、5段階で見やすい輝度に調節できます。・コースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」搭載・競技で使えるDモード(直線距離)と勾配も読み取るGモードがワンプッシュで簡単に切り換え可能・緑のLED点滅が直線モードの使用をお知らせ・近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」搭載・ボタンを押し続けることで約8秒間目標物を連続測距できる「連続測定機能」搭載・明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計・雨天時も安心な生活防水構造
付属品COOLSHOT用セミハードケース 31253、LRF用電池蓋 ネジ式測定範囲6-1200(yd)質量(g)約205(電池除く)電源(V)CR2 リチウム電池×1本(DC3、オートパワーオフ機能付(約8秒)倍率(倍)6測定精度【直線距離】±1m/yd.(100m/yd.未満)、±2m/yd.(100m/yd.以上,1000m/yd.未満)、±0.5% m/yd.(1000m/yd.以上)長さL×高さH×幅W(mm)約115×80×41測定範囲(m)5-1090対物レンズ有効径(mm)22ひとみ径(Φmm)3.7アイレリーフ(mm)17実視界(°)6
COOLSHOT用ケース CS-CS2 Nikon(ニコン)COOLSHOT用ケース CS-CS2Nikon(ニコン)
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷
ベルトやバッグへ簡単に装着ができるカラビナ付きのCOOLSHOT専用ケース。出し入れしやすく、COOLSHOTを安定して携行できます。
対応製品ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PROIII STABILIZED、COOLSHOT PROII STABILIZED、COOLSHOT PRO STABILIZED、COOLSHOT LITE STABILIZED、COOLSHOT 50i、COOLSHOT 40i GII、COOLSHOT 20i GIII、COOLSHOT 20i GII、COOLSHOT 20 GII質量(g)約103内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約79×111×46外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約86×118×53素材ポリエステル、合成樹脂
COOLSHOT用セミハードケース 31253 Nikon(ニコン)COOLSHOT用セミハードケース 31253Nikon(ニコン)
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
COOLSHOT 50i GII用のケースです。
対応製品ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT 50i GII
COOLSHOT用ソフトケース 31250 Nikon(ニコン)COOLSHOT用ソフトケース 31250Nikon(ニコン)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
COOLSHOT 20i GIII用のケースです。 ※標準付属品
対応製品ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT 20i GIII寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約79×108×45
ゴルフ用レーザ距離計 COOLSHOT 20i GIII Nikon(ニコン)ゴルフ用レーザ距離計 COOLSHOT 20i GIIINikon(ニコン)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
測定結果を振動でお知らせ、シリーズ最軽量小型モデル。測れたことを振動で知らせる「LOCKED ON QUAKE」搭載ピンフラッグと背景の林など、重なり合った複数の目標物が検出された場合、最も近い目標物までの測定距離が表示され、本体が振動してお知らせします。振動することで、ピンフラッグが測れたことを瞬時に体感できます。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載競技で使える「Dモード(直線距離のみを表示)」と、ID Technologyを搭載し起伏のあるコースで高低差をふまえ打つべき距離の目安も表示する「Gモード(直線距離に加え、水平距離±高さである加減算距離を表示)」の2つの測定モードを搭載。6~800yd.(5~730m)までの直線距離を測定、1m/yd.刻みで距離が表示可能な優れた測距性能約130gを実現した小型・軽量ボディー軽くて携帯しやすい約130gの軽量ボディー。ラウンド中にポケットに入れても、プレーの邪魔になりません。また、人間工学に基づいた、握りやすい形状で、ストレスなくターゲットを狙えます。ボタンを押し続けると最大約8秒間の連続測距が可能近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計雨天時も安心な生活防水構造 ※JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当、ニコンビジョンの試験条件による
仕様測定範囲(yd):6~800/測定精度(直線距離):±1m/yd.(100m/yd.未満)、±2m/yd.(100m/yd.以上)付属品COOLSHOT用ソフトケース 31250、LRF用電池蓋 ネジ式寸法(mm)(長さ×高さ×幅)約91×73×37質量(g)(電池除く)約130電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒)倍率(倍)6測定精度±1m/yd.(100m/yd.未満)/±2m/yd.(100m/yd.以上)測定単位1m/yd.測定範囲(m)5~730対物レンズ有効径(mm)20ひとみ径(Φmm)3.3アイレリーフ(mm)16.7実視界(°)6
COOLSHOT用ケース CS-CSS21 Nikon(ニコン)COOLSHOT用ケース CS-CSS21Nikon(ニコン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ワンタッチで開閉できるマグネット式のCOOLSHOT専用ケースです。 サイドには、便利なティーケースが付いています。
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×120×60内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×110×40質量(g)約52材質ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン適合ゴルフ用レーザー距離計(COOLSHOT PROII STABILIZED、COOLSHOT PRO STABILIZED、COOLSHOT LITE STABILIZED、COOLSHOT 40i GII、COOLSHOT 20i GII、COOLSHOT 20 GII)
LRF電池蓋(PBU) Nikon(ニコン)LRF電池蓋(PBU)Nikon(ニコン)
529税込582
1個
8日以内出荷
「COOLSHOT PROII STABILIZED」用の電池蓋です。
その他標準付属品対応機種COOLSHOT PROII STABILIZEDアズワン品番64-9313-89
COOLSHOT用ソフトケース(CGH) Nikon(ニコン)COOLSHOT用ソフトケース(CGH)Nikon(ニコン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
「COOLSHOT PROII STABILIZED」「COOLSHOT LITE STABILIZED」のセミソフトケースです。
その他標準付属品対応機種COOLSHOT PROII STABILIZED、COOLSHOT LITE STABILIZEDアズワン品番64-9313-86
ゴルフ用レーザ距離計 COOLSHOT LITE STABILIZED Nikon(ニコン)ゴルフ用レーザ距離計 COOLSHOT LITE STABILIZEDNikon(ニコン)(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。高低差対応手ブレ補正モデル。手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能を搭載し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。サークルサインが点灯して、ピンフラッグが測れたことをお知らせする「LOCKED ON 」機能搭載。主な特長Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載ピンフラッグが測れたことがわかる「LOCKED ON」機能高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載安全性を重視した赤外線レーザーを使用8~1,200yd.(7.5~1,090m)までの測定ができ、0.5m/yd.刻みでの表示が可約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計握りやすいコンパクトなボディー設計雨天時も安心な生活防水構造
付属品ケース測定範囲8~1200yd質量(g)約170(電池除く)電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒)倍率(倍)6測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上~1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上)測定単位直線距離(上段):1m/yd.、直線距離(下段):0.5m/yd.、加減算距離(下段):0.2m/yd.長さL×高さH×幅W(mm)大きさ:約96×74×41測定範囲(m)7.5~1090対物レンズ有効径(mm)21アズワン品番64-9313-82ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5
ゴルフ用レーザ距離計 COOLSHOT PROII STABILIZED Nikon(ニコン)ゴルフ用レーザ距離計 COOLSHOT PROII STABILIZEDNikon(ニコン)(2件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。高低差対応手ブレ補正モデル。手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能を搭載し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。サークルサインが点灯して、ピンフラッグが測れたことをお知らせする「LOCKED ON 」機能搭載。主な特長Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載ピンフラッグが測れたことがわかる「LOCKED ON」機能高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載安全性を重視した赤外線レーザーを使用8~1,200yd.(7.5~1,090m)までの測定ができ、0.5m/yd.刻みでの表示が可約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計握りやすいコンパクトなボディー設計雨天時も安心な生活防水構造
付属品ケース測定範囲8~1200yd質量(g)約180(電池除く)電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒)倍率(倍)6測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上~1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上)測定単位直線距離(上段):1m/yd.、直線距離(下段):0.5m/yd.、水平距離/加減算距離(下段):0.2m/yd.、高さ(上段):0.2m/yd.(100m/yd.未満)、1m/yd.(100m/yd.以上)長さL×高さH×幅W(mm)大きさ:約100×75×42測定範囲(m)7.5~1090対物レンズ有効径(mm)21アズワン品番64-9313-81ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら