ナイロンフィラメント
材質ナイロン
色ブラック
質量(kg)0.75
径(Φmm)1.75
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
冷媒R134a.R1234yfの共用使用可能なハイグレードコンプレッサーオイルです。
用途R134a.R1234yPAGオイルを使用しているコンプレッサー車用です。
適合ガスR134a.R1234yPAG
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
ピペットマンの交換用チップです。
フィルターチップはオートクレーブ後の熱変化による伸縮がなく、コンタミネーションを防ぎます。
DL10シリーズは装着部を長くしチップホルダーの汚染を防ぐタイプです。
材質PP(ポリプロピレン)
仕様RNase/DNase及び浮遊DNA/RNAフリーオートクレーブ可能
フィルム製のパックがそのまま使用できるプラスチック製カートリッジホルダー採用しています。使用後の圧縮されて固くなったパック剤も簡単に取り出せます。建材などにキズをつけにくい、樹脂カバー処理をしたロット棒エンドカバー採用しています。押出し力と耐久性がアップしたTTシステム採用。液だれ防止機構を搭載しています。
用途エコパック用コーキングガン
材質(筒/グリップ)樹脂・樹脂
仕様TTシステム
適合(コーキング剤)筒長さ280mmまで、Φ60まで、容量760ml
全長(mm)450
全高(mm)220
本体質量(g)600
材質(グリップ)エンジニヤリングプラスチック
危険物の類別非危険物
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
SuperCDで使用できるACアダプタです。
仕様MTBF 25℃/300000時間
種別電源モジュール
質量(kg)0.3
ケーブル長(m)DC電源コネクタ側:1.5、ACコード:2
定格入力電圧(V)AC100~AC240(添付のACケーブルはAC100専用です。)
保存温度(℃)-20~+80
定格出力電力(W)36
入力周波数(Hz)50/60
取得規格UL/CUL/GS/PSE/BSMI/CB/RCM/CCC/CE/FCC Class B、IEC055032Class B、EN61000-3-2・3、IEC61000-4-2・3・4・5・6・8・11
定格出力電圧(V)DC12
過電流保護出力定格電流の200%(Max)で動作自動復帰(過電流保護が作動すると自動的にシャットダウン)
使用条件周囲温度:0℃~+40℃、湿度:20%~80%RH(非結露)
入力電圧範囲(V)AC100~AC240±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
最大出力電流(A)3.0
PAGオイルのND-OIL8及び12の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時。コンプレッサーの組付け時。ゲージマニホールド接続時。クイックジョイントの部品交換時
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.5mL
危険物の性状非水溶性
1箱(10缶)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
未晒しクラフト紙だから汚れが目立ちにくいクッション封筒。
ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ!
内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
用途クッション封筒として。
色クラフト
郵便番号欄なし
仕様封緘テープ付(両面シール)
材質封筒:未晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン
坪量(g/m2)110
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
見栄えがいい白色のクッション封筒です。
ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ!
内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
用途クッション封筒として。
色白
郵便番号欄なし
仕様封緘テープ付(両面シール)
材質封筒:晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン
厚さ(mm)0.165
坪量(g/m2)110
柔らかくて丈夫なビニール素材で雨に濡れても安心。LDPE製90μを採用で破れにくい。静電気防止テープ付きのため、作業時にハクリテープが手にまとわりつきません。
用途通販やネットショップ、フリマアプリの商品発送用に。衣類、靴、本など、いろんな物の発送にお使いいただけます。
材質LDPE
厚さ(μm)90
開封テープ付きで、お客様の開封時の煩わしさを軽減します!
プチプチ(エアークッション)を内側に貼り込んでありますので、中身破損のリスクを減らします。
ミラマット製の袋です。送付物等の緩衝用としてお使いいただけます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)2.2
清潔感のある白色のクッション封筒です。
封緘テープ付きなので超便利!
高い緩衝性を実現し、耐水性にも優れています。
内側にエアークッションあるので輸送中の衝撃にも対応。
用途クッション付き封筒
色白
仕様封緘テープ付(両面テープ)
従来のクッション封筒に底マチを追加した、少し大きめの物を梱包出来るビニール製のクッション封筒
用途底マチ付きなので、厚みのある箱物の発送などに最適。ビニール製なので水濡れ対策にも有効。
材質外側:ポリエチレン0.07mm厚、内側:ポリエチレン80g/m2(緩衝材)
厚さ(mm)約5
色白
郵便番号欄なし
テープあり
窓枠なし
開封テープ付きの厚紙宅配レター封筒
用途書類の発送はもちろん、厚手本発送時にも厚みを抑えた梱包が可能です。
色ホワイト
郵便番号欄なし
テープあり
窓枠なし
テープ種類エルコン
材質白色コートボール紙
お求めやすいクッション入り封筒!封筒の中にセットされたクッション材(封筒タイプ)は、接着されていないので封筒から出して再利用できます。
仕様封かんシール付、マチなし、JOINTEXオリジナル
開封テープ付きで、お客様の開封時の煩わしさを軽減します!
プチプチ(エアークッション)を内側に貼り込んでありますので、中身破損のリスクを減らします。
サイズCD・本
外寸(幅W×高さH)(mm)207×189+40
内寸(幅W×高さH)(mm)187×187
従来のクッション封筒より厚みを抑えたクッション封筒。
用途通販やネットショップの発送時に梱包厚みを抑えたい場合などに有効です。
厚さ(mm)約3.5
郵便番号欄なし
テープあり
窓枠なし
匿名配送可能、宛名書き不要でフリマアプリの発送ができるシールです。
幅(mm)65
高さ(mm)135
1セット(20枚×10個)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
こんなお得な商品も!

消しゴム
モノタロウ
¥189
税込¥208
スリーブに古紙100%を使用しています。PVC(塩化ビニール)
用途事務製図用
グリーン購入法適合
寸法(mm)43×17×11
色ホワイト
質量(g)11
シリーズMONO(モノ)
入数5個
1パック(5個)
¥289
税込¥318
当日出荷
紙とクッション材が分離でき、分別廃棄が可能です。
開封テープ付で簡単キレイに開封できます。
封筒サイドの部分は手に優しいギザギザカットを採用。
両面テープは剥がしやすいドライエッジテープです。
ネコポス・クロネコDM便・飛脚メール便・ゆうパケット・ゆうメール・クリックポスト・定形外郵便 対応
色白
洗車用のスポンジが3つセットになってお得です。カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。
用途車輌の洗車や清掃作業に。
適合用途洗車
材質ポリウレタン
寸法(mm)225×110×50
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥249
税込¥274
当日出荷
独立気泡緩衝材、エアセルマット使用により実現。
エアセルマットの緩衝力が商品を保護し、封筒が破れても中の商品を守ります。
ポリエチレン100%のエアセルマットと再生紙使用の封筒がキレイに分別でき再利用も可能なエコ商品です。
分別したエアセルマットと封筒は、燃やしても有害ガスの発生はありません。
色ホワイト
窓枠なし
郵便番号欄なし
テープあり
テープ種類エルコン
仕様封緘テープ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
中身を衝撃から守る。
内側にハニカム状の緩衝材が付いた封筒です。
ネコポス、クリックポスト、ゆうパケット、DM便で送ることができます。
封緘用シール付きで梱包も簡単です。
材質未晒70g+ハニカム紙二層80g+未晒70g
寸法(mm)275×210(ベロ50)
内寸(mm)255×210(ベロ50)
1枚(5枚)
¥799
税込¥879
4日以内出荷
荷物の小分けや、大切なものの保管などに便利な透明袋です。
材質PP
テープテープ付
フタ寸法(mm)40
すべて紙素材!「脱プラ」で海洋保護!クッション性も安心!薄くて軽いのでコスト削減に!
用途物を入れて奥に押し込むと、中の封筒がメッシュ状に延びてハニカム構造となり、緩衝材の様なクッション素材に変化します。中も外も紙素材でできているので、分別不要です。
材質紙(未晒クラフト)
仕様テープ式ワンタッチ・宛名シール付き
寸法(mm)210×220
質量(g)18
内寸法(mm)190×210
1枚
¥179
税込¥197
当日出荷
丈夫なクラフト紙のニ重封筒に、古紙再利用の緩衝材をサンドイッチした封筒型包装材です。
緩衝性・強度は抜群で重量物の送付に最適です。テープ付で封緘が簡単です。
開封用タブ付きで中身を取り出す時も便利です。
環境に配慮した100%紙製緩衝封筒で、廃棄・焼却は紙として処理できます。
用途CD・DVD・書籍・雑誌・機械部品・コンピューター部品・サプリメント・化粧品・医薬品・サンプル品などの梱包・発送
RoHS指令(10物質対応)対応
エアセルマット付きのクッション封筒です。
仕様テープのり付き
色黄
2018年トラスコ掲載ページ10 0391
中身を衝撃から守る。
内側に段ボール素材の緩衝材が付いた封筒です。
ネコポス、クリックポスト、ゆうパケット、DM便で送ることができます。
封緘用シール付きで梱包も簡単です。
開封用テープ付
材質晒95g+ライナー紙58g
寸法(mm)275×210(ベロ50)
1枚(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
環境に優しい、紙だけで作られたクッション封筒。全て紙製、脱プラで海洋保護。クッション性も安心。アクセサリー・スマホケースなどの発送に。ネコポス・ ゆうパケット・クリックポスにも対応。
用途紙Net封筒(クッション封筒)B6タイプ
色ブラウン
サイズB6
郵便番号欄なし
テープあり
窓枠なし
1パック(3枚)
¥309
税込¥340
3日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)
タイプ丸頭
耐水性、緩衝性バツグン!ポリエチレン製クッション付き封筒です。
表面もポリエチレンなので雨や水濡れ、破れなどに強く耐久性に優れています。
フタにテープがついているので、内容物のサイズで折ることができます。
清潔感のある白いパッケージで宛名表記も見やすいです。
中に物を入れやすい3 層構造です。
用途出荷梱包資材として。
材質ポリエチレン
色ホワイト
外寸(mm)フラップ40
テープ種類エルコン
郵便番号欄なし
テープあり
窓枠なし
従来のクッション封筒に底マチを追加した、少し大きめの物を梱包出来るビニール製のクッション封筒
用途底マチ付きなので、厚みのある箱物の発送などに最適。ビニール製なので水濡れ対策にも有効。
厚さ(mm)5
色ホワイト
郵便番号欄なし
テープあり
窓枠なし
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ