カテゴリ

  • 制御機器(837)
  • 事務用品(96)
  • 厨房用品(58)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • 学童・教育用品(44)
  • バイク純正部品(32)
  • 店舗什器・備品(30)
  • 日用品(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 卓上消耗品(21)
  • 食品・飲料(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(20)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • カー用品(17)
  • 縫製用品(15)
  • 作業服(14)
  • 機構部品(13)
  • オフィス家具(13)
  • 安全保護具(12)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 家電(10)
  • 保管用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 農業機械(8)
  • 物流用品(7)
  • 塗料(7)
  • 医療(7)
  • 研磨材(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 建築金物(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 自転車部品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 介護用品(4)
  • テープ(3)
  • 電気材料(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「copa」の検索結果

1,576件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PolyMide CoPA Black PolymakerPolyMide CoPA BlackPolymaker
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ナイロンフィラメント
材質ナイロンブラック質量(kg)0.75径(Φmm)1.75
コンボイJエコパック タジマツール(TJMデザイン)コンボイJエコパックタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
フィルム製のパックがそのまま使用できるプラスチック製カートリッジホルダー採用しています。使用後の圧縮されて固くなったパック剤も簡単に取り出せます。建材などにキズをつけにくい、樹脂カバー処理をしたロット棒エンドカバー採用しています。押出し力と耐久性がアップしたTTシステム採用。液だれ防止機構を搭載しています。
用途エコパック用コーキングガン材質(筒/グリップ)樹脂・樹脂仕様TTシステム適合(コーキング剤)筒長さ280mmまで、Φ60まで、容量760ml全長(mm)450全高(mm)220本体質量(g)600材質(グリップ)エンジニヤリングプラスチック危険物の類別非危険物
ダイアモンドチップ GILSON(ギルソン)ダイアモンドチップGILSON(ギルソン)
22,980税込25,278
1袋(1000本×10袋)
当日出荷から翌々日出荷
ピペットマンの交換用チップです。 フィルターチップはオートクレーブ後の熱変化による伸縮がなく、コンタミネーションを防ぎます。 DL10シリーズは装着部を長くしチップホルダーの汚染を防ぐタイプです。
材質PP(ポリプロピレン)仕様RNase/DNase及び浮遊DNA/RNAフリーオートクレーブ可能
R134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイル デンゲンR134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイルデンゲン
8,198税込9,018
1本(250mL)
当日出荷
冷媒R134a.R1234yfの共用使用可能なハイグレードコンプレッサーオイルです。
用途R134a.R1234yPAGオイルを使用しているコンプレッサー車用です。適合ガスR134a.R1234yPAG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
ACアダプター インタフェースACアダプターインタフェース
13,980税込15,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
SuperCDで使用できるACアダプタです。
仕様MTBF 25℃/300000時間種別電源モジュール質量(kg)0.3ケーブル長(m)DC電源コネクタ側:1.5、ACコード:2定格入力電圧(V)AC100~240(添付のACケーブルはAC100専用です。)保存温度(℃)-20~+80定格出力電力(W)36入力周波数(Hz)50/60取得規格UL/CUL/GS/PSE/BSMI/CB/RCM/CCC/CE/FCC Class B、IEC055032Class B、EN61000-3-2・3、IEC61000-4-2・3・4・5・6・8・11定格出力電圧(V)DC12過電流保護出力定格電流の200%(Max)で動作自動復帰(過電流保護が作動すると自動的にシャットダウン)使用条件周囲温度:0℃~+40℃、湿度:20%~80%RH(非結露)入力電圧範囲(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)3.0
スプレー式コンプレッサーオイルPAG デンゲンスプレー式コンプレッサーオイルPAGデンゲン
29,980税込32,978
1箱(10缶)
3日以内出荷
PAGオイルのND-OIL8及び12の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時コンプレッサーの組付け時ゲージマニホールド接続時クイックジョイントの部品交換時型式CO-PAG40SーYF内容量(mL)第四石油類(PAG):40/LPG:50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性
クッション封筒 封緘シール付 10枚入り モノタロウクッション封筒 封緘シール付 10枚入りモノタロウ(52件のレビュー)
349税込384
1パック(10枚)
当日出荷
未晒しクラフト紙だから汚れが目立ちにくいクッション封筒。 ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ! 内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
用途クッション封筒として。クラフト郵便番号欄なし仕様封緘テープ付(両面シール)材質封筒:未晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン坪量(g/m2)110関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
白クッション封筒 封緘シール付 10枚入り モノタロウ白クッション封筒 封緘シール付 10枚入りモノタロウ(13件のレビュー)
379税込417
1パック(10枚)
当日出荷
見栄えがいい白色のクッション封筒です。 ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ! 内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
用途クッション封筒として。郵便番号欄なし仕様封緘テープ付(両面シール)材質封筒:晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン厚さ(mm)0.165坪量(g/m2)110
宅配ビニール袋(グレー) ザップ宅配ビニール袋(グレー)ザップ(22件のレビュー)
929税込1,022
1セット(50枚)
当日出荷
柔らかくて丈夫なビニール素材で雨に濡れても安心。LDPE製90μを採用で破れにくい。静電気防止テープ付きのため、作業時にハクリテープが手にまとわりつきません。
用途通販やネットショップ、フリマアプリの商品発送用に。衣類、靴、本など、いろんな物の発送にお使いいただけます。材質LDPE厚さ(μm)90
クッション封筒 (白) ザップクッション封筒 (白)ザップ(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(300枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
開封テープ付きで、お客様の開封時の煩わしさを軽減します! プチプチ(エアークッション)を内側に貼り込んでありますので、中身破損のリスクを減らします。
クッション封筒 白 封緘テープ付 サンユー印刷クッション封筒 白 封緘テープ付サンユー印刷(5件のレビュー)
339税込373
1セット(10枚)ほか
当日出荷から11日以内出荷
清潔感のある白色のクッション封筒です。 封緘テープ付きなので超便利! 高い緩衝性を実現し、耐水性にも優れています。 内側にエアークッションあるので輸送中の衝撃にも対応。
用途クッション付き封筒仕様封緘テープ付(両面テープ)
ミラバッグ HEIKOミラバッグHEIKO(3件のレビュー)
429税込472
1パック(10枚)
当日出荷
ミラマット製の袋です。送付物等の緩衝用としてお使いいただけます。
材質ポリエチレン厚さ(mm)2.2
底マチ付ビニールクッションバッグ ザップ底マチ付ビニールクッションバッグザップ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(50枚)ほか
当日出荷
従来のクッション封筒に底マチを追加した、少し大きめの物を梱包出来るビニール製のクッション封筒
用途底マチ付きなので、厚みのある箱物の発送などに最適。ビニール製なので水濡れ対策にも有効。材質外側:ポリエチレン0.07mm厚、内側:ポリエチレン80g/m2(緩衝材)厚さ(mm)約5郵便番号欄なしテープあり窓枠なし
宅配ビニール袋 ブロードウォッチ宅配ビニール袋ブロードウォッチ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
テープ種類エルコン郵便番号欄なしテープある窓枠なし
宅配レター封筒 ザップ宅配レター封筒ザップ(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(200枚)ほか
当日出荷
開封テープ付きの厚紙宅配レター封筒
用途書類の発送はもちろん、厚手本発送時にも厚みを抑えた梱包が可能です。ホワイト郵便番号欄なしテープあり窓枠なしテープ種類エルコン材質白色コートボール紙
薄いクッション封筒 ザップ薄いクッション封筒ザップ(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット(200枚)ほか
当日出荷から11日以内出荷
従来のクッション封筒より厚みを抑えたクッション封筒。
用途通販やネットショップの発送時に梱包厚みを抑えたい場合などに有効です。厚さ(mm)約3.5郵便番号欄なしテープあり窓枠なし
クッション入り封筒 ジョインテックスクッション入り封筒ジョインテックス
289税込318
1パック(5枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
お求めやすいクッション入り封筒!封筒の中にセットされたクッション材(封筒タイプ)は、接着されていないので封筒から出して再利用できます。
仕様封かんシール付、マチなし、JOINTEXオリジナル
ゆうパケットポスト発送用シール フロンティアゆうパケットポスト発送用シールフロンティア(3件のレビュー)
1,000税込1,100
1セット(20枚×10個)
当日出荷
匿名配送可能、宛名書き不要でフリマアプリの発送ができるシールです。
幅(mm)65高さ(mm)135
クッション封筒CD(白)#CD ザップクッション封筒CD(白)#CDザップ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(400枚)
当日出荷
開封テープ付きで、お客様の開封時の煩わしさを軽減します! プチプチ(エアークッション)を内側に貼り込んでありますので、中身破損のリスクを減らします。
サイズCD・本外寸(幅W×高さH)(mm)207×189+40内寸(幅W×高さH)(mm)187×187
モノ消しゴム 5個パック トンボ鉛筆モノ消しゴム 5個パックトンボ鉛筆(67件のレビュー)
289税込318
1パック(5個)
当日出荷
スリーブに古紙100%を使用しています。PVC(塩化ビニール)
用途事務製図用グリーン購入法適合寸法(mm)43×17×11ホワイト質量(g)11シリーズMONO(モノ)入数5個
PEクッション封筒 テープのり付き キングコーポレーションPEクッション封筒 テープのり付きキングコーポレーション(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(25枚)
当日出荷
耐水性、緩衝性バツグン!ポリエチレン製クッション付き封筒です。 表面もポリエチレンなので雨や水濡れ、破れなどに強く耐久性に優れています。 フタにテープがついているので、内容物のサイズで折ることができます。 清潔感のある白いパッケージで宛名表記も見やすいです。 中に物を入れやすい3 層構造です。
用途出荷梱包資材として。材質ポリエチレンホワイト外寸(mm)フラップ40テープ種類エルコン郵便番号欄なしテープあり窓枠なし
スポンジ 洗車用 3個パック モノタロウスポンジ 洗車用 3個パックモノタロウ(93件のレビュー)
249税込274
1セット
当日出荷
洗車用のスポンジが3つセットになってお得です。カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。
用途車輌の洗車や清掃作業に。適合用途洗車材質ポリウレタン寸法(mm)225×110×50危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
クッション封筒 白 10枚 ササガワクッション封筒 白 10枚ササガワ(2件のレビュー)
549税込604
1袋(10枚)
当日出荷
ネコポス・クロネコDM便・飛脚メール便・ゆうパケット・ゆうメール・クリックポスト・定形外郵便 対応
セーフパック CD専用 パック入 マルアイセーフパック CD専用 パック入マルアイ(1件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
仕様テープ式ワンタッチ・宛名シール付き寸法(mm)210×220質量(g)18内寸法(mm)190×210
HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラック エレコムHDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラックエレコム(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等シールド3重シールドブラックケーブルタイプスタンダードコネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)変換タイプオス-オス規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証プラグニッケルメッキケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応フェライトコアなし
ネピアティシュ200W 5コパック 王子ネピアネピアティシュ200W 5コパック王子ネピア(7件のレビュー)
519税込571
1パック(200組×5箱)
当日出荷
たっぷり使える400枚 たっぷり使える400枚(200組)入りティシューペーパー。 フレッシュパルプ100%で肌にやさしい、ソフトなティシューペーパーです。 持ち運び・収納ラクラクサイズ コンパクトなサイズで持ち運びや収納に便利です。
シリーズネピア箱入数5アズワン品番65-0382-30
ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
549税込604
1パック(12本)ほか
当日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
修正テープ モノYX 3個パック トンボ鉛筆修正テープ モノYX 3個パックトンボ鉛筆(8件のレビュー)
859税込945
1パック(3個)
当日出荷
エコマーク認定認定商品タイプ本体(詰め替え)エコマーク認定番号16 112 003繰り返し・詰め替え対応
エコパックメール キングコーポレーションエコパックメールキングコーポレーション(1件のレビュー)
138税込152
1枚
当日出荷
エアセルマット付きのクッション封筒です。
仕様テープのり付き2018年トラスコ掲載ページ10 0391
修正テープ モノCC 3個パック トンボ鉛筆修正テープ モノCC 3個パックトンボ鉛筆(3件のレビュー)
579税込637
1パック(3個)
当日出荷
修正しやすい使用感と、携帯しやすいコンパクトさを調和させた新しい形状です。 紙面とテープの密着を保つ手ブレ補正ヘッド。 持ちやすくしっかり握れるワイドボディ。 コンパクトなのにたっぷり使える6m巻き。 使いきりタイプ。
材質ケース:PS樹脂、大ギア:POM樹脂、テープ:PET等幅(mm)155高さ(mm)160質量(g)53奥行(mm)19エコマーク認定認定商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号16 112 013
封筒用プチプチ袋 フリマアプリ用 マルアイ封筒用プチプチ袋 フリマアプリ用マルアイ(2件のレビュー)
88税込97
1袋(3枚)
当日出荷
ネコポス対応サイズ。ワンタッチ粘着テープ付。
サイズ長形3号外寸(mm)108×218
セーフパック パック入 マルアイセーフパック パック入マルアイ(1件のレビュー)
99税込109
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
配送用高さ可変ダンボール フロンティア配送用高さ可変ダンボールフロンティア
1,498税込1,648
1セット(1枚×10個)
当日出荷
壊れやすいものなどを安全に発送できるダンボールです。4段階の好きな高さに変更できる配送用の便利なダンボールです。
幅(mm)303(組み立て後)高さ(mm)上限:60、下限:15(組み立て後)奥行(mm)215(組み立て後)
エコクッション封筒 オキナエコクッション封筒オキナ(1件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチテープで手軽に封緘、クッション材で壊れやすい物、大切なものをしっかり保護して送れます。
テープあり窓枠なし
気泡緩衝材(粘着タイプ) TRUSCO気泡緩衝材(粘着タイプ)TRUSCO
579税込637
1巻
当日出荷
自己粘着するタイプのためテープ留め等の手間がなく、作業効率の向上に効果的です。幅が狭いため少量使いにもおすすめです。
用途スチール缶、アングル、鉄製品などの角あてとして。荷造り時の緩衝材として。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)3.5長さ(m)5構造3層タイプ
クッション封筒(アルミフィルム) TRUSCOクッション封筒(アルミフィルム)TRUSCO
149税込164
1袋(10枚)
当日出荷
緩衝性、耐水性、防湿性に優れています。テープ付なので封かん作業が簡単です。
用途家電部品、機械部品、建築部品など各種部品の送付。DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。書類や証券類、カタログ、カレンダー、写真、フィルム、書籍などの送付。材質表:アルミフィルム、内:低密度ポリエチレン(LLDPE)構造3層タイプ
チャック付クッション袋 TRUSCOチャック付クッション袋TRUSCO
389税込428
1袋(10枚)
当日出荷
エアパックが付いたチャック袋(ジップバッグ)です。中身の商品には直接プチプチの粒が当たらず跡が残りません。
用途指輪や時計などの宝石、貴金属の保管・運搬に。精密部品や機器の通い用や保管用に。中身が見えるので小物や貴重品の収集・整理用に。材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)325厚さ(mm)0.07構造3層タイプ
PROテープエコパック白ラベル キングジムPROテープエコパック白ラベルキングジム(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
テープが10個入ったエコパック。包装材を減らし、環境にやさしいセットにしました。
エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
プチプチ君 バイオマス マルアイプチプチ君 バイオマスマルアイ
269税込296
1袋(5枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
紙Net封筒 B6タイプ 3枚入 スズキ紙工紙Net封筒 B6タイプ 3枚入スズキ紙工
309税込340
1パック(3枚)
3日以内出荷
環境に優しい、紙だけで作られたクッション封筒。全て紙製、脱プラで海洋保護。クッション性も安心。アクセサリー・スマホケースなどの発送に。ネコポス・ ゆうパケット・クリックポスにも対応。
用途紙Net封筒(クッション封筒)B6タイプブラウンサイズB6郵便番号欄なしテープあり窓枠なし
...