11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属 先端角(°)135 表面処理ノンコート ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。
用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 材質コバルトハイス 先端角(°)135 表面処理TiNコーティング
1本
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。 刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:ステンレス、一般鋼材。 シャンク径(mm)6.35
1本
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 COSD
材質HSS-CO 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)
3,598 税込3,958
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

材質コバルトハイス 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

材質コバルトハイス 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ、高能率・長寿命の穴あけが可能です。
用途用途 材質コバルトハイス 表面処理TiNコーティング 先端角度135 ねじれ角(°)30 シンニングXシンニング
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (481種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質HSS-CO 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,198 税込1,318
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。 材質コバルトハイス鋼 表面処理ホモ処理 含有量(%)5%コバルト 適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ