カテゴリ
- 建築金物(19)
- 機構部品(1)
絞り込み
「cow261」の検索結果

室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷内側から施錠することができます オールステンレスですので、バスやラバトリーンなど水気の多い場所にも使用できます 握り玉タイプ材質本体:ステンレスタイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格ラッチフロント:80×25mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット90mm、ラッチフロントピッチ:41mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途バス、トイレアズワン品番64-7754-50
ドアノブ(握り玉)
(34件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット当日出荷材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板種類ドアノブ表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ適合扉厚(mm)35~45バックセット60/70mm(可変式)取手握り玉適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 握り玉タイプ種別チューブラー錠材質本体:ステンレス色ステンレスタイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途トイレ、個室アズワン品番64-7754-18
取替レバーハンドル錠
ハイロジック(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチールタイプかぎなしタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm主な用途室内ドア
ハイス両玉WC錠
GIKEN(川口技研)(53件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ノブ・座)ステンレス種類ドアノブ仕上ヘアライン機能表示錠(Ⅱ型)、トイレ用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)対応戸厚(mm)26~42バックセット(mm)60
オールステンラッチ 日中製作所専用
WAKI(和気産業)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷から翌々日出荷日中製作所専用チューブラッチです。 ステンレス製なので浴室などで使われています。用途浴室ドア付属品ビス2本適合(フロントマーク)「COW」材質ステンレスラッチ径(Φmm)21
ハイス ナイトラッチ錠
GIKEN(川口技研)(7件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷用途寝室個室用(ツマミカギ)セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体材質ノブ・座:ステンレス種類ドアノブ仕上ステンレスヘアライン機能内締錠((2)型)、寝室個室用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)適合扉厚(mm)26~42バックセット(mm)60
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット欠品中内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 握り玉タイプ種別チューブラー錠材質本体:ステンレス色ステンレスタイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途寝室、個室アズワン品番64-7754-17
Jレバー 丸座空錠
GIKEN(川口技研)(31件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
GIKEN レバー・握り玉共用ラッチ
GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷用途握り玉・レバー兼用材質(本体)プレス対応商品ホームシリーズ、ハイスシリーズ、ホームカラーシリーズ、ホームレバーシリーズバックセット60mm取付穴ピッチ(mm)42
GIKEN レバー用ラッチ
GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品ホームレバーシリーズ、Jレバーシリーズバックセット50mm
Kレバーミニケース丸座表示錠
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体材質アルミ合金タイプトイレ用(表示タイプ)仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー43機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)51ハンドルタイプレバーハンドル
住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠)
美和ロック(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット当日出荷材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス深さ(mm)(ケース)73適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
AGE インテグラル錠 浴室 PBF41
ヒナカ(旧:日中製作所)¥15,980税込¥17,5781組当日出荷室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ種類浴室用適合扉厚(mm)28~46バックセット90mm取手握り玉ビスピッチ(mm)41