カテゴリ
- 制御機器(260)
- メカニカル部品(196)
- パソコン/周辺機器(143)
- FA担当者のオススメ新商品(72)
- 測定用品(64)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
- 電気材料(26)
- 事務用品(17)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 農業機械(12)
- 家電(11)
- 機構部品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 防災用品(7)
- 切削工具(7)
- 卓上消耗品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- カー用品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 空圧工具(6)
- バイク部品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 作業工具(5)
- 電動工具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測定関連サービス(3)
- 建材・エクステリア(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 防犯用品(2)
- 介護用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 研磨材(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP(126)
- 三木プーリ(76)
- 黒田精工(68)
- SMC(57)
- SAMTEC(29)
- StarTech.com(22)
- MCP(19)
- エスコ(16)
- omron(オムロン)(15)
- メディアカバーマーケット(14)
- コガネイ(13)
- 日本法令(13)
- 第一計器(12)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- SIEMENS(12)
- DEEPCOOL(12)
- 富士電機(10)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(9)
- IDEC(和泉電気)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cp 10a」の検索結果

サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ
三菱電機(30件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から76日以内出荷高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ
富士電機(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
AC250・DC125V/10A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個当日出荷エスコ品番EA940MN-210極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)10動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
サーキットプロテクター
富士電機¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用端子ねじ主回路:M4ねじ(ねじアップ)、補助回路:M3.5ねじ(セルフアップ)動作特性中速形開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと保護方式流体電磁式
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥42税込¥461個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
サーキットプロテクタ CPシリーズ
三菱電機¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から13日以内出荷定格絶縁電圧(V)250取付け方法表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40内部回路直列形外形寸法b(mm)73外形寸法ca(mm)65過電流引きはずし方式中速形(M)逆接続可フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6
サーキットプロテクタ CP-F形
富士電機(3件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ハンドルはON状態でケースに収まるので、不用意な接触による誤作動が無く、しかもON・OFF表示が明確です。用途産業機械、工作機械、各種制御盤、etc.取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40内部回路直列形開閉寿命(回)10000以上(定格電流通電)動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85耐電圧性能AC2000V、1分間保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:3、AC250V:1、DC30V:2、DC60V:1
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ
富士電機¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から57日以内出荷種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
NRFシリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から31日以内出荷質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥69税込¥761個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥629税込¥6921袋(10個)当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
サーキットプロテクタ CP32P形
富士電機(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から62日以内出荷極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
安全ブレーカ HB型
Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
サーキットプロテクタ CP31P形
富士電機¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から53日以内出荷極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
サーキットプロテクタ CP52B形
富士電機¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から53日以内出荷極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
サーキットプロテクタ CP51B形
富士電機¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から53日以内出荷極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
サーキットプロテクタ CP53B形
富士電機¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から53日以内出荷極数3定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデル
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から6日以内出荷標準タイプ(E□□タイプ)CP1E CPUユニット ”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単 市販のUSBケーブルで接続可能命令約200種類プログラミング言語ラダーチャート方式プログラムメモリ容量2Kステップ(8バイト)(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む)命令実行時間(μs)(処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
AC250・DC 65V/ 1A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷エスコ品番EA940MN-101極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
プロテクタCP
BIGM(丸山製作所)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷備考40,41フクム部品名称プロテクタCP図解NoMSA755DR6S-Y(13) エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.39、MS753DR6S-3Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.39、MSA753DR6S-3Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.39、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.39、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.39、MS753DR6S-2Y -A エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.39、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.39
エレメントCP
BIGM(丸山製作所)¥7,498税込¥8,2481個8日以内出荷部品名称エレメントCP図解NoMS753DR6S-2Y -A エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.6、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.6、MSA755DR6S-Y(13) エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.6、MSA753DR6S-3Y エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.6、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.6、MS753DR6S-3Y エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.6、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.6
パイプCP
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷備考21,22フクム部品名称パイプCP図解NoMS753DR6S-2Y -A フューエルタンク部品_No.21、MS753DR6S-3Y エンジン フューエルタンク部品_No.21、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン フューエルタンク部品_No.20、MSA753DR6S-3Y エンジン フューエルタンク部品_No.21、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン フューエルタンク部品_No.20、MSA755DR6S-Y(13) エンジン フューエルタンク部品_No.21、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン フューエルタンク部品_No.20
SSCPG CP歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷から3日以内出荷極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。 有機モリブデンを配合した製品。 人目につきやすい場所の場合、灰黒色の潤滑剤は敬遠される場合があります。淡黄色のGJS-1001スパースプレーグリースをお奨めいたします。種別平歯車材質S45C形状S1表面処理歯部以外黒染
チヨウリヨウステーCP
BIGM(丸山製作所)¥6,498税込¥7,1481個8日以内出荷部品名称チヨウリヨウステーCP図解NoMI-408 フレームB,カムレバー,チンアツリン部品_No.10、MI-A402-1 フレーム,カムレバー,チンアツリン部品_No.10、MI-808 フレーム(ウシロ),カムレバー,チンアツリン部品_No.10
ハンドルCP
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷図解NoMSA415R8C-RV(8.5) フレーム部品_No.51、MS415R4CF-1(10) フゾクヒン部品_No.51、BSD-5001LT ブーム水配管部品_No.51、MS415R8CGF-RV(10) オプション(2)部品_No.51、MSA413R3-K-A(8.5) フゾクヒン部品_No.51、MB279SL 付属品部品_No.51、MS615R4CF-RV(13) デンソウヒンクミタテ部品_No.51、MS510RC-5M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.51、MSA413R3-2M-A ソウコウミッション部品_No.51、MSA513R4C 10 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.51、MB360B 操作部部品_No.51、MSA515R4C(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.51、MS655MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MB248G 付属品部品_No.51、GKSL3300R1-M フレーム部品_No.51、DB21D-1C L ギヤケース部品_No.51など
位置決めピン スプリングピン(高精度型) CP710 CP710-08020A
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。d4.5W22H27.3タイプフェノール樹脂製D40S10H38D120H210D2(g6)20H118P30H49.3D311D47.5RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)【位置決め穴径】7.8~10.2持上力(N)5.5~20.5
ベルトカバーCP
BIGM(丸山製作所)¥6,198税込¥6,8181個8日以内出荷部品名称ベルトカバーCP図解NoBSA-535 シリーズ エンジン クランクケースカバー2部品_No.1、BSA-536シリーズ -A エンジン クランクケースカバー部品_No.10
レギユレータハンドルCP
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷備考27フクム部品名称レギユレータハンドルCP図解NoMSA755DR6S-Y(13) エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.26、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.26、MS753DR6S-2Y -A エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.26、MSA753DR6S-3Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.26、MS753DR6S-3Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.26、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.26、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.26
FOリミツタCP
BIGM(丸山製作所)¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷部品名称FOリミツタCP図解NoMSV615DR4CSL-Y(10) エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.20、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.20、MSA753DR6S-3Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.18、MSA755DR6S-Y(13) エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.18、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.20、MS753DR6S-2Y -A エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.18、MS753DR6S-3Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.18
ノズルザササエダイCP
BIGM(丸山製作所)¥6,598税込¥7,2581個8日以内出荷部品名称ノズルザササエダイCP図解NoBSM300 CENTER BOOM部品_No.71、MSA413R3-K-A ヤクエキハイカン部品_No.71、MSA413R2TS-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.71、DB265SP B 付属品部品_No.71、MS415R4CF(8.5) ハリマーク部品_No.71、DB233D 2G 本体部品_No.71、MSA413R2T-K フレーム部品_No.71、MS615R4CF(13) フゾクヒン部品_No.71、BSD-5010LT 車速センサ部品_No.71、DB261B 付属品部品_No.71、MS615R4CF-RV(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.71、MS511RC-K ホース巻取機部品_No.71、DB235SP L ギヤケース部品_No.71、MS154MC-A-50HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.71、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.71など
AC250・DC125V/ 1A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個当日出荷エスコ品番EA940MN-201極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
...