カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(132)
  • メカニカル部品(78)
  • FA担当者のオススメ新商品(72)
  • 制御機器(64)
  • 測定用品(52)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 事務用品(17)
  • 農業機械(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 家電(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 機構部品(6)
  • カー用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防災用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電動工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp 10a」の検索結果

関連キーワード
477件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機

    サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ

    三菱電機(30件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個ほか
    当日出荷から76日以内出荷
    高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
  • サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機

    サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ

    富士電機(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
    用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
  • AC250・DC125V/10A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC125V/10A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940MN-210極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)10動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • サーキットプロテクター 富士電機

    サーキットプロテクター

    富士電機
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用端子ねじ主回路:M4ねじ(ねじアップ)、補助回路:M3.5ねじ(セルフアップ)動作特性中速形開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと保護方式流体電磁式
  • Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)

    武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
    42税込46
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • サーキットプロテクタ CP-F形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP-F形

    富士電機(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ハンドルはON状態でケースに収まるので、不用意な接触による誤作動が無く、しかもON・OFF表示が明確です。
    用途産業機械、工作機械、各種制御盤、etc.取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40内部回路直列形開閉寿命(回)10000以上(定格電流通電)動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85耐電圧性能AC2000V、1分間保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:3、AC250V:1、DC30V:2、DC60V:1
  • サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機

    サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ

    富士電機
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
  • ノーヒューズスイッチ DSN-CSシリーズ 三菱電機

    ノーヒューズスイッチ DSN-CSシリーズ

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    高性能かつ経済的なノーヒューズ遮断器
  • NRFシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRFシリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
  • OリングPシリーズ赤シリコン NOK

    OリングPシリーズ赤シリコン

    NOK(69件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)

    TRUSCO
    629税込692
    1袋(10個)
    当日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
  • サーキットプロテクタ CP32P形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP32P形

    富士電機(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
  • 安全ブレーカ HB型 Panasonic(パナソニック)

    安全ブレーカ HB型

    Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
  • サーキットプロテクタ CP31P形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP31P形

    富士電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
  • サーキットプロテクタ CP52B形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP52B形

    富士電機
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
  • サーキットプロテクタ CP51B形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP51B形

    富士電機
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
  • サーキットプロテクタ CP53B形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP53B形

    富士電機
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
  • 部品 パンチャ CP14 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 パンチャ CP14

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,990税込6,589
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 パンチャ CP19 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 パンチャ CP19

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,990税込6,589
    1個
    翌々日出荷
  • プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデル omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデル

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    標準タイプ(E□□タイプ)CP1E CPUユニット ”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単 市販のUSBケーブルで接続可能
    命令約200種類プログラミング言語ラダーチャート方式プログラムメモリ容量2Kステップ(8バイト)(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む)命令実行時間(μs)(処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
  • AC250・DC 65V/ 1A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC 65V/ 1A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-101極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • MVCシリーズ 小形真空吸着付シリンダ CKD

    MVCシリーズ 小形真空吸着付シリンダ

    CKD
    2,403税込2,643
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • Oリング 4C-P 大阪魂

    Oリング 4C-P

    大阪魂
    8,785税込9,664
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • プロテクタCP BIGM(丸山製作所)

    プロテクタCP

    BIGM(丸山製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    備考40,41フクム部品名称プロテクタCP図解NoMSA755DR6S-Y(13) エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.39、MS753DR6S-3Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.39、MSA753DR6S-3Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.39、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.39、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.39、MS753DR6S-2Y -A エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.39、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.39
  • エレメントCP BIGM(丸山製作所)

    エレメントCP

    BIGM(丸山製作所)
    7,498税込8,248
    1個
    8日以内出荷
    部品名称エレメントCP図解NoMS753DR6S-2Y -A エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.6、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.6、MSA755DR6S-Y(13) エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.6、MSA753DR6S-3Y エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.6、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.6、MS753DR6S-3Y エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.6、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.6
  • パイプCP BIGM(丸山製作所)

    パイプCP

    BIGM(丸山製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    備考21,22フクム部品名称パイプCP図解NoMS753DR6S-2Y -A フューエルタンク部品_No.21、MS753DR6S-3Y エンジン フューエルタンク部品_No.21、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン フューエルタンク部品_No.20、MSA753DR6S-3Y エンジン フューエルタンク部品_No.21、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン フューエルタンク部品_No.20、MSA755DR6S-Y(13) エンジン フューエルタンク部品_No.21、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン フューエルタンク部品_No.20
  • チヨウリヨウステーCP BIGM(丸山製作所)

    チヨウリヨウステーCP

    BIGM(丸山製作所)
    6,498税込7,148
    1個
    8日以内出荷
    部品名称チヨウリヨウステーCP図解NoMI-408 フレームB,カムレバー,チンアツリン部品_No.10、MI-A402-1 フレーム,カムレバー,チンアツリン部品_No.10、MI-808 フレーム(ウシロ),カムレバー,チンアツリン部品_No.10
  • ハンドルCP BIGM(丸山製作所)

    ハンドルCP

    BIGM(丸山製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSA415R8C-RV(8.5) フレーム部品_No.51、MS415R4CF-1(10) フゾクヒン部品_No.51、BSD-5001LT ブーム水配管部品_No.51、MS415R8CGF-RV(10) オプション(2)部品_No.51、MSA413R3-K-A(8.5) フゾクヒン部品_No.51、MB279SL 付属品部品_No.51、MS615R4CF-RV(13) デンソウヒンクミタテ部品_No.51、MS510RC-5M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.51、MSA413R3-2M-A ソウコウミッション部品_No.51、MSA513R4C 10 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.51、MB360B 操作部部品_No.51、MSA515R4C(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.51、MS655MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MB248G 付属品部品_No.51、GKSL3300R1-M フレーム部品_No.51、DB21D-1C L ギヤケース部品_No.51など
  • ベルトカバーCP BIGM(丸山製作所)

    ベルトカバーCP

    BIGM(丸山製作所)
    6,198税込6,818
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ベルトカバーCP図解NoBSA-535 シリーズ エンジン クランクケースカバー2部品_No.1、BSA-536シリーズ -A エンジン クランクケースカバー部品_No.10
  • レギユレータハンドルCP BIGM(丸山製作所)

    レギユレータハンドルCP

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    備考27フクム部品名称レギユレータハンドルCP図解NoMSA755DR6S-Y(13) エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.26、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.26、MS753DR6S-2Y -A エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.26、MSA753DR6S-3Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.26、MS753DR6S-3Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.26、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.26、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.26
  • FOリミツタCP BIGM(丸山製作所)

    FOリミツタCP

    BIGM(丸山製作所)
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    部品名称FOリミツタCP図解NoMSV615DR4CSL-Y(10) エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.20、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.20、MSA753DR6S-3Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.18、MSA755DR6S-Y(13) エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.18、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.20、MS753DR6S-2Y -A エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.18、MS753DR6S-3Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.18
  • ノズルザササエダイCP BIGM(丸山製作所)

    ノズルザササエダイCP

    BIGM(丸山製作所)
    6,598税込7,258
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ノズルザササエダイCP図解NoBSM300 CENTER BOOM部品_No.71、MSA413R3-K-A ヤクエキハイカン部品_No.71、MSA413R2TS-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.71、DB265SP B 付属品部品_No.71、MS415R4CF(8.5) ハリマーク部品_No.71、DB233D 2G 本体部品_No.71、MSA413R2T-K フレーム部品_No.71、MS615R4CF(13) フゾクヒン部品_No.71、BSD-5010LT 車速センサ部品_No.71、DB261B 付属品部品_No.71、MS615R4CF-RV(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.71、MS511RC-K ホース巻取機部品_No.71、DB235SP L ギヤケース部品_No.71、MS154MC-A-50HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.71、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.71など
  • AC250・DC125V/ 1A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC125V/ 1A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940MN-201極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • ローラタペツトCP BIGM(丸山製作所)

    ローラタペツトCP

    BIGM(丸山製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ローラタペツトCP図解NoMSV615DR4CSL-Y(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.3、MS753DR6S-2Y -A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.3、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.3、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.3、MSA755DR6S-Y(13) エンジン クランクシャフト部品_No.3、MS753DR6S-3Y エンジン クランクシャフト部品_No.3、MSA753DR6S-3Y エンジン クランクシャフト部品_No.3
  • 電流プローブ CP2100シリーズ (DC 800kHz~2.5MHz、最大電流:100Apk) Micsig

    電流プローブ CP2100シリーズ (DC 800kHz~2.5MHz、最大電流:100Apk)

    Micsig(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    【DC~2.5MHzの広帯域電流測定】 DCから最大2.5MHz帯域(モデルによる)のAC/DC電流測定に対応。10A/100Aの切替レンジを備え、50mAから最大100Apkまで幅広い電流波形を高精度に観測できます。 【高精度測定を支える便利な機能】 オート・マニュアルゼロ調整機能を搭載し、測定前のオフセットを簡単に補正。高い測定精度を維持しながら、安定した電流波形の観測を実現します。 【コンパクト設計&USBバスパワー駆動】 小型・軽量のセパレート設計を採用。USB 5V給電のためACアダプタが不要で、オシロスコープのUSBポートやモバイルバッテリーから手軽に電源供給できます。 【幅広い機器との互換性】 標準BNCコネクタを採用し、多くのオシロスコープに接続可能。モーター駆動、インバータ、スイッチング電源、電力変換回路など幅広い電流測定に活用できます。
    電源(V)DC-5感度出力感度:0.1/0.01V/A最大径(Φmm)コンデンサー:13レンジ10/100A測定レンジ電流:50mA~10Apk (10A)、1A~100Apk (100A)RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)CAT Ⅲ 300 CAT Ⅱ 600
  • スイベルジョイント CP 昭和技研工業

    スイベルジョイント CP

    昭和技研工業
    66,980税込73,678
    1個
    9日以内出荷
    材質鋼溶接形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)2.1最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール接続ねじ種類フランジ
  • カバー(エアクリーナCP) BIGM(丸山製作所)

    カバー(エアクリーナCP)

    BIGM(丸山製作所)
    9,798税込10,778
    1個
    8日以内出荷
    備考4フクム部品名称カバー(エアクリーナCP)図解NoMS753DR6S-3Y エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.3、MSA753DR6S-3Y エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.3、MS753DR6S-2Y -A エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.3、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.3、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.3、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.3、MSA755DR6S-Y(13) エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.3
  • サーキットプロテクタ CP33P 富士電機

    サーキットプロテクタ CP33P

    富士電機
    4,998税込5,498
    1個
    10日以内出荷から53日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
  • NRLシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRLシリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    端子形状(主端子)タブ250形端子保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25付属装置なし耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    計量台部 防塵・防水IP65。プリンタ内蔵タイプ。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
    用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類デジタルはかり計量皿形状角皿
...