カテゴリ

  • メカニカル部品(767)
  • 制御機器(450)
  • 切削工具(261)
  • 農業機械(192)
  • 機構部品(184)
  • 卓上消耗品(131)
  • パソコン/周辺機器(123)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(119)
  • 作業工具(99)
  • 科学研究・開発用品(92)
  • 空調・電設資材(89)
  • バイク部品(72)
  • オフィス家具(69)
  • 測定用品(69)
  • FA担当者のオススメ新商品(68)
  • 事務用品(67)
  • 建築金物(64)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(64)
  • 縫製用品(63)
  • 物流用品(62)
  • 電気材料(59)
  • バイク純正部品(50)
  • 空圧工具(50)
  • 安全用品(43)
  • 清掃用品(40)
  • 住設機器(40)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 自動車純正部品(33)
  • 自動車補修部品(33)
  • 厨房用品(28)
  • 建材・エクステリア(27)
  • 農業・園芸資材(27)
  • 自転車部品(25)
  • 家電(22)
  • 自動車用オイル・ケミカル(20)
  • 学童・教育用品(20)
  • 電動工具(19)
  • 研磨材(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 保管用品(16)
  • 溶接用品(16)
  • 医療(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 照明(14)
  • 整備工具・収納(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(9)
  • 理美容(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 農具(8)
  • 梱包用品(7)
  • 安全標識(7)
  • 防災用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 介護用品(7)
  • 防犯用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 安全保護具(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 完成車(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 作業服(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • カー用品(2)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • エンジン工具(2)
  • テープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • SMC(667)
  • スバル(148)
  • イマオコーポレーション(139)
  • ケナメタル(133)
  • CORELLE(コレール)(99)
  • ダイヤトレンド(87)
  • MICROCHIP(86)
  • エスコ(70)
  • TAKIGEN(タキゲン)(69)
  • アクアシステム(65)
  • キャプテン(57)
  • omron(オムロン)(52)
  • 黒田精工(48)
  • 住友電工ハードメタル(43)
  • カール事務器(41)
  • サンワサプライ(38)
  • ノーリツ(38)
  • ナブテスコサービス(38)
  • LEDIL(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(494)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(49)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(21)
サービス分類
  • レンタル(3)
  • 修理(5)
  • 名入れ(5)
  • 組立・設置・取付(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-1」の検索結果

3,947件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インサートカップ サンナップインサートカップサンナップ(11件のレビュー)
819税込901
1セット(100個)
当日出荷
洗う手間なく衛生的な使いきり食器。 大きな会議でも安心の大量パック。
材質ポリスチレン容量(mL)200直径(Φmm)80高さ(mm)77入数100個
使い捨てビニール手袋 100枚 TRUSCO使い捨てビニール手袋 100枚TRUSCO(4件のレビュー)
599税込659
1箱(100枚)
当日出荷
手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
用途清掃作業、塗装作業。 精密機械工業。
タックロール KOVAX(コバックス)タックロールKOVAX(コバックス)(10件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻(40m)
当日出荷
パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
ダブルクリップ PLUS(プラス)[文具]ダブルクリップPLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
239税込263
1箱(10個)ほか
当日出荷
しっかりはさめるダブルクリップ、シンプルだから使いやすい定番の形。銀色の取っ手の部分を指でつまむとクリップが開き、簡単に用紙を挟めます。挟んだ後は折りたためる取っ手なので、書類をスマートにまとめられます。もともとは書類向けのクリップでしたが、はさむ力がゼムクリップより強いので、使いかけの袋の封や、結束バンドの替わり、取っ手部分を利用したハンガー用途、簡易のカードスタンド、フォトスタンドとしてなど、さまざまな用途で使用できオフィスだけでなく、ご家庭でも大活躍のダブルクリップです。
マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ) TRUSCOマジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。タイプマジック製材質ベルト:ナイロンオレンジ
エンドキャップ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)エンドキャップ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応関連資料NICアルミフレームの組立例
軽く開けるダブルクリップ エアかる PLUS(プラス)[文具]軽く開けるダブルクリップ エアかるPLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
209税込230
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
空気のようにかる~く開ける、ダブルクリップ「エアかる」 本体部分に突起をつくり、支点の位置をずらすことで、開く力を大幅削減。 てこの原理を利用したオリジナル新機構で、開閉の固さの不満を解消。 レバー先端をフラット形状にしたことで設置面積が増え、指へのフィット感がアップ、滑りにくく痛くない、指に優しいフラットレバーです。 定番アイテムだからこそ負担軽減で効率アップ。オフィスや学校、ご家庭まで、どこでも誰でも様々な用途で使えるダブルクリップ。 資料や図面とじ、お子様のプリントとじなど、軽く開くだけで更に生活が便利になります。 しっかりはさめるダブルクリップ、シンプルだから使いやすい定番の形。 銀色の取っ手の部分を指でつまむとクリップが開き、簡単に用紙を挟めます。 挟んだ後は折りたためる取っ手なので、書類をスマートにまとめられます。
材質本体:鉄(ブラック : 鉄酸化皮膜)、ハンドル:鉄、ニッケルメッキブラック繰り返し・詰め替え対応
マグネットクリップ ホールド. ワイド PLUS(プラス)[文具]マグネットクリップ ホールド. ワイドPLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
「磁石+ラバー」でずり落ちないマグネット、ホールド.のワイドタイプ。「高機能ワイドサイズ」のマグネットクリップでA4コピー用紙約130枚をしっかりキープ。『ワイドなバー』と『強力クリップ』の融合で、紙の端までたわまずピシッとキレイ!!磁石面に搭載した2か所の『ホールド.ラバー(ゴム素材)』が壁面にフィットし、すべりやすいホワイトボードでも厚い書類をしっかりキープします。グリップラバーが、滑りやすいクリアーホルダーなどもしっかり掴み、小物を入れたファイル類などの壁保存にも便利。紙以外もしっかり掴むめます。軽いバネを使用しているので、クリップを開く軽さは従来品の約半分! <メーカー比(プラス カラーマグネットクリップLと比較)> 気楽に安心して使える樹脂製なのに、本格派。軽く使える樹脂製で、オフィス、医療施設、学校など、幅広くお使いいただけます。※64g/m2のA4コピー用紙を挟み、塗装スチール面に貼りつけた場合。※保持枚数は、条件によって少なくなる場合があります。※ホワイトボードでは、保持枚数が130枚よりも少なくなる場合があります。
用途「磁石+ラバー」でずり落ちないマグネット。オフィス、医療施設、学校など、幅広くお使いいただけます。材質本体=フェライトゴム磁石、鋼板、TPE、樹脂保持枚数約130枚寸法(横×奥行×高さ)(mm)123×30×46
ラミネートパウチフィルム フジプララミネートパウチフィルムフジプラ(2件のレビュー)
499税込549
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
タイプCPリーフ厚さ(μm)100
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
カッティングペースト マーベルカッティングペーストマーベル(16件のレビュー)
699税込769
1本(100g)
当日出荷
少量塗るだけで、切れ味抜群!抜群の切れ味 耐久性を発揮カッティングペーストは高度に精製された純正切削油です。
用途ステップ・テーパードリル、ホールソー、鉄工ドリル等に少量塗り付けてご使用ください。形状ペーストタイプ非塩素系適合工具100g危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
合皮の補修シート キャプテン合皮の補修シートキャプテン(16件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
ソファー・バイクのシート・自転車のサドル・カバンなど、簡易な補修に最適です。
タイプシールタイプ寸法(縦×横)(cm)11×20
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
66税込73特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
ステンレスマグネットクリップ SONIC(ソニック)[文具]ステンレスマグネットクリップSONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
オールステンレスでサビに強い! シンプルなデザインでさまざまなシーンに使える! 選べる3サイズ!
用途サビに強いので、ご家庭の水回りはもちろん、食品加工工場・飲食店や、湾岸地域の工場・倉庫でもお使いいただけます。主要材質ステンレス
IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ タカチ電機工業IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズタカチ電機工業(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷から5日以内出荷
取付ラッチ・ヒンジ取付×材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】ポリアミド、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】鉄温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
ポストイット 通常粘着ふせん ふせん カラーキューブ 75×25mm 3M スリーエム 3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん ふせん カラーキューブ 75×25mm 3M スリーエム3M(スリーエム)(7件のレビュー)
339税込373
1パック(225枚)ほか
当日出荷
複数の色が積層されたタイプ。 オフィスからパーソナルユースまであざやかな彩りを添えます。 スタンダードサイズのふせん。ちょっとした伝言メモにも使えます。
形状短冊形寸法(縦×横)(mm)75×25仕様通常粘着タイプサイズシリーズPost-it粘着剤水分散性粘着剤商品構成アソート
ソリッドマーカー サクラクレパスソリッドマーカーサクラクレパス(22件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙、色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク タイヤ、ホイールへのマーク記入線の太さ中字インク油性アルコール系顔料商品タイプ使い切り本体
リング コーンバー用 モノタロウリング コーンバー用モノタロウ(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
コーンバー用取替リングです。 コーンバー径34mmに対応。
用途コーンバーリングの取替用として付属品取付用ビス2個適合Φ34mm径コーンバー材質LDPE+HDPE
BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC圧着タイプ コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(18件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
種類プラグコネクタコンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(24件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 13L モノタロウオイルレスコンプレッサー 静音タイプ 13Lモノタロウ(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に付属品エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1幅(mm)約220質量(kg)約12高さ(mm)約500出力(W)50Hz:340・60Hz:360種類静音奥行(mm)約520定格電圧(V)AC100タンク容量(L)13最高使用圧力(MPa)0.7コード長さ(m)1.8定格電流(A)50Hz:3.8・60Hz:3.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)340/360本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×520×500騒音値(dB)約70吐出量(L/min)50Hz:約97・60Hz:約117潤滑方式オイルレス吐出口サイズワンタッチソケット1/4定格時間(分)30安全弁設定圧力(MPa)約0.77リリース起動圧力(MPa)約0.5吐出圧力設定範囲(MPa)0~0.7充填時間50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
はんだ吸取線 goot(太洋電機産業)はんだ吸取線goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
はんだ吸取線CPシリーズ はんだ吸取線(ボビン入り) 携帯性に優れたボビンケース入りです。 鉛フリーはんだ対応の吸取線:平らに編んだ吸取線は柔らかいので基板になじみ、効率よく熱を伝えます。 熱レスポンスが高く、従来品と比べてはんだが早く吸い取れます。 熱負荷の高い鉛フリーはんだにお勧めします。
仕様ロジン:非塩素系(RMA)
ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ
タックケース ソフトタイプ クラウン[事務用品]タックケース ソフトタイプクラウン[事務用品](1件のレビュー)
589税込648
1パック(5枚)
当日出荷
スチールの棚や書庫、ロッカーなどの名札に。中紙が替えられるので表記の変更もスムーズ。
材質オレフィン系樹脂製仕様(裏面)接着テープ付厚さ(mm)0.3クリアRoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションプライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションプライヤTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。
種類コンビネーションプライヤ
オートロックPro KAIDAN SK(新潟精機)オートロックPro KAIDANSK(新潟精機)(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み間違えを防ぎます。 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様。 摩耗に強いナイロンコートテープ。 テープ規格:JIS1級。 すべりにくいラバーグリップ。
用途寸法測定。種類ロック付材質(テープ)SK4目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(ケース)ABS・ラバー爪形状移動爪(マグネットなし)
コンクリート型枠用合板 ノーブランドコンクリート型枠用合板ノーブランド(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
はんだ吸取線(ステンレス口金付) goot(太洋電機産業)はんだ吸取線(ステンレス口金付)goot(太洋電機産業)(11件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
精密機器にも安心してご使用になれます。 ステンレス口金付。 ディスペンスケース入りで持ちやすく、指先も熱くなりません。
用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)2
フロートなしスイッチ omron(オムロン)フロートなしスイッチomron(オムロン)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から31日以内出荷
用途自動給・排水構造コンパクトプラグインタイプ
センターポンチ SK(新潟精機)センターポンチSK(新潟精機)(23件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
先端焼入処理済み、サビにくいメッキ仕上。
用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。材質炭素工具鋼(SC)クロムメッキ
【名入れ】ポケット用1351号(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ【名入れ】ポケット用1351号(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダーシヤチハタ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
メールオーダーで注文カンタン!お好きなメッセージがシヤチハタスタンプになります。 携帯に便利な、印面をケースの中に収納したタイプ。 印面がケースの中に収まっています。ケースを開ければ、印面が現れてそのままなつ印ができ、キャップを紛失する心配もありません。 またケースを閉じれば印面がすべて隠れるので、持ち歩きにも便利です。
質量(g)27エコマーク認定認定書体楷書体、行書体、隷書体、古印体、明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体印面サイズ(mm)13×51グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 028オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
はんだ吸取線 goot(太洋電機産業)はんだ吸取線goot(太洋電機産業)(27件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー MKクリーンクロス TORAY(東レ)クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー MKクリーンクロスTORAY(東レ)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(10枚)
当日出荷
ポリエステル超極細繊維を使用。表面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。
用途粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に。クリーンルーム内の清掃に。クラス100材質ポリエステル超極細繊維ホワイト生地ニット
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
充電式マルチカッタ マキタ充電式マルチカッタマキタ(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約22質量(kg)0.72回転数(min-1[r.p.m])300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120切断能力(mm)6バッテリーリチウムイオン作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m適合バッテリーA-59863,A-59841
高性能油吸着材オイルキャッチャー TRUSCO高性能油吸着材オイルキャッチャーTRUSCO(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(10枚)ほか
当日出荷
自重の10倍以上の油吸着力。1箱(重量10kg)でB重油約110kgを吸着 水分はほとんど吸わず、水中に沈まない。素材のポリプロピレンは親油性・疎水性に優れ、海上で使用しても水中に沈みません。 3層構造で強度に優れ、接着剤を使用せず独自の製法により油吸着後も形状安定
用途オイル用(水は吸いません)油の漏れやすい現場での油ふき取りウェスとして、また漏油の可能性のある場所での汚染防止に 油で汚れた現場での足拭き用に、また事務所の出入り口に流出油のフェンスや拡散防止に、油水分離槽内の浮上油回収対応オイル仕様油吸収量(L/枚):1.1油吸着量:EX.B重油で自重の10倍以上吸収対象:オイル厚さ(mm)4材質/仕上ポリプロピレン100%ブルー縦(mm)500横(mm)500サイズ(mm)500×500×4
直進ノズル CPシリーズ いけうち直進ノズル CPシリーズいけうち
979税込1,077
1個
当日出荷から11日以内出荷
最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)3材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
シーピーキャップ ネグロス電工シーピーキャップネグロス電工
38税込42
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
電線管の切断面に差し込むだけで、電線被覆の裂傷や摩傷を防ぎ完全に保護します。
材質ポリエチレン
ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ) TRUSCOベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
筒状のベルトなので後通しが可能です。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護にタイプ筒状
...