カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • 機構部品(9)
  • 切削工具(9)
  • 制御機器(6)
  • 建築金物(6)
  • 事務用品(5)
  • 測定用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「cp-102」の検索結果

関連キーワード
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
72,980税込80,278
1箱(3本)
5日以内出荷から45日以内出荷
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
被覆銅管用ビニールキャップ 三興マテリアルサプライ被覆銅管用ビニールキャップ三興マテリアルサプライ
239税込263
1個
4日以内出荷
WAVEE 3" (ウェイビー3) EIS VOGELWAVEE 3" (ウェイビー3)EIS VOGEL
979税込1,077
1パック(6個)
9日以内出荷
<オリジナル三又テール>左右に分かれたテールがブレーキとなるため「より一点で、よりスローに」アピールできます。また、ロッドワークの強弱に応じてテールアクションが細かく変化。バスに見切られにくいタイトな波動でバイトを持ち込みます。 <特殊エアホール構造>ロールアクションをサポートする絶妙な浮力バランスを追求した特殊形状の空気室。低重心化によりノーシンカーリグ(I字引き)での姿勢安定性も抜群です。 <セミラウンドボディ>スト系リグで多用されるフラットサイド系とは異なり、ボディ断面は真円に近いセミラウンド形状を採用。ロールの動き出しを妨げることなくスムーズにアクションを繋ぐことが可能です。 JB・NBCのトーナメントにて使用することが可能なFeco対応の製品です。
用途【変幻自在、喰わせの波動】スト系リグの基本性能といえるロールアクション。中でも「低速域での安定性とレスポンス」にこだわり抜いたリアルフィッシュ系ワームです。容易にロールさせやすいのはもちろんのこと、ロッドワークに対して機敏に反応するためアクションの緩急は思いのまま。サイトフィッシングやチェイス時の接近戦でこそ、多彩な波動で仕掛ける「攻め」の釣りが展開できます。
Oリング 4C-P 大阪魂Oリング 4C-P大阪魂
7,012税込7,713
1袋(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
センターパイプ YSK(山脇産業)センターパイプYSK(山脇産業)
66,980税込73,678
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
クランプ&ストッパー ワイドジョーサイドクランプ CP102 CP102-10050 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ワイドジョーサイドクランプ CP102 CP102-10050イマオコーポレーション
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1B55L74H39タイプフェノール樹脂製F7.1D40C50E30G16口金HSE-9166-SSJM10K40NM4×0.7-4LMM10×1.5-40LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)50クランプ力(N)18000
クランプ&ストッパー ワイドジョーサイドクランプ CP102 CP102-08040 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ワイドジョーサイドクランプ CP102 CP102-08040イマオコーポレーション
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.55B45L62.5H31タイプフェノール樹脂製F5.3D30C40E25G12口金HSE-9126-SSJM8K32NM4×0.7-4LMM8×1.25-35LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)25クランプ力(N)11000
クランプ&ストッパー ワイドジョーサイドクランプ CP102 CP102-12060 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ワイドジョーサイドクランプ CP102 CP102-12060イマオコーポレーション
51,980税込57,178
1個
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.69B65L91H47タイプフェノール樹脂製F8D45C60E35G20口金HSE-9200-SSJM12K48NM5×0.8-5LMM12×1.75-50LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)25000
スモウカム ヘッド FCP イスカルスモウカム ヘッド FCPイスカル
15,980税込17,578
1箱(2個)
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド QCP-2M イスカルスモウカム ヘッド QCP-2Mイスカル
15,980税込17,578
1箱(2個)
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
KHKステンレス平歯車 KHK(小原歯車工業)KHKステンレス平歯車KHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車材質ステンレス
KHK テーパ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK テーパ歯車KHK(小原歯車工業)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
・相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
種別平歯車材質SCM440形状ST
KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK CP平歯車KHK(小原歯車工業)
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車材質S45C
KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK CP平歯車KHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
種別平歯車材質ステンレス形状S1
ラベルシート 色分けされたラベル 18 プッシュイン端子用 SIEMENSラベルシート 色分けされたラベル 18 プッシュイン端子用SIEMENS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Siemens Sematic ET 200SP グレー 10 カラー識別ラベルは、18 個のプッシュイン端子用の CC10 カラーコードです。PotDis - TB
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:18 プッシュイン端子●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2816アズワン品番65-7342-48
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール CP1Hシリーズ CP1Lシリーズ用 omron(オムロン)PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール CP1Hシリーズ CP1Lシリーズ用omron(オムロン)
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
CP1L 温度センサ入力モジュール温度センサユニットを PLC に取り付けることで、熱電対又は白金抵抗温度計から入力を得ることができ、温度測定値をバイナリデータ( 4 桁の 16 進数)に変換して CPU ユニットの入力領域に保存できます。
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:CP1Hシリーズ, CP1Lシリーズ●入力方式:温度計●寸法:86 x 90 x 50 mm●コード番号:401-490アズワン品番65-7303-80
薄層クロマト用ガラス板(1ケース10枚入) HCPシリーズ 日本理化学器械(NRK)薄層クロマト用ガラス板(1ケース10枚入) HCPシリーズ日本理化学器械(NRK)
26,980税込29,678
1ケース(10枚)
10日以内出荷
仕様●タテ×ヨコ:100×200mm●(1ケース10枚入)●コード番号:1752-1020アズワン品番65-8679-27
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
コンパクト掲示板 CP掲示板102 900×1200(マーカー・数字マグネット付属) 仙台銘板コンパクト掲示板 CP掲示板102 900×1200(マーカー・数字マグネット付属)仙台銘板
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
材質スチール寸法(高さH×幅W)(mm)900×1200
パーティション_ローパーティション(PORTIAデザインクロスパネル) アイリスチトセパーティション_ローパーティション(PORTIAデザインクロスパネル)アイリスチトセ
96,980税込106,678
1台
11日以内出荷
使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納。使用時はスピーディに展開。
材質(フレーム)スチールグリーン購入法適合
PCI/PCI Express シリアルボード MOXAPCI/PCI Express シリアルボードMOXA
9,798税込10,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
PCを含むホストコンピュータに適合するマルチポートシリアルボードです。
用途シリアルインターフェイス接続、増設用。規格ユニバーサルPCIRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)TRUSCO
559税込615
1袋
当日出荷から翌々日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
ザグリカッター用パイロット EIKO(栄工舎)ザグリカッター用パイロットEIKO(栄工舎)
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
脱着式パイロット
用途パイロットのみ材質SK4案内径公差(mm)0/-0.05
センターパイプ YSK(山脇産業)センターパイプYSK(山脇産業)
8,998税込9,898
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
CPリーフ ステッカータイプ フジプラCPリーフ ステッカータイプフジプラ
1,798税込1,978
1冊(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
片面がシールになった、ステッカータイプのラミネートフィルムです。 原稿を挟んでラミネートするだけ!剥離フィルムをはがせばテープ不要ですぐに貼れます! しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離ののりを使用しています。
用途各種掲示物に厚さ(μm)240フィルム厚さ(μm)100総厚(μm)240
感染防止対策掲示用 CPリーフ ステッカータイプ フジプラ感染防止対策掲示用 CPリーフ ステッカータイプフジプラ
599税込659
1冊(3枚)
4日以内出荷
片面がシールになった、ステッカータイプのラミネートフィルムです。 原稿を挟んでラミネートするだけ。 剥離フィルムをはがせばテープ不要ですぐに貼れます。 各自治体から提供された感染防止徹底宣言ステッカー・ポスターのデータを印刷し、ラミネートして掲示するのに便利です。 ※感染防止徹底宣言ステッカー(原稿)はお客様ご自身でご用意ください。 しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離ののりを使用しています。 のりのはみ出しによるフィルムづまりを防ぐためのキャリアシート(CPCSA4)1枚入り。 丸形の宣言ステッカーなど、不定形の用紙やフィルムに余白が多い場合のラミネートに便利です。
用途各種掲示物に付属品ラミネート用キャリアシート1枚寸法(mm)216×303厚さ(μm)240フィルム厚さ(μm)100総厚(μm)240
KSSCP調質平歯車 KHK(小原歯車工業)KSSCP調質平歯車KHK(小原歯車工業)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
調質した歯車で、曲げ強度が優れております。 KRCPFラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)SCM440表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度225~352HB
ドアクローザー100 DIAドアクローザー100DIA
8,398税込9,238
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
シルバー仕様段付アーム仕様
ドアクローザー100 DIAドアクローザー100DIA
8,398税込9,238
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
仕様段付ブラケット・段付アーム仕様シルバー
ドアクローザー100 DIAドアクローザー100DIA
8,398税込9,238
1台
10日以内出荷
仕様段付ブラケット仕様シルバー
ドアクローザー100 DIAドアクローザー100DIA
8,398税込9,238
1台
10日以内出荷
仕様L型ブラケット仕様シルバー
ドアクローザー100 DIAドアクローザー100DIA
9,998税込10,998
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
仕様パラレル型、バックチェック付
ドアクローザー100 DIAドアクローザー100DIA
8,998税込9,898
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
ゴールドキャリー 樹脂運搬車 固定ハンドル式 東正車輛ゴールドキャリー 樹脂運搬車 固定ハンドル式東正車輛
11,980税込13,178
1台
9日以内出荷
軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。 省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。 夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。 錆を抑制するため食品業にも適しています。 軽量のため、持運びも簡単。
材質(車輪)ゴム材質(車輪・金具)ポリプロピレン(PP)材質(ハンドル)スチール材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
スライダ3軸ロボット用スイッチング電源 ノヴァ電子スライダ3軸ロボット用スイッチング電源ノヴァ電子
43,980税込48,378
1個
41日以内出荷
種別スイッチング電源アズワン品番3-703-03
軽く開けるダブルクリップ エアかる PLUS(プラス)[文具]軽く開けるダブルクリップ エアかるPLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
379税込417
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
空気のようにかる~く開ける、ダブルクリップ「エアかる」 本体部分に突起をつくり、支点の位置をずらすことで、開く力を大幅削減。 てこの原理を利用したオリジナル新機構で、開閉の固さの不満を解消。 レバー先端をフラット形状にしたことで設置面積が増え、指へのフィット感がアップ、滑りにくく痛くない、指に優しいフラットレバーです。 定番アイテムだからこそ負担軽減で効率アップ。オフィスや学校、ご家庭まで、どこでも誰でも様々な用途で使えるダブルクリップ。 資料や図面とじ、お子様のプリントとじなど、軽く開くだけで更に生活が便利になります。 しっかりはさめるダブルクリップ、シンプルだから使いやすい定番の形。 銀色の取っ手の部分を指でつまむとクリップが開き、簡単に用紙を挟めます。 挟んだ後は折りたためる取っ手なので、書類をスマートにまとめられます。
材質本体:鉄(ブラック : 鉄酸化皮膜)、ハンドル:鉄、ニッケルメッキブラック繰り返し・詰め替え対応
CP平歯車 KHK(小原歯車工業)CP平歯車KHK(小原歯車工業)
4,098税込4,508
1個
翌日出荷から5日以内出荷
ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0123
CPステンレス平歯車 KHK(小原歯車工業)CPステンレス平歯車KHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
用途動力伝達用歯車。材質SUS3032018年トラスコ掲載ページ2 0124
19インチマウントボックス サンワサプライ19インチマウントボックスサンワサプライ(1件のレビュー)
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
用途19インチラックマウント型HUB、ルーター、HDD、NAS等をコンパクトに収納。間口(mm)600付属品中棚×2枚、ケージナット・ネジ×20セット、アジャスター×4個、鍵×2個(1種類)材質スチール(メラミン焼付塗装)耐荷重(kg)天板/20、中棚/30、底板/50総耐荷重(kg)100
ラミネートパウチフィルム フジプララミネートパウチフィルムフジプラ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
タイプCPリーフ厚さ(μm)100