カテゴリ

  • メカニカル部品(165)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(161)
  • 切削工具(115)
  • FA担当者のオススメ新商品(91)
  • 作業工具(45)
  • 測定用品(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 農業機械(16)
  • 制御機器(12)
  • 物流用品(8)
  • 梱包用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 建築金物(5)
  • 機構部品(3)
  • 照明(3)
  • 安全用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 研磨材(3)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-200」の検索結果

651件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(278)フライホイルCP 200W スバル(278)フライホイルCP 200Wスバル
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
(279)フライホイル CP 200W スバル(279)フライホイル CP 200Wスバル
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
(397)エンジン ベース CP 200A スバル(397)エンジン ベース CP 200Aスバル
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
(246)F.パイプCP 200L スバル(246)F.パイプCP 200Lスバル
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
(227)フユーエルパイプCP 200L スバル(227)フユーエルパイプCP 200Lスバル
499税込549
1個
5日以内出荷
(279)チャージ コイル CP 200W スバル(279)チャージ コイル CP 200Wスバル
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
(20B)フライホイールCP 200W スバル(20B)フライホイールCP 200Wスバル
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
USB Type-C - DisplayPort 変換ケーブル(2m) CP200シリーズ EIZOUSB Type-C - DisplayPort 変換ケーブル(2m) CP200シリーズEIZO
6,698税込7,368
1本
翌日出荷から10日以内出荷
(1)SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応。
ケーブル長(m)2
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 CP200 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1504 CP200セコ・ツールズ・ジャパン
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート VNGM16 CP200 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート VNGM16 CP200セコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1箱(5個)
翌々日出荷
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート SNMG19 CP200 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート SNMG19 CP200セコ・ツールズ・ジャパン
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌々日出荷
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
トラスコ品番428-6100寸法L(mm)19.05寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)7.92材種CP200寸法RE(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)19.05
旋削 ISOネガインサート CNMG12 CP200 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNMG12 CP200セコ・ツールズ・ジャパン
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート TNMG16 CP200 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 CP200セコ・ツールズ・ジャパン
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート SNMG12 CP200 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート SNMG12 CP200セコ・ツールズ・ジャパン
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNGG12 CP200 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート CNGG12 CP200セコ・ツールズ・ジャパン
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。
寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート DNMG1506 CP200 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1506 CP200セコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
トラスコ品番428-6187寸法L(mm)15.5寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.15材種CP200寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート WNGG08 CP200 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNGG08 CP200セコ・ツールズ・ジャパン
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
トラスコ品番428-9279寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP200寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート WNMG08 CP200 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 CP200セコ・ツールズ・ジャパン
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
コンビネーションプライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションプライヤTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。
種類コンビネーションプライヤ
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
箱型定盤 ナベヤ箱型定盤ナベヤ(9件のレビュー)
3,198,000税込3,517,800
1個
当日出荷から65日以内出荷
六面加工がしてあります。 検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装きさげ品側面RoHS指令(10物質対応)対応
PCひしゃく サンカPCひしゃくサンカ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
材質本体:硬質ポリエチレン 柄:ラワン材
コンパクトパワーアダプター CA-CP200 L Canonコンパクトパワーアダプター CA-CP200 LCanon
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
XF705本体あるいはバッテリーチャージャーCG-A20への給電するためのパワーアダプター。
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181022●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4210-37
チョークパステルセット レイメイ藤井チョークパステルセットレイメイ藤井
2,398税込2,638
1セット(24本)
当日出荷
クレヨンやチョークのようなあたたかみのあるタッチで文字やイラストを書けます。水拭きで簡単に消せるのも魅力積!
成分顔料、ワックス、界面活性剤、オイル
ストロングコンビプライヤ SK11ストロングコンビプライヤSK11(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
網目状のクロスカット加工により、従来品(横溝のみ)と比べ滑りに強く、縦・横・斜め方向ともに強力に掴んで離しません。JISマーク付きの日本産業規格認証商品です。口開きは2段階調節でき、対象物に合わせて口幅調整が可能です。
用途家庭内のメンテナンスから水道蛇口等の水まわり作業、自動車や機械の整備作業。材質高炭素鋼S55C
エンビカッター TAKAGI(高儀)エンビカッターTAKAGI(高儀)
3,698税込4,068
1個
予約販売
V型の角度付き刃で切り込みスムーズ、パイプが逃げにくい/ハンドルを開くと自動的に刃が全開するワンタッチオープン機構採用/片手で切断できて連続作業しやすい/軽量 ナイロン&グラスファイバー製/楽々カット ラチェット機構
用途管工事や電気工事・DIY等での塩ビパイプ(水道用硬質塩ビ管・硬質ビニル電線管・ポリエチレン管)の切断に切断能力(mm)水道用硬質塩ビ管 呼びVP-13~30:約Φ3~42/硬質ビニル電線管 呼びVP-14~36:約3~42/ポリエチレン管等 呼びPE~30:約3~42材質本体:アルミ合金/ハンドル部:ナイロン、グラスファイバー/グリップ部:熱可塑性ゴム/刃部:SK85/ラチェット部:S50Cアズワン品番65-1210-78
レジャークーラー パラオ サンカレジャークーラー パラオサンカ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
蓋は両開きで、左右どちら側からも開閉できます。蓋は取り外しして洗うことができますので衛生的です。
付属品ショルダーベルトホワイト
スーパー コンビネーションプライヤ(JIS) スーパーツールスーパー コンビネーションプライヤ(JIS)スーパーツール
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
つかむ・挟む・回す・切る、プロから家庭まで幅広い用途です。刃部は銅線・針金・釘などの切断可能です。口開きは大きさに合わせて2段階調節型です。
種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)25全長(mm)203切断能力(Φmm) 軟線2.6口開調節2段階トラスコ品番360-2087質量(g)270寸法A(mm)46先端幅(mm)11
ペンチ トップ工業ペンチトップ工業
4,298税込4,728
1個
当日出荷
優れた切断と耐久性 ビニールグリップ付き
カムドリルヘッド イスカルカムドリルヘッドイスカル
23,980税込26,378
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
材質IC908コーティングTiAlN・PVDコーティング
プライヤー WIZ'AプライヤーWIZ'A
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
ペンチ(成形グリップ付) トップ工業ペンチ(成形グリップ付)トップ工業(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
すべりにくく使い易い成型グリップ付きです
材質クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
プライヤー HAMACO(浜田工業)プライヤーHAMACO(浜田工業)
31,980税込35,178
1丁
当日出荷から9日以内出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
オール樹脂水中ポンプセムポン セムコーポレーションオール樹脂水中ポンプセムポンセムコーポレーション
109,800税込120,780
1個
当日出荷から10日以内出荷
軽量・コンパクトボディでパワフルな性能を発揮。サーマルプロテクター内蔵でモーターの焼損を防止。わずか4.8kgの小型軽量ボディで持ち運びがらくらく。6m3/h(揚程2m時)のパワフル設計。 接液部は錆びない高耐食樹脂製。CFRPP樹脂ボディで耐食性アップ。メカニカルシールの変更でより長寿命。樹脂製ビスで耐食性を強化。 底水位用ストレーナーで汲み上げ最低水位約4mmまで可能。 メンテナンス・掃除がらくらくのシンプル設計。ワンタッチで外せる底部ストレーナーで掃除がらくらく。一体成形ボディでメンテナンスフリー。
付属品ホースタケノコ、ユニオンナット(PP製)、パッキン(FKM)、吊り上げロープ(PE製/5m)、ホースバンド(SUS316製)、地上銘板シール質量(kg)4.8構造ポンプ部/(羽根車)セミボルテックス、(軸封)シングルメカニカルシール、(軸受)密封玉軸受接続32mmホースまたは配管接続比重1.2モーター極数(P)2保護装置モーター部/サーマルプロテクター内蔵モーター絶縁種別型式E種ケーブル(キャプタイヤケーブル)VCT・4m
ジャッキキャスター(足場用キャスター) ナンシンジャッキキャスター(足場用キャスター)ナンシン(11件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです(社団法人仮設工業会認定品)。制動性を重視したストッパー形状を採用しました。
用途ローリングタワーに材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー認定番号14-09-188キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
HSK コンポス ポスト ハッピー金属HSK コンポス ポストハッピー金属
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
深型集合ポスト 2戸一体型省スペースタイプ
投函タイプ前入れ前出し仕様前取出し、薄型タイプ材質本体:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.6~1.2t、扉:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.2t、ダイヤル錠:ハッピーダイヤル錠樹脂(AES)成型品ブラック、プレートカバー:透明樹脂(PC)成型品質量(kg)3.2寸法本体:(W)220×(D)300×(H)240mm、プレートカバー:(W)130×(H)20mm、名札実寸法:(W)123×(H)17×(T)1mm、投入口:30×217mm
RTKポール 2m マイゾックスRTKポール 2mマイゾックス
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
付属品専用ケース材質1段目:カーボンファイバー、2段目:アルミニウム全長(mm)2000(石突先端からネジ底部まで)質量(kg)1.1目盛(mm)5取付ねじ5/8全縮(mm)1130(石突先端からネジ底部まで)
Oリング 4C-P 大阪魂Oリング 4C-P大阪魂
26,892税込29,581
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
絶縁ペンチ Pro-Auto絶縁ペンチPro-Auto
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)205×100×50質量(g)399
...