カテゴリ

  • 物流用品(89)
  • パソコン/周辺機器(47)
  • メカニカル部品(45)
  • 農業機械(35)
  • 制御機器(21)
  • 縫製用品(13)
  • 切削工具(11)
  • 事務用品(7)
  • 安全標識(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • バイク部品(5)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 安全用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 介護用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 空圧工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)

「cp-21」の検索結果

349件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイコム CP-21L シガレットライターケーブル(4077S用) ICOM ICOM(アイコム)

    アイコム CP-21L シガレットライターケーブル(4077S用) ICOM

    ICOM(アイコム)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    シガレットライターケーブル(急速充電器用)(12V車用)。ノイズフィルター内蔵。2Aヒューズ内蔵
    ケーブル長(m)1.9±0.1出力電圧(V)DC16定格出力DC12V 2000mAプラグ径(Φmm)DC:外径5.5 /内径2.1
  • ピロー形ユニット 旭精工

    ピロー形ユニット

    旭精工(13件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
    形状ピロー形ユニット
  • OリングPシリーズ赤シリコン NOK

    OリングPシリーズ赤シリコン

    NOK(69件のレビュー)
    ¥79~税込¥87~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
  • ピロー形ユニット 給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ピロー形ユニット 給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
  • カラープラポール ゴムベース カーボーイ

    カラープラポール ゴムベース

    カーボーイ(11件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    人や車両が踏みつけても壊れにくいベースです。
    トラスコ品番440-3142材質リサイクルゴム幅(mm)300質量(kg)2.2色ブラック高さ(mm)70
  • Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)

    武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
    ¥55~税込¥61~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • 布・手芸用両面テープ キャプテン

    布・手芸用両面テープ

    キャプテン(2件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1パック
    当日出荷
    手芸工作、衣装作りに最適な両面テープです。布と布、布と革、紙、プラスチック、ウレタンボードなどの接着も可能。低温時でも強い接着力を発揮します。
    用途布、革、合皮、紙、木、プラスチック、金属、ガラス、ウレタンボードの接着
  • ピローブロック FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 合皮の補修テープ 巾50mm キャプテン

    合皮の補修テープ 巾50mm

    キャプテン(2件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1パック
    当日出荷
    ソファー、カバン、傘のグリップなど、長く細い箇所の補修に最適です。
    寸法(mm×cm)50×50
  • Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)

    TRUSCO
    ¥919税込¥1,011
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
  • 合皮の補修テープ 巾25mm キャプテン

    合皮の補修テープ 巾25mm

    キャプテン(3件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1パック
    当日出荷
    ソファー、カバン、傘のグリップなど、長く細い箇所の補修に最適です。
    寸法(mm×m)25×1
  • 布・手芸用両面テープ キャプテン

    布・手芸用両面テープ

    キャプテン(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1袋
    当日出荷
    低温時でも強い接着力を発揮。 はくり紙がはがしやすく、作業効率がUP。
    用途布と布、布と革、紙、プラスチック、ウレタンボードなどの接着に材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着剤、はくり紙:紙色白テープ長さ(m)10接着力【接着できるもの】布(綿、ポリエステル、ウール、ナイロン、シルクなど)、革、合皮、紙、木、プラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレンは除く)、金属、ガラス、ウレタンボード【接着できないもの】防水加工されたもの、軟質塩化ビニル、凹凸の大きい面
  • 薄地用補修シート キャプテン

    薄地用補修シート

    キャプテン
    ¥209税込¥230
    1パック
    当日出荷
    薄くてしなやかな補修シート。アイロンで簡単に接着できます。表にひびきにくく、生地に良くなじみ、学校指定のシャツやビジネスシャツ、薄いブラウスなどに最適です。
    材質本体:ポリエステル100%、接着樹脂:ポリアミド系樹脂寸法(cm)6.5×45
  • バーオフツール パル[切削工具]

    バーオフツール

    パル[切削工具]
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    表裏のバリや糸面を取るにはバーオフツールを使用しますと極めて簡単にでき、特にやっかいなクロス穴のバリや表裏の糸面が取れます。一体式ですので面倒な調整や切粉がはさまるなどの心配はまったくありません。4~5回程度の再研磨ができます。
    用途多軸専用機などでの大量生産加工面取り工具シャンク径公差(mm)+0.00~-0.05
  • ステンレスベアリングユニット ピロー形ユニット KMT

    ステンレスベアリングユニット ピロー形ユニット

    KMT(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
  • ステッカー[アルコール検査なしの運転禁止] つくし工房

    ステッカー[アルコール検査なしの運転禁止]

    つくし工房
    ¥139税込¥153
    1枚
    当日出荷
    用途ダッシュボードなどに貼り付けてください幅(mm)150高さ(mm)20文字内容[アルコール検査なしの運転禁止]取付方式ステッカー
  • (32C)ブラケット CP,カバー21 スバル

    (32C)ブラケット CP,カバー21

    スバル
    ¥389税込¥428
    1個
    5日以内出荷
  • ザグリカッター用パイロット EIKO(栄工舎)

    ザグリカッター用パイロット

    EIKO(栄工舎)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    脱着式パイロット
    用途パイロットのみ材質SK4案内径公差(mm)0/-0.05
  • ミドルサイズクラフトパンチ 1サークル カール事務器

    ミドルサイズクラフトパンチ 1サークル

    カール事務器(4件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
    柄1サークル(直径25.4mm)繰り返し・詰め替え対応
  • キャップ 佐文工業所

    キャップ

    佐文工業所(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • ステッカー[絶対にしない!]飲酒運転(5枚1組) つくし工房

    ステッカー[絶対にしない!]飲酒運転(5枚1組)

    つくし工房
    ¥359税込¥395
    1枚
    当日出荷
    用途ダッシュボードなどに貼り付けてください高さ(mm)40文字内容[絶対にしない]飲酒運転(5枚1組)取付方式ステッカー
  • コンパクト切替器 サンワサプライ

    コンパクト切替器

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    電源を必要としないコンパクトサイズのプリンタ切替器です。 切替器内部を全回路にて切り替えていますので、パソコンの種類を選びません。 パソコン2台と周辺機器1台、もしくはパソコン1台と周辺機器2台の切り替えが可能です。 本体は壊れにくい強化プラスチック製で、切り替えスイッチ部は2万回以上の耐久性があります。 固定用面ファスナー(1セット)が付いていますので、デスクなどに固定して使用することができます。 省スペースに設置できます。
    付属品面ファスナー(1セット)切替方式2:1又は1:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×116×32(コネクタ部を除く)保存温度(℃)‐20~60インターフェースD-sub9pinオス×3動作温湿度範囲0~50℃、湿度 80%以下(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~60℃、湿度 80%以下(結露なきこと)動作温度(℃)0~50アズワン品番64-0850-16
  • 帽子ケアテープ キャプテン

    帽子ケアテープ

    キャプテン
    ¥299税込¥329
    1パック
    当日出荷から6日以内出荷
    大切な帽子を、汗やファンデーションの汚れから守ります。抗菌・防臭加工。汗による不快な臭いを防ぎます。肌に優しいソフトタイプの不織布を使用。
    枚数2枚
  • のぼり旗[飲酒運転撲滅宣言]私達は飲酒運転を… つくし工房

    のぼり旗[飲酒運転撲滅宣言]私達は飲酒運転を…

    つくし工房
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    当日出荷
    材質布製(ポンジ)幅(mm)450高さ(mm)1800文字内容[飲酒運転撲滅宣言]私達は飲酒運転を…取付方式ポール取付チチ8ヶ所
  • 名刺入れ 鏡付き 本革調 コレクト

    名刺入れ 鏡付き 本革調

    コレクト
    ¥1,999税込¥2,199
    1個
    当日出荷
    軽くて、割れにくいアクリルミラー付。名刺約20枚収納可能。身だしなみを確認できる鏡付。内側と外側にサブポケット。手に馴染む本革調(合成皮革)加水分解しにくい素材を使用
    仕様3ポケット材質合成皮革・布帛・アクリルミラー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×72×12
  • 電着ダイヤモンドテーパーヤスリ アルゴファイルジャパン

    電着ダイヤモンドテーパーヤスリ

    アルゴファイルジャパン
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    レシプロファイル、スイングファイル用の電着ダイヤモンドやすりです。
  • 薄地用補修シート キャプテン

    薄地用補修シート

    キャプテン
    ¥239税込¥263
    1袋(6.5cm×45cm)
    当日出荷から6日以内出荷
    薄くてしなやか。 表にひびきにくく、生地に良くなじみます。 学校指定のシャツやビジネスシャツ、薄いブラウスなどに。
    材質本体:ポリエステル100%、接着樹脂:ポリアミド系樹脂タイプアイロン接着寸法(cm)6.5×45
  • マグネットクリップタグ SONIC(ソニック)[文具]

    マグネットクリップタグ

    SONIC(ソニック)[文具]
    ¥359税込¥395
    1セット(3個)ほか
    当日出荷
    スリム型のマグネットクリップ。 ポストカードや伝言メモに最適。 コンパクトサイズで、気軽にどこにでもスチール面にピタッ! タイトルラベルを貼り、分類が行える(幅12mmまで)。 コピー用紙約10枚保持。
    材質(本体)ABS口幅(mm)13
  • UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット(UCP形) KMT

    ベアリングユニット ピロー形ユニット(UCP形)

    KMT
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質軸受:SUJ2(相当)、軸受後:FC200(相当)、潤滑:リチウム径グリース形状ピロー形
  • ゴムクッションパッド WAKI(和気産業)

    ゴムクッションパッド

    WAKI(和気産業)
    ¥209税込¥230
    1袋(4個)
    当日出荷
    ビス止めタイプのゴムクッションパッドです。
    形状丸形色黒接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 電流プローブ CP2100シリーズ (DC 800kHz~2.5MHz、最大電流:100Apk) Micsig

    電流プローブ CP2100シリーズ (DC 800kHz~2.5MHz、最大電流:100Apk)

    Micsig(1件のレビュー)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    当日出荷
    【DC~2.5MHzの広帯域電流測定】 DCから最大2.5MHz帯域(モデルによる)のAC/DC電流測定に対応。10A/100Aの切替レンジを備え、50mAから最大100Apkまで幅広い電流波形を高精度に観測できます。 【高精度測定を支える便利な機能】 オート・マニュアルゼロ調整機能を搭載し、測定前のオフセットを簡単に補正。高い測定精度を維持しながら、安定した電流波形の観測を実現します。 【コンパクト設計&USBバスパワー駆動】 小型・軽量のセパレート設計を採用。USB 5V給電のためACアダプタが不要で、オシロスコープのUSBポートやモバイルバッテリーから手軽に電源供給できます。 【幅広い機器との互換性】 標準BNCコネクタを採用し、多くのオシロスコープに接続可能。モーター駆動、インバータ、スイッチング電源、電力変換回路など幅広い電流測定に活用できます。
    電源(V)DC-5感度出力感度:0.1/0.01V/A最大径(Φmm)コンデンサー:13レンジ10/100A測定レンジ電流:50mA~10Apk (10A)、1A~100Apk (100A)RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)CAT Ⅲ 300 CAT Ⅱ 600
  • ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(1.8m) LINKMAN

    ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(1.8m)

    LINKMAN
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    DC2.1規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
    仕様センター電極側コードに白線の表示あり色黒規格【コネクタ】DC2.1(外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2電線仕様AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付) 旭精工

    ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付)

    旭精工(1件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ピロー形
  • インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)

    インサート軸受

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ペダルレンチ KTC

    ペダルレンチ

    KTC
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷
    鍛造成形により先端の薄さを維持しつつ、グリップ部に厚みを持たせた力を入れやすいデザイン。レンチ先端角22.5度(CP2-15A)と67.5度(CP2-15B)の2アイテムの設定で、作業しにくい取り付け角度のペダルにも対応します。 レンチ先端を薄くし、各種ペダルに対応します。
    質量(g)270寸法L(mm)300寸法S(mm)15寸法D(mm)56寸法W(mm)25寸法T1(mm)4.5寸法T2(mm)8
  • ヘルインナー (ジェットヘル用 ) ペンギンエース

    ヘルインナー (ジェットヘル用 )

    ペンギンエース
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚
    当日出荷
    吸湿速乾素材フィールドセンサーがヘルメット内の汗ムレを防ぎ、快適に保ちます。優れた吸汗作用で、素早く水分を蒸散し、外側に拡散させます。汚れたらすぐ洗って乾かせ、その効力は衰えません。
    用途ヘルメットのインナー用。幅(mm)24材質/仕上ポリエステル100%サイズフリー高さ(mm)14質量(g)40使用目的暑さ対策
  • UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
  • POEオイル ツールプロダクツ西条

    POEオイル

    ツールプロダクツ西条
    ¥10,980税込¥12,078
    1個(1L)
    当日出荷
    冷媒と相溶性が高く、コンプレッサーしゅう動部の焼き付きから守ります。短時間での温度変化が大きな冷凍機での使用に適したオイルです。冷媒を選びませんので、カーエアコンのレトロフィットに最適です。R134a、R404Aにも適しております。電動コンプレッサーを採用しているハイブリット、電気自動車にも使用できます。
    冷媒R134a/R404A/R12/HV危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性