カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-30-bc」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CP-30-BC用樹脂ナット TAKIGEN(タキゲン)CP-30-BC用樹脂ナットTAKIGEN(タキゲン)
40税込44
1個
当日出荷から4日以内出荷
プラスチックボルトキャップ(CP-30-BC)のナットとして使用できます。
材質ポリアミド6(PA6)
ボルトキャップ TAKIGEN(タキゲン)ボルトキャップTAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷から5日以内出荷
クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。) 防水タイプ(パッキン使用)
用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し材質ポリプロピレン(PP)
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ三菱電機(30件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個ほか
当日出荷から46日以内出荷
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
カラープラポール サインキャップ カーボーイカラープラポール サインキャップカーボーイ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
カラープラポールに取り付けて目立ちやすい看板に!サインキャッププレートを貼り付ければ各種案内板としてご使用頂けますチェーンも取り付け可能です
用途入り口などの案内板に順路案内板としてチェーンと併せて立ち入り制限など取付方式ポール取付材質PE(ポリエチレン)質量(g)320幅W×厚さ×高さH(mm)約280×70×380
ホールプラグ(Φ11.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ11.0穴用)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
23税込25
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.5寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)13.5寸法D2(Φmm)10.8寸法D3(Φmm)11
ボルトナットキャップ TRUSCOボルトナットキャップTRUSCO(8件のレビュー)
299税込329
1セット(10個)
当日出荷
ボルトナット部用の保護キャップです。
用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に材質L.D.ポリエチレン(PE)
TS穴隠し ホワイト 大阪魂TS穴隠し ホワイト大阪魂(47件のレビュー)
649税込714
1パック(13個)ほか
当日出荷
ホワイト材質ポリエチレン
TS穴隠し 黒色 大阪魂TS穴隠し 黒色大阪魂(19件のレビュー)
609税込670
1パック(22個)ほか
当日出荷
材質ポリエチレン
ボルトキャップ BIGM(丸山製作所)ボルトキャップBIGM(丸山製作所)
165税込182
1個
7日以内出荷
規格CP-30-BC-10-クロ部品名称ボルトキヤツプ関連資料展開図1(1.4MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.39MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(1.29MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.39MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.21MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.21MB)図解NoBSM-1065SLT マスト部品_No.27、BSM-1550L-22AU 薬液混合タンク部品_No.5、BSM-1350 1550L-2シリーズ 薬液混合タンク1 BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.5、BSM-1260SLT マスト部品_No.27、BSA-500JD-125THシリーズ フレーム ステップ フロア部品_No.7、BSM-1265SLT マスト部品_No.27、BSA-536シリーズ -A フレーム、ステップ、フロア部品_No.24、BSM-1550L-18GK センタブーム 高低シリンダ,手洗タンク部品_No.51、BSM-1065SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.89、BSM-1060SLT マスト部品_No.27、BSM-1050SLT-LE ブーム取付台 ノズル部品_No.85、BSM-1050SLT-LE マスト部品_No.28、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬液混合タンク部品_No.5、BSM-1350L-18GK センタブーム(高低シリンダ),手洗タンク部品_No.51、BSM-1060SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.78、BSM-1350L-18DU 薬液混合タンク1部品_No.5、BSM-1260SLT ブーム取付台,ノズル部品_No.78、BSM-1550L-22DU 薬液混合タンク部品_No.5、BSM-1265SLT ブーム取付台,ノズル部品_No.89、BSM-1350L-18AU 薬液混合タンク1部品_No.5
多目的穴埋めキャップ KD-772-3型 LAMP(スガツネ工業)多目的穴埋めキャップ KD-772-3型LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
27税込30
1個
当日出荷
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.22種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(92件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100個)ほか
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
インナーキャップ TMEHジャパンインナーキャップTMEHジャパン(25件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ質量(g)3
丸ワッシャー(塩化ビニール)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー(塩化ビニール)(小箱)大阪魂
3,998税込4,398
1箱(80個)ほか
翌々日出荷
材質塩化ビニール種類丸ワッシャー
ホールプラグ 内外電機ホールプラグ内外電機
629税込692
1面
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベンリーハット サビヤーズ(ボルトキャップ) ヒロセ化成品ベンリーハット サビヤーズ(ボルトキャップ)ヒロセ化成品(68件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(150個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
材質6ナイロン
ホールプラグ(Φ30.1穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ30.1穴用)TAKIGEN(タキゲン)
48税込53
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.57寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)33寸法D2(Φmm)29.9寸法D3(Φmm)30.1
クリップ (BC1D) MAZDA(マツダ)クリップ (BC1D)MAZDA(マツダ)(25件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ富士電機(4件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
デュアルマフラー Legend クロム Suzuki VZ 800 MARAUDER (97-98) Marving Exhaust (マービングエキゾースト)デュアルマフラー Legend クロム Suzuki VZ 800 MARAUDER (97-98)Marving Exhaust (マービングエキゾースト)
94,980税込104,478
1個
36日以内出荷
適合車種Suzuki VZ 800 MARAUDER (1997-1998)
ホールプラグ(Φ25.5穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ25.5穴用)TAKIGEN(タキゲン)
37税込41
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.53寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)30.5寸法D2(Φmm)25.3寸法D3(Φmm)25.5
六角ナット1種(塩ビ(PVC)) 大阪魂六角ナット1種(塩ビ(PVC))大阪魂(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質塩化ビニール(PVC)規格1種
ボルトキャップ(タキゲン) BIGM(丸山製作所)ボルトキャップ(タキゲン)BIGM(丸山製作所)
195税込215
1個
7日以内出荷
備考※2010年3月~規格CP-30-BC-12-クロ部品名称ボルトキヤツプ(タキゲン)関連資料展開図1(1.74MB) 展開図2(1.37MB) 展開図3(1.39MB) 展開図4(1.4MB) 展開図5(1.43MB) 展開図6(1.43MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.39MB) 展開図9(1.38MB) 展開図10(1.43MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB)図解NoBSM-1065SLT-20BA 薬剤タンク部品_No.23、BSM-1060SLT 薬剤タンク部品_No.30、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬剤タンク 1000Lタイプ部品_No.ボルトキヤツプ(タキゲン)、BSM-1365SLT-20HA 薬剤タンク部品_No.23、BSM-1260SLT 薬剤タンク部品_No.30、BSM-1370LT-HD 薬剤タンク部品_No.42、BSM-1050SLT-LE 薬剤タンク部品_No.26、BSM-1670LT-HE 薬剤タンク部品_No.42、BSM-1170LT-E 薬剤タンク部品_No.42、BSM-1265SLT 薬剤タンク部品_No.30、BSM-1065SLT-20HA 薬剤タンク部品_No.23、BSM-1065SLT 薬剤タンク部品_No.30、BSM-1370LT-HE 薬剤タンク部品_No.42、BSM-1670LT-HD 薬剤タンク部品_No.42
ボルトキャップ BIGM(丸山製作所)ボルトキャップBIGM(丸山製作所)
165税込182
1個
7日以内出荷
規格CP-30-BC-8-クロ部品名称ボルトキヤツプ関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.4MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(1.39MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.43MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(1.43MB) 展開図14(1.21MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(1.39MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(1.21MB) 展開図22(1.21MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(1.43MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.21MB) 展開図31(1.21MB)図解NoBSM-1065SLT-20HA ターンブーム ノズル部品_No.39、BSM-1050SLT-LE 元ブーム部品_No.17、BSM-1670SLT ターンブーム部品_No.45、BSM-1365SLT-20HA 薬剤タンク部品_No.38、BSM-1060SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.46、BSM-1670SLT(18) ターンブーム部品_No.45、BSM-1365SLT-20HA 元ブーム部品_No.18、BSM-1065SLT-20HA 薬剤タンク部品_No.38、BSM-1370LT-HD 薬剤タンク部品_No.41、BSM-1065SLT-20BA 元ブーム部品_No.18、BSM-1070SLT(18) ターンブーム部品_No.45、BSM-1265SLT ブーム取付台,ノズル部品_No.46、BSM-1065SLT 元ブーム部品_No.17、BSM-1670LT-HE 薬剤タンク部品_No.41、BSM-1170LT-E 薬剤タンク部品_No.41、BSM-1070SLT ターンブーム部品_No.45、BSM-1065SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.46、BSM-1050SLT-LE ターンブーム ノズル部品_No.58、BSM-1050SLT-LE ブーム取付台 ノズル部品_No.52、BSM-1260SLT ブーム取付台,ノズル部品_No.46、BSM-1365SLT-20HA ターンブーム,ノズル部品_No.39、BSM-1065SLT-20BA 薬剤タンク部品_No.38、BSM-1370LT-HE 薬剤タンク部品_No.41、BSM-1060SLT 元ブーム部品_No.17、BSM-1265SLT 元ブーム部品_No.17、BSM-1270SLT(18) ターンブーム部品_No.45、BSM-1065SLT-20BA ターンブーム ノズル部品_No.39、BSM-1670LT-HD 薬剤タンク部品_No.41、BSM-1065SLT-20HA 元ブーム部品_No.18、BSM-1270SLT ターンブーム部品_No.45、BSM-1260SLT 元ブーム部品_No.17