カテゴリ
- 切削工具(122)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
- 制御機器(80)
- メカニカル部品(62)
- 科学研究・開発用品(45)
- ねじ・ボルト・釘(32)
- 機構部品(29)
- 農業機械(28)
- 測定用品(27)
- 油圧機器・油圧ホース(21)
- 卓上消耗品(18)
- 作業工具(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 建築金物(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 電動工具(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- バイク純正部品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 介護用品(7)
- 医療(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 物流用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 事務用品(6)
- 空圧工具(6)
- 清掃用品(5)
- 梱包用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- バイク部品(3)
- 電気材料(3)
- 自転車部品(3)
- 家電(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定関連サービス(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 研磨材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(127)
- 住友電工ハードメタル(49)
- TAKIGEN(タキゲン)(46)
- ケナメタル(39)
- SIBATA(柴田科学)(30)
- 三菱電機(24)
- ダイキン工業(19)
- スバル(18)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(15)
- cotta(15)
- NTN(エヌティーエヌ)(11)
- omron(オムロン)(10)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(9)
- 旭精工(8)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- 富士電機(7)
- ホンダ(7)
- イスカル(6)
- サンドビック(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cp-30」の検索結果

サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ
三菱電機(30件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から76日以内出荷高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ
富士電機(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
CP-30-BC用樹脂ナット
TAKIGEN(タキゲン)¥51~税込¥56~1個当日出荷から4日以内出荷プラスチックボルトキャップ(CP-30-BC)のナットとして使用できます。材質ポリアミド6(PA6)
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ
富士電機¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から57日以内出荷種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式![クリップオン CP30 SWANS(スワン)[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16558136-250326-02.jpg)
クリップオン CP30
SWANS(スワン)[安全保護具]¥5,398~税込¥5,938~1個6日以内出荷クリップオン CP30。眼鏡の上に取り付けるモデル。製品特長。お使いの眼鏡に取り付けることで高性能なサングラスになります。ワンタッチで着脱が可能なクリップタイプ。跳ね上げ機能付き。
GMC-I Prosys マルチメータ用電流クランプアダプタ(CP 30)
GMC-I PROSYS¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷仕様アダプタタイプ = AC / DC最大直流電流 = 30A最大交流電流 = 30A ac最高精度 = ±1 % + 2 mA分解能 = 1 mA最大導体サイズ = 25mm安全カテゴリ = CAT III 300 V出力タイプ = 電流コネクタ タイプ = 4 mm プラグバッテリタイプ = 9 V電池寿命 = 30 時間ケーブル長 拡張 = 1.5m動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃モデル番号(P) = CP- 309 V PP3アルカリ電池 x 1、取扱説明書. CP3シリーズAC / DC 30 A ac/dc電流プローブ. 高精度電流クランプは、電気 / 電子システム、プロセス / 軽工業システム、車載用システム、バッテリ性能テスト / バッテリ充電システムなどの非侵入型電流測定に最適です。 測定範囲: 30 A ac/dc シンプルなプッシュボタン(自動ゼロ調整) オートパワーオフによりバッテリ消費を低減 広い帯域幅及び優れた外部磁場排除 全範囲にわたる優れた精度 EN61010安全基準: CAT III 300 VRoHS指令(10物質対応)対応
サーキットプロテクタ CP30-BAシリーズ
三菱電機¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷開閉式小形端子カバー標準装備:開閉式の小形端子カバーを標準装備することで、端子部のメンテナンス作業性が向上し、より使いやすくなりました。主要国際規格に標準対応:カナダ・米国規格、第三者認証によるCEマーキングに加え、CCC品へも対応し、標準で各種国際規格に対応しています。AC/DC共用:AC/DC共用ですので、AC250V以下、DC65V以下の回路にはそのままご使用頂けます。AC、DC誤手配もありません。スプリングクランプ端子仕様に対応:配線やメンテナンスの工数を短縮し、「省施工」、「品質安定」、「メンテナンス性向上」を実現します。※定格電流値は20Aまでです。(定格20AについてはCCC認証は取得していません。)
高気密キャビネット CP 30シリーズ
河村電器産業¥10,980~税込¥12,078~1個13日以内出荷から16日以内出荷高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット材質鉄板製形式片扉(ドア)寸法A(mm)300板厚(mm)(キャビネットヨコ寸法350以下の場合)ドア:1.2、ボデー:1.2、(キャビネットヨコ寸法400以上の場合)ドア:1.6、ボデー:1.2ハンドルKR-70S(高IPハンドル)保護等級IP65使用場所屋内用取付基板鉄製基板15mm、方眼目盛付
サーキットプロテクタ CP30-BA 3P 1-Mシリーズ
三菱電機¥7,498税込¥8,2481個当日出荷開閉式の小形端子カバーを標準装備することで、端子部のメンテナンス作業性が向上し、より使いやすくなりました。カナダ・米国規格、第三者認証によるCEマーキングに加え、CCC品へも対応し、標準で各種国際規格に対応しています。仕様●極数:3●定格電流(A):7●内部回路:直列形●動作特性:中速形●保証については カタログHP をご参照ください。アズワン品番68-0318-40
ナイル エヤーニッパ本体(片刃作動式)CP30
室本鉄工¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷トラスコ品番852-3279全長(mm)201質量(g)630グリップ径(Φmm)56使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(cm3/回)438加圧力(N)2740
はんだ吸取線
goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
はんだ吸取線(ステンレス口金付)
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷精密機器にも安心してご使用になれます。 ステンレス口金付。 ディスペンスケース入りで持ちやすく、指先も熱くなりません。用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)2
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
はんだ吸取線
goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷はんだ吸取線CPシリーズ はんだ吸取線(ボビン入り) 携帯性に優れたボビンケース入りです。 鉛フリーはんだ対応の吸取線:平らに編んだ吸取線は柔らかいので基板になじみ、効率よく熱を伝えます。 熱レスポンスが高く、従来品と比べてはんだが早く吸い取れます。 熱負荷の高い鉛フリーはんだにお勧めします。仕様ロジン:非塩素系(RMA)
ピロー形ユニット UCP形
FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
カラープラポール サインキャップ
カーボーイ(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷カラープラポールに取り付けて目立ちやすい看板に!。サインキャッププレートを貼り付ければ各種案内板としてご使用頂けます。チェーンも取り付け可能です用途入り口などの案内板に。順路案内板として。チェーンと併せて立ち入り制限など材質PE(ポリエチレン)質量(g)320取付方式ポール取付幅W×厚さ×高さH(mm)約280×70×380
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥83~税込¥91~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
スマートフォン用ストラップ クリップ(樹脂)
エレコム(5件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷高い耐久性を実現した強化スパイラルを採用。金属クリップでしっかり挟まるクリップストラップ。色ブラック
ボルトキャップ
TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)¥35~税込¥39~1個当日出荷から5日以内出荷クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。) 防水タイプ(パッキン使用)用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し材質ポリプロピレン(PP)
重荷重用ピロー形ユニット
旭精工(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
エンドキャップ (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から6日以内出荷フレーム端面の樹脂キャップ用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷から9日以内出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
水抜きキャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥222税込¥2441個当日出荷筐体内に溜まった水を排出します。 Oリングを内蔵し、緩み防止と取付け穴の止水性があります。 筐体内外の温度差が減少し、結露による水溜まりを防止します。用途小型配電盤・制御盤材質AES樹脂質量(g)4.7パネル穴径(Φmm)20.2![バーオフツール パル[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62822419-210322-02.jpg)
バーオフツール
パル[切削工具]¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から32日以内出荷表裏のバリや糸面を取るにはバーオフツールを使用しますと極めて簡単にでき、特にやっかいなクロス穴のバリや表裏の糸面が取れます。一体式ですので面倒な調整や切粉がはさまるなどの心配はまったくありません。4~5回程度の再研磨ができます。用途多軸専用機などでの大量生産加工面取り工具シャンク径公差(mm)+0.00~-0.05
...









![クリップオン CP30 SWANS(スワン)[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16558136-250326-02.jpg)















![ゼムクリップ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31510614-180717-02.jpg)















![バーオフツール パル[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62822419-210322-02.jpg)