カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • 制御機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)

「cp-3015」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はんだ吸取線 goot(太洋電機産業)はんだ吸取線goot(太洋電機産業)(26件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
はんだ吸取線 goot(太洋電機産業)はんだ吸取線goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(10個)
当日出荷
銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
スペーサー(PSSスペーサー) CP-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(PSSスペーサー) CP-300シリーズ(M=3用)廣杉計器
1,198税込1,318特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
28,980税込31,878
1箱(3本)
5日以内出荷から45日以内出荷
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
高気密キャビネット CP 30シリーズ 河村電器産業高気密キャビネット CP 30シリーズ河村電器産業
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
材質鉄板製形式片扉(ドア)寸法A(mm)300板厚(mm)(キャビネットヨコ寸法350以下の場合)ドア:1.2、ボデー:1.2、(キャビネットヨコ寸法400以上の場合)ドア:1.6、ボデー:1.2ハンドルKR-70S(高IPハンドル)保護等級IP65使用場所屋内用取付基板鉄製基板15mm、方眼目盛付
スペーサー(PSS基板45°取付スペーサー) VCP-0000シリーズ  PPS基板45°取付スペーサー 廣杉計器スペーサー(PSS基板45°取付スペーサー) VCP-0000シリーズ PPS基板45°取付スペーサー廣杉計器
5,698税込6,268
1袋(50個)
8日以内出荷
材質PPSRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP 河村電器産業ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP河村電器産業
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
小型制御盤・操作盤に最適な高気密性能(IP65)キャビネット
材質ステンレス製保護等級IP65ミラー仕上げ(塗装なし)構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)使用場所屋内・屋外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
スペーサー(PSS基板45°取付スペーサー) VCP-0000-Bシリーズ  PPS基板45°取付スペーサー(オネジ圧入タイプ) 廣杉計器スペーサー(PSS基板45°取付スペーサー) VCP-0000-Bシリーズ PPS基板45°取付スペーサー(オネジ圧入タイプ)廣杉計器
6,498税込7,148
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
材質PPSRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス高気密キャビネット SCPシリーズ 河村電器産業ステンレス高気密キャビネット SCPシリーズ河村電器産業
31,980税込35,178
1個
13日以内出荷
小型制御盤・操作盤に適した高気密性能(IP65)キャビネット
高気密コントロールキャビネット CP 河村電器産業高気密コントロールキャビネット CP河村電器産業
7,698税込8,468
1個
21日以内出荷
高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
材質鉄板製保護等級IP65構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)使用場所屋内用、露出形ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め 岩田製作所スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め岩田製作所(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質鉄(S45C)付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本形状2穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー 2穴付タイプ 岩田製作所セットカラー 2穴付タイプ岩田製作所(6件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー 4穴付タイプ 岩田製作所セットカラー 4穴付タイプ岩田製作所(12件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 2穴付 黒染め 岩田製作所セパレートカラー 2穴付 黒染め岩田製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め岩田製作所(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質鉄(S45C)付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本形状3穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 2穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所クサビカラー 2穴付タイプ クランプレバー付岩田製作所
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3穴付タイプ 岩田製作所クサビカラー 3穴付タイプ岩田製作所
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 2穴付タイプ 岩田製作所クサビカラー 2穴付タイプ岩田製作所
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所クサビカラー 3穴付タイプ クランプレバー付岩田製作所
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応