カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 介護用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)

「cp-38-1」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェックポイント TIPTOPチェックポイントTIPTOP(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
TBタイヤのナットの緩みを簡単に目視できます。
用途トラック・バスタイヤのナットの緩みの確認に材質バージンポリマー
ファスナー TAKIGEN(タキゲン)ファスナーTAKIGEN(タキゲン)(10件のレビュー)
598税込658
1個
当日出荷
樹脂製のため柔軟性があり床面に傷がつきません。 突起が少なく人に優しいソフトデザインです。 鍵穴付は南京錠で施錠できます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途船舶・ボートのハッチやボックスアイボリー質量(g)43材質ポリアミド66(PA66)標準色アイボリー
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
9,698税込10,668
1本
3日以内出荷
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
全ネジカッター&パンチャー マーベル全ネジカッター&パンチャーマーベル
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
レースウェイ、ダクトの穴あけと全ネジの切断が一台で。
付属品3/8W全ネジカッター、Φ10.5パンチセット全長(mm)605質量(kg)7.6
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
28,980税込31,878
1箱(3本)
5日以内出荷から45日以内出荷
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
居室用シーリング 単色・調光タイプ 8畳用 三菱電機居室用シーリング 単色・調光タイプ 8畳用三菱電機
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
シンプルでスリムな形状のトリムレスタイプ100%~約1%の連続調光が可能同梱リモコンで明るさやタイマー機能の設定可能8畳用昼白色(5000K)
定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)35.1定格寿命(時間)40000色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.6光色昼白色演色指数(Ra)82定格光束(Lm)3850調光の可否適用畳数8畳用調色の可否不可
アナログマルチテスタ 三和電気計器アナログマルチテスタ三和電気計器(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
目盛板にミラースケール採用 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載 導通チェックブザー付 収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属 バッテリーチェックレンジ搭載 ヒューズ、ダイオードによる回路保護 テストリードは着脱可能なプラグ式 防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用 ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
付属品テストリード(TL-38)×1組、取扱説明書×1部、携帯ケース(C-CP8)×1種別アナログマルチテスタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×82×26使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V用(RL=20Ω)内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH姿勢:水平±5℃結露のないこと直流電流(mA)0.25/25/500導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約1.5V特性目盛板にミラースケール採用 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載 導通チェックブザー付 収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属 バッテリーチェックレンジ搭載 ヒューズ、ダイオードによる回路保護 テストリードは着脱可能なプラグ式 防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用 ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
サーバーラック(24U) サンワダイレクトサーバーラック(24U)サンワダイレクト
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)※ CP-FANS 、 CP-SFANS 、 CP-FANS38 を別途ご購入下さい。 マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウント有効内寸は630~680mm(ピッチmm)です。 マウント数:24U※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1000×1255ブラック仕様【ユニット数】24、【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり付属品前後扉用鍵×2個(1種類)、側面用鍵×2個(1種類)、棚板×2枚、スライダー棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通、側面は別鍵材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)【マウント有効】630~680使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋組立時間60分色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)500
19インチサーバーラック サンワダイレクト19インチサーバーラックサンワダイレクト
239,800税込263,780
1台
欠品中
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。 前扉は観音扉になっており、前扉を開くためのスペースを大きく取らずにすみます。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)※CP-FANS38シリーズ、CP-FANSを別途ご購入下さい。 マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。 マウント有効内寸700~780mmです。 マウント数:36U※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
仕様マウント有効サイズ最小:700mm マウント有効サイズ最大:780mm ケーブル口のサイズ_H:60mm セキュリティワイヤ取り付け可否:否 個口数:6個口 ケーブル口のサイズ_W:330mm付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×2枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)、前後扉鍵×2個(1種類)、側面パネル鍵×2個(1種類)※鍵は前後左右共通材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック使用工具プラスドライバー, スパナ, 手袋耐荷重(kg)500キャスターありフレーム色ブラック組立方法ノックダウン組立式組立時間60分色(マンセル値)該当なしアジャスターありユニット数36U組立人数2
プログラマブルコントローラ Mタイプ 入出力40点 omron(オムロン)プログラマブルコントローラ Mタイプ 入出力40点omron(オムロン)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
仕様外部アナログ設定入力:1点(分解能:1/256、入力範囲:0~10V) 非絶縁適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御方式ストアードプログラム方式メモリートレースメモリ/4000ワード通信機能内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみシリアル通信オプションボードを最大2個装着可能Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能)命令語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁)時計機能あり精度/月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃)リレー入力:1600点(0~99CH)、出力:1600点(100~199CH)、1:1リンクエリア:256点(16CH)、シリアルPLCリンク:1440点(90CH)、内部補助:8192点(512CH)、一時記憶:16点(TR0~TR15)、保持:8192点(512CH)、特殊補助:(読出専用/書込不可)7168点(448CH)、(読出/書込可能)8192点(512CH)メモリバックアップフラッシュメモリ/ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存可能(データメモリ初期値)バッテリバックアップ/保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値)レジスタ点数データレジスタ/16点(16ビット) DR0~DR15インデックスレジスタ/16点(32ビット) IR0~IR15ファンクションファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST)タスク本数288(サイクル実行タスク32、割込タスク256)プログラミング言語ラダーチャート方式入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用プログラムメモリ容量10Kステップ基本割り込み機能入力割込/入力割込カウンタモード/定時割込高速カウンタ機能4点/2軸(DC24V入力)位相差(4逓倍) 50kHz、単相(パルス+方向、加減算、加算) 100kHz、数値範囲:32ビット リニアモード/リングモード、割込:目標値一致比較/帯域比較共通処理時間0.4ms電池寿命(年)25℃で5タスクフラグ32点(TK0000~TK0031)命令実行時間(μs)基本命令/0.55~、応用命令/4.1~アナログボリューム1点(設定範囲:0~255)パルスキャッチ入力4点(最小パルス入力/50μs以上)メモリカセット専用メモリカセット(形CP1W-ME05M)を装着可能(プログラムデータのバックアップ/オートブート用途)
ポータブルトイレ FX-CPはねあげ 870シリーズ Aron(アロン化成)ポータブルトイレ FX-CPはねあげ 870シリーズAron(アロン化成)
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで移乗動作に配慮したひじ掛けはねあげ式ひじ掛けはね上げタイプのポータブルトイレの中でも最小クラスの本体幅55cmアシストグリップでさらに座位移乗がスムーズ
精密ボーリング工具 ワルター精密ボーリング工具ワルター
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
精密ボーリング工具です。
用途穴あけ加工に。RoHS指令(10物質対応)対応