カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(17)
  • バッテリー・電装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「cp-dfp・j」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空用フィルタ 交換用エレメント フィルタエレメント(VFU) PISCO(ピスコ)

    真空用フィルタ 交換用エレメント フィルタエレメント(VFU)

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • クイックジョイント デンゲン

    クイックジョイント

    デンゲン
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ワンアクションタイプで片手で押し込むだけでOK!
    用途HFC-134a〈ガス〉専用危険物の類別非危険物
  • チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット デンゲン

    チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット

    デンゲン(13件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    用途HFC-134a〈ガス〉専用セット内容高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本危険物の類別非危険物
  • マニホールド用ゲージ 134a用 デンゲン

    マニホールド用ゲージ 134a用

    デンゲン(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    用途R-134a用仕様外気温度目盛付適合CP-MG213N、CP-MGS203、CP-MGS203N、CP-MG313N、CP-MG2134、CP-MG3134ねじ径PT1/8対応冷媒種別134a危険物の類別非危険物
  • Oリング デンゲン

    Oリング

    デンゲン(5件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • L型クイックジョイント デンゲン

    L型クイックジョイント

    デンゲン(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    虫をバルブ操作で押し戻しができる
    用途HFC-134a〈ガス〉専用危険物の類別非危険物
  • サービス缶切バルブ デンゲン

    サービス缶切バルブ

    デンゲン(7件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    3パッキング方式でガス漏れ・エア漏れのない構造。ネジ切りは3倍のスピード
    用途HFC-134a〈ガス〉専用寸法(mm)M10×1.5危険物の類別非危険物
  • 3V マニホールドゲージ デンゲン

    3V マニホールドゲージ

    デンゲン(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式ー真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。
    仕様・低圧T型ホースニップル M10用・エアーパージニップル M12用・真空ポンプホースニップル M10用・高圧T型ホースニップル M12用種別3バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物
  • 2V マニホールドゲージ デンゲン

    2V マニホールドゲージ

    デンゲン(3件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
    種別2バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×225適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物
  • Pバルブ式カプラ(パージ付) デンゲン

    Pバルブ式カプラ(パージ付)

    デンゲン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    世界主要国PAT.。パージ付スムーズ脱着
    用途HFC-134a〈ガス〉専用危険物の類別非危険物
  • PAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入 デンゲン

    PAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入

    デンゲン(83件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1缶
    当日出荷
    ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
    用途PAGオイル用仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
  • オイル入りガス缶 デンゲン

    オイル入りガス缶

    デンゲン(137件のレビュー)
    899税込989
    1缶
    当日出荷
    容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40適合ガス134a危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
  • チャージングホース デンゲン

    チャージングホース

    デンゲン(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途HFC-134a〈ガス〉専用危険物の類別非危険物接続形状60°L型虫押しナシ/Sストレート
  • ガスチャージ工具セット (CP-MG313N入) デンゲン

    ガスチャージ工具セット (CP-MG313N入)

    デンゲン(2件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1セット
    当日出荷
    セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本、ガスホース(緑 虫押付 1.2m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、3バルブゲージマニホールド1個、真空ポンプホース(1.6m)1本、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点種別3バルブ方式寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70タイプ3バルブ方式適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物
  • チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット デンゲン

    チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット

    デンゲン(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途R-12用仕様L虫付セット内容高圧用7/16-20UNF(赤)、低圧用7/16-20UNF(黄)、ガス用7/16-20UNF(緑) 各1本危険物の類別非危険物
  • 急速充電器 デンゲン

    急速充電器

    デンゲン(1件のレビュー)
    97,980税込107,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    絶縁方式A種2重絶縁方式タイマー0~60分(ゼンマイ式)/連続整流方式両波整流方式/SILICON DIODE UNIT
  • 3V マニホールドゲージ デンゲン

    3V マニホールドゲージ

    デンゲン(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    真空引・ガスチャージのイメージを変える3バルブ。第3の真空ポンプバルブ付きは、使用して便利さが分かるプロ好み!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要
    用途R12〈ガス〉自動車専用仕様自動復帰式(異常圧力安全弁なし)種別3バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225危険物の類別非危険物
  • マニホールドゲージホースセット (MG200N・H1200S入) デンゲン

    マニホールドゲージホースセット (MG200N・H1200S入)

    デンゲン
    38,980税込42,878
    1セット
    4日以内出荷
    デンゲンのフリーマッチングホースとゲージ付きマニホールドとの組合せ
    用途R12〈ガス〉自動車専用セット内容2バルブゲージ付きマニホールド(MG200N)1個チャージングホース(H1200S 赤・黄・緑 1.2m)3本合計4点セット危険物の類別非危険物
  • CP-V134用 サービス缶切りバルブパッキング デンゲン

    CP-V134用 サービス缶切りバルブパッキング

    デンゲン(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    用途HFC-134a用 CP-V・134危険物の類別非危険物
  • 大型急速充電器 デンゲン

    大型急速充電器

    デンゲン
    269,800税込296,780
    1台
    4日以内出荷
    完全2重絶縁ですから漏電・感電の心配がありません。逆接続を防ぐブザーが付いています。雨にも強い新案特許の完全防滴構造です。暗がりでもメーターの文字盤がハッキリ見える照明装置付きです。アイランプ付ですから充電中が一目で分かります。
    用途急速充電。普通充電兼用及びスターター補助。大型ディーゼル、小型ガソリン車付属品電源コード6m、±充電コード 3.2m付質量(kg)48寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)740×430×310安全装置200AS.C.R逆接続防止継電器(ブザー付)【出力側】過電流遮断器(自動復帰式)【入力側】絶縁方式A種2重絶縁方式タイマー0~60分(ゼンマイ式)/連続交流入力(50/60Hz)(単相200~220V)4.0KVA直流出力12~24V100A最大(80A連続)整流方式両波整流方式/SILICON DIODE UNIT