2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CP-HO4 チヨコック 千代田精機 動画あり
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途酸素・マイルドホース用 主な用途ホース中間用 トラスコ品番354-4125 材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス 質量(g)16 流体酸素 タイプマイルドホースプラグ 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10~+60 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 接続形状ホース:5mm
1個
459 税込505
当日出荷

超軽量(従来ホースの1/2)、柔軟性及び長寿命(折れにくい、ヒビ割れしにくい)溶断ホースです。 作業性にも優れ、よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単です。 継手にチヨコック(ロック機構付)が付いてアポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
使用ガス酸素+アセチレン 仕様小池・日東ミニコック 付属品(カプラ)ホース側付属(CS-TO4、CS-TG4、CP-HO4、CP-HG4)溶断側(酸素:CP-TO 可燃性ガス:CP-TG)ゲージ側(酸素:CS-RO 可燃性ガス:CS-RG)付 使用圧力(MPa)1以下 使用温度(℃)-10~+60 破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値) ホース内径(Φmm)5 カプラーねじサイズM16×1.5メネジ
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード