1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ放熱ファン
エコ商品
追加用のファンとしてご使用いただけます。CP-FANS-Aに比べて低騒音のファンです。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.063/0.079 inchH2O 付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル 材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂 質量(g)370 使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと) 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.14/0.12 電圧(V)100 使用工具プラスドライバー/手袋 入力12/10W 電源コード(m)2※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。 騒音値(dB)24/27d 最大風量(m3/min)1.11/1.35 回転速度(min-1[r.p.m])1400/1600 RoHS指令(10物質対応)対応 期待寿命(時間)25000/60℃
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

関連カテゴリ