カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
  • メカニカル部品(68)
  • 制御機器(57)
  • 電気材料(37)
  • 農業機械(36)
  • 切削工具(29)
  • 作業工具(29)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • オフィス家具(22)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • バイク部品(18)
  • 自動車補修部品(18)
  • 機構部品(17)
  • 空圧工具(17)
  • 物流用品(12)
  • 自転車部品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 測定用品(9)
  • カー用品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 事務用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 理美容(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-08」の検索結果

616件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CP-8U 日本メカケミカルCP-8U日本メカケミカル
8,998税込9,898
1個(4L)ほか
3日以内出荷
べたつきのない極薄軟質被膜 銅、鉄用油性防錆剤
用途鉄、銅系ワークの短期屋内防錆剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
コンドルポリシャー CP-8型 CONDOR(山崎産業)コンドルポリシャー CP-8型CONDOR(山崎産業)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
狭い場所でも手軽に清掃できる軽量・小型タイプのポリシャー。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。【付属品】 ポリシャー用プレート
用途狭い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])170/200ブラシサイズ(inch)8パッドサイズ(inch)9電源(V)AC100(50/60Hz)ブラシ幅(mm)約200パッド幅(mm)約230
ポリシャーCP-8型(階段用) CONDOR(山崎産業)ポリシャーCP-8型(階段用)CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。長短の使い分けで階段の清掃もラクラク。
用途階段や狭い床面のワックス剥離、洗浄、磨き幅(mm)240高さ(mm)1110回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])170/200質量(kg)16.5コード長さ(m)10ブラシ幅(mm)約200付属品ポリッシャー用プレートトラスコ品番480-4589奥行(mm)300電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300パッド幅(mm)約230ブラシサイズ(inch)8パッドサイズ(inch)9
(580)シリンダ CP 08-STD スバル(580)シリンダ CP 08-STDスバル
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(580)クランクケース CP 08D-ウェーバ スバル(580)クランクケース CP 08D-ウェーバスバル
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
(580)クランクケース CP 08B-タイキヨク スバル(580)クランクケース CP 08B-タイキヨクスバル
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
IVL-CP-8-2 ハーフユニオン用ビニールキャップ 8X1/8~1/4 I-VALUEIVL-CP-8-2 ハーフユニオン用ビニールキャップ 8X1/8~1/4I-VALUE
79税込87
1個
翌々日出荷
被覆銅管継手用のビニールキャップ
材質軟質塩化ビニル使用適合ねじ径【ハーフユニオン】1/8・1/4適合銅管外径(mm)8
IVL-CP-8-0 エルボ・チーズ用ビニールキャップ 8X1/8~1/2 I-VALUEIVL-CP-8-0 エルボ・チーズ用ビニールキャップ 8X1/8~1/2I-VALUE
79税込87
1個
翌々日出荷
被覆銅管継手用のビニールキャップ
材質軟質塩化ビニル使用適合ねじ径【エルボ・チーズ】1/8・1/4・3/8・1/2適合銅管外径(mm)8
SilverStone SATA3(6Gbps)ケーブル SST-CP08 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SATA3(6Gbps)ケーブル SST-CP08SILVER STONE(シルバーストーン)
1,198税込1,318
1台
7日以内出荷
・非金属のロック機構でSATAコネクタの摩耗を防止・美しい全ブラック / ホワイトスリーブケーブル・SATA 6Gb/s転送速度を備えた商用クラスコンポーネント・金属ケーブル層でEMI防止・90°角度コネクタによる拡張互換性
ブラック型番SST-CP08Bコネクタ90°ケーブル長(mm)500データ転送速度6Gb/sRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone SATA信号ケーブル ブラック 50cm SST-CP08W SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SATA信号ケーブル ブラック 50cm SST-CP08WSILVER STONE(シルバーストーン)
1,198税込1,318
1台
7日以内出荷
・非金属のロック機構でSATAコネクタの摩耗を防止・美しい全ブラック / ホワイトスリーブケーブル・SATA 6Gb/s転送速度を備えた商用クラスコンポーネント・金属ケーブル層でEMI防止・90°角度コネクタによる拡張互換性
長さ(mm)500ホワイト型番SST-CP08Wコネクタ90°データ転送速度6Gb/sRoHS指令(10物質対応)対応
エコクッション封筒 CP8CD オキナエコクッション封筒 CP8CDオキナ
179税込197
1枚
翌々日出荷
窓枠なし郵便番号欄ありテープあり
コンドル (床洗浄機器)ポリシャー CP-8型(階段用)防滴タイプ CONDOR(山崎産業)コンドル (床洗浄機器)ポリシャー CP-8型(階段用)防滴タイプCONDOR(山崎産業)
179,800税込197,780
1個
10日以内出荷
階段や狭い場所でも手軽に清掃できる小型タイプ。足踏み式ペダルによりハンドルの角度をらくに設定できます。長短の使い分けで階段の清掃もらくらく。少々の水しぶきがかかっても大丈夫な防滴仕様。ポリシャー用プレート1枚付属。
カラープラポール ピラー カーボーイカラープラポール ピラーカーボーイ(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
お好みの仕様にカスタマイズできるチェーンスタンド用支柱です。
高さ(mm)863材質ポリエチレン(PE)幅(mm)63質量(g)380
(560)Bハウジング CP08D-WEBER スバル(560)Bハウジング CP08D-WEBERスバル
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
銅ワッシャ SUN銅ワッシャSUN(16件のレビュー)
1,390税込1,529
1袋(20個)
当日出荷
こちらは汎用の銅ワッシャーになります。
材質厚さ(mm)1
キズかくしカラーパテ 高森コーキキズかくしカラーパテ高森コーキ(5件のレビュー)
549税込604
1個(30g)
当日出荷
床・家具・建具の木材の穴埋・ひび割れに!補修する箇所に注入し付属のヘラで成型するだけ。面倒な着色作業はいりません。ノズル付きチューブなので、細かい箇所も補修可能。硬化時間が早く、完全硬化後のひび割れがありません。耐久性もあり、屋外での使用も可能ホルムアルデヒド等の有害成分を含まない材質です。本製品はシックハウス対応の最上位規格F☆☆☆☆(Fフォスター)適合品です。
用途木材(フローリング、家具、柱、壁)のえぐれ、欠け、割れ、すき間、釘穴、ピン穴等の補修に。寸法(mm)21×21×95成分水系アクリル樹脂、炭酸カルシウム、顔料、水付属品ヘラ硬化時間3~4時間で実用硬化/24時間で完全硬化危険物の類別非危険物
IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ タカチ電機工業IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズタカチ電機工業(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷から5日以内出荷
ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー取付ラッチ・ヒンジ取付×材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
フロートなしスイッチ omron(オムロン)フロートなしスイッチomron(オムロン)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から31日以内出荷
用途自動給・排水構造コンパクトプラグインタイプ
自由自在バンド クラレファスニング自由自在バンドクラレファスニング(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
自由に切って自在に使えるバンドキットです。
用途荷崩れの防止に。 カーペット、すだれ等の収納時に。 ブックバンドとして。付属品専用カン5個幅(mm)25長さ(m)3材質(面ファスナー)ナイロン100%材質(樹脂カン)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ穴 カバーシール LAMP(スガツネ工業)ねじ穴 カバーシールLAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
649税込714
1パック(14個)
当日出荷から7日以内出荷
粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
(350)C/R パネル CP8-L.GOLD2 スバル(350)C/R パネル CP8-L.GOLD2スバル
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
(KS3)オイルセンサーCP8 ハンCAB-28D スバル(KS3)オイルセンサーCP8 ハンCAB-28Dスバル
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
マグネットカラーシート強力 大判 MagX(マグエックス)マグネットカラーシート強力 大判MagX(マグエックス)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
吸着力1.5倍のマグネットシートです。油性ペンで書き込んだり、カッティングシートを貼ったりしてオリジナルのサインが作れます。ハサミやカッターでカット可能です。
用途車両用の看板に。サインやステッカーにもぴったりな大判サイズ。材質PVC、異方性マグネットシート白(ツヤなし)特性強力商品タイプ大判
スライドピンポリッシャ KTCスライドピンポリッシャKTC(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ブレーキキャリパーのスライドピンホールの清掃用ポリッシャです。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
全長(mm)171
COL P DC230CP8-30SF2 PerkinElmer(パーキンエルマー)COL P DC230CP8-30SF2PerkinElmer(パーキンエルマー)
217,209税込238,930
1個
8日以内出荷
アズワン品番61-6430-26
メインブロック キャップ PISCO(ピスコ)メインブロック キャップPISCO(ピスコ)
169税込186
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓形状キャップ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)接続ねじ種類M材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)タイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
安心茶碗 大 コンヨ安心茶碗 大コンヨ
469税込516
1個
当日出荷から5日以内出荷
ごはんが茶碗に付きにくく、食べやすいです。内側つぶつぶ加工。落としても割れない安心茶碗。外側の円状加工により持ちやすく、すべりづらい。ごはん一杯:約230g 0.6合(1合:約350g)。お子さまに・ご高齢の方・お体の不自由な方に。電子レンジあたため・食器洗浄機 OK。実用新案取得済。材質:ポリプロピレン。日本製。H56mmXW128mmXD128mm。重量:105g
材質ポリプロピレン幅(mm)128高さ(mm)56質量(g)105奥行(mm)128実用新案登録商品取得済電子レンジ食器洗浄機
交互運転リレー omron(オムロン)交互運転リレーomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
欠品中
用途2台のポンプの交互運転付属品保持金具PFC-N8構造コンパクトプラグインタイプ電源電圧(V)AC100~240ピン数(ピン)8
(043)フューエルタンクキャップCP EY08 スバル(043)フューエルタンクキャップCP EY08スバル(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
クロスパッチ コーナー用 建築の友クロスパッチ コーナー用建築の友
339税込373
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
クロスにできた気になる穴、すきま、汚れ等を貼って補修するだけの簡単補修クロスパッチ。横31×長さ133mmのシールが1枚 クロス特有の微妙な凸凹の質感を表す為の特殊加工によりクロスパッチを貼っても違和感がありません。 一度貼ると高い密着性の為、自然に剥がれることはありません。 クロス特有の凸凹に合わせて、2タイプの凸凹のシートがあります。(細目、荒目) クロスの穴、すきま、汚れ等の大きさや用途に応じて、4タイプの大きさのシートがあります。(小穴、中穴、大穴、コーナー)
危険物の類別非危険物
防水・防塵ポリカーボネートボックス DPCPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ポリカーボネートボックス DPCPシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から5日以内出荷
特性防水・防塵材質ポリカーボネート対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
COL P DC230CP8-03SF2 1/8sf x 30" PerkinElmer(パーキンエルマー)COL P DC230CP8-03SF2 1/8sf x 30"PerkinElmer(パーキンエルマー)
199,619税込219,581
1個
8日以内出荷
仕様長さ:2.5FEETサイズ(mm)内径: 0.085アズワン品番61-6430-53
スモウカム ヘッド FCP イスカルスモウカム ヘッド FCPイスカル
14,980税込16,478
1箱(2個)
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
充電クロスドリル PC板用 JCPタイプ 神王工業充電クロスドリル PC板用 JCPタイプ神王工業
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
【特殊形状右派先の、押出成形セメント板専用ドリルが誕生!】専用設計の特殊形状刃先により、インパクトドライバーで押出成形セメント板を簡単に穿孔可能。横スベリもなく、裏側まできれいに貫通。
用途押出成形セメント板 / PC板適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
PEEK樹脂ベアリング TRUSCOPEEK樹脂ベアリングTRUSCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
スモウカム ヘッド QCP-2M イスカルスモウカム ヘッド QCP-2Mイスカル
14,980税込16,478
1箱(2個)
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
富士電機ターボブロー 高温対応形 富士電機富士電機ターボブロー 高温対応形富士電機
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
周波数(Hz)50/60規格JEC-2137段数ブロワ:1耐熱クラス120(E)周囲温度(℃)-15~+40(輸送気体の温度-15~+110)
クールプレート scinics(サイニクス)クールプレートscinics(サイニクス)
129,800税込142,780
1個(1個)
4日以内出荷から120日以内出荷
5℃~105℃の広い範囲で精度の高い温度制御が可能です。マグネティックスターラーの上に置くだけで、冷却・加熱が行えるスターラーとして使用できるようになります。
使用温度範囲(℃)5~105 (無負荷状態)温度精度±0.2℃温度制御方式デジタルPID制御
ワインセラー アイリスオーヤマワインセラーアイリスオーヤマ
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
ワインの種類に合わせて適温に調節が可能なワインセラーです。 ▼ペルチェ式:IWC-P081A-B、IWC-P182A-B 振動が少なく静音のペルチェ式なので、室内に置いても音が気になりません。振動が少ないので、ワインの劣化を防ぐ事ができます。 ▼コンプレッサー式:IWC-C161A-B、IWC-C321A-B、IWC-C511A-B コンプレッサー式ワインセラーで、ペルチェ式に比べ冷却能力が高く、電気代も安くなります。
電源(V)AC100ブラック品名・タイプワインセラー
...