カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
  • 制御機器(46)
  • メカニカル部品(38)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • 農業機械(26)
  • 機構部品(19)
  • 卓上消耗品(18)
  • 切削工具(11)
  • 作業工具(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 介護用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 建築金物(5)
  • 医療(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 空圧工具(5)
  • 測定用品(4)
  • 事務用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 自転車部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp0030」の検索結果

419件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機

    サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ

    富士電機(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
    用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
  • サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機

    サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ

    富士電機
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
  • クリップオン CP30 SWANS(スワン)[安全保護具]

    クリップオン CP30

    SWANS(スワン)[安全保護具]
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    クリップオン CP30。眼鏡の上に取り付けるモデル。製品特長。お使いの眼鏡に取り付けることで高性能なサングラスになります。ワンタッチで着脱が可能なクリップタイプ。跳ね上げ機能付き。
  • サーキットプロテクタ CP30-BA 3P 1-Mシリーズ 三菱電機

    サーキットプロテクタ CP30-BA 3P 1-Mシリーズ

    三菱電機
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    開閉式の小形端子カバーを標準装備することで、端子部のメンテナンス作業性が向上し、より使いやすくなりました。カナダ・米国規格、第三者認証によるCEマーキングに加え、CCC品へも対応し、標準で各種国際規格に対応しています。
    仕様●極数:3●定格電流(A):7●内部回路:直列形●動作特性:中速形●保証については カタログHP をご参照ください。アズワン品番68-0318-40
  • サーキットプロテクタ CP30-BAシリーズ 三菱電機

    サーキットプロテクタ CP30-BAシリーズ

    三菱電機
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    開閉式小形端子カバー標準装備:開閉式の小形端子カバーを標準装備することで、端子部のメンテナンス作業性が向上し、より使いやすくなりました。主要国際規格に標準対応:カナダ・米国規格、第三者認証によるCEマーキングに加え、CCC品へも対応し、標準で各種国際規格に対応しています。AC/DC共用:AC/DC共用ですので、AC250V以下、DC65V以下の回路にはそのままご使用頂けます。AC、DC誤手配もありません。スプリングクランプ端子仕様に対応:配線やメンテナンスの工数を短縮し、「省施工」、「品質安定」、「メンテナンス性向上」を実現します。※定格電流値は20Aまでです。(定格20AについてはCCC認証は取得していません。)
  • ナイル エヤーニッパ本体(片刃作動式)CP30 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ本体(片刃作動式)CP30

    室本鉄工
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    全長(mm)201質量(g)630グリップ径(Φmm)56空気消費量(cm3/回)438加圧力(N)2740使用空気圧力(MPa)0.5~0.6トラスコ品番852-3279
  • サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機

    サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ

    三菱電機(30件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から76日以内出荷
    高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
  • ナイル エヤーニッパ本体(片刃作動式)CP30X 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ本体(片刃作動式)CP30X

    室本鉄工
    68,980税込75,878
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番802-1411
  • ロボット部品 YD-00DER1 ホールプラグ CP30HP10 パナソニックコネクト

    ロボット部品 YD-00DER1 ホールプラグ CP30HP10

    パナソニックコネクト
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
  • ナイル エヤーニッパ本体(片刃作動式・レバーなし)CP30XM 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ本体(片刃作動式・レバーなし)CP30XM

    室本鉄工
    51,980税込57,178
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3281
  • ナイル エヤーニッパ本体(片刃作動式・レバーなし)CP30M 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ本体(片刃作動式・レバーなし)CP30M

    室本鉄工
    44,980税込49,478
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3280
  • CP コンビネーションスパナ ロングタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    CP コンビネーションスパナ ロングタイプ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
    材質/仕上S53C
  • CP-30-BC用樹脂ナット TAKIGEN(タキゲン)

    CP-30-BC用樹脂ナット

    TAKIGEN(タキゲン)
    51税込56
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プラスチックボルトキャップ(CP-30-BC)のナットとして使用できます。
    材質ポリアミド6(PA6)
  • 「CP-30-WGO-1」用虫よけキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    「CP-30-WGO-1」用虫よけキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    110税込121
    1個
    欠品中
    材質AES樹脂質量(g)0.5
  • ラップポン PF-1 手動ラップ式簡易トイレ 日本セイフティー

    ラップポン PF-1 手動ラップ式簡易トイレ

    日本セイフティー
    999税込1,099
    1箱(30個)
    翌々日出荷から10日以内出荷
  • CP-V30用 サービス缶切りバルブパッキング デンゲン

    CP-V30用 サービス缶切りバルブパッキング

    デンゲン
    209税込230
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途R-12・空調用 CP-V-30危険物の類別非危険物
  • 高気密キャビネット CP 30シリーズ 河村電器産業

    高気密キャビネット CP 30シリーズ

    河村電器産業
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷
    高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
  • 高気密キャビネット CP 30シリーズ 河村電器産業

    高気密キャビネット CP 30シリーズ

    河村電器産業
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
    高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
    材質鉄板製形式片扉(ドア)寸法A(mm)300板厚(mm)(キャビネットヨコ寸法350以下の場合)ドア:1.2、ボデー:1.2、(キャビネットヨコ寸法400以上の場合)ドア:1.6、ボデー:1.2ハンドルKR-70S(高IPハンドル)保護等級IP65使用場所屋内用取付基板鉄製基板15mm、方眼目盛付
  • スポークプロテクター CP-WH30 SHIMANO(シマノ)

    スポークプロテクター CP-WH30

    SHIMANO(シマノ)
    709税込780
    1個
    8日以内出荷
  • (398)コントロールパネル CP SGL30A スバル

    (398)コントロールパネル CP SGL30A

    スバル
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
  • GMC-I Prosys マルチメータ用電流クランプアダプタ(CP 30) GMC-I PROSYS

    GMC-I Prosys マルチメータ用電流クランプアダプタ(CP 30)

    GMC-I PROSYS
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様アダプタタイプ = AC / DC最大直流電流 = 30A最大交流電流 = 30A ac最高精度 = ±1 % + 2 mA分解能 = 1 mA最大導体サイズ = 25mm安全カテゴリ = CAT III 300 V出力タイプ = 電流コネクタ タイプ = 4 mm プラグバッテリタイプ = 9 V電池寿命 = 30 時間ケーブル長 拡張 = 1.5m動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃モデル番号(P) = CP- 309 V PP3アルカリ電池 x 1、取扱説明書. CP3シリーズAC / DC 30 A ac/dc電流プローブ. 高精度電流クランプは、電気 / 電子システム、プロセス / 軽工業システム、車載用システム、バッテリ性能テスト / バッテリ充電システムなどの非侵入型電流測定に最適です。 測定範囲: 30 A ac/dc シンプルなプッシュボタン(自動ゼロ調整) オートパワーオフによりバッテリ消費を低減 広い帯域幅及び優れた外部磁場排除 全範囲にわたる優れた精度 EN61010安全基準: CAT III 300 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • TB-101 ミニベル シルバー/CP (30個入) 東京ベル

    TB-101 ミニベル シルバー/CP (30個入)

    東京ベル
    5,398税込5,938
    1セット(30個)
    4日以内出荷
    超小型の引きベルです。レバー根元部のバネカバーは、開口部をふさぎバネを雨から守ります。太く丈夫な中央軸を採用。
    シルバー/CP取付径(Φmm)22.2
  • (263)チャージコイルCP12V30A RMI スバル

    (263)チャージコイルCP12V30A RMI

    スバル
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
  • COL P DC230CP8-30SF2 PerkinElmer(パーキンエルマー)

    COL P DC230CP8-30SF2

    PerkinElmer(パーキンエルマー)
    227,899税込250,689
    1個
    8日以内出荷
    アズワン品番61-6430-26
  • CP タルク 30-0050-5-500G-J シグマアルドリッチ

    CP タルク 30-0050-5-500G-J

    シグマアルドリッチ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    容量(g)500コード【SAP】30-0050-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0789-94危険物の類別非危険物CAS登録番号14807-96-6
  • (KU3)モニターユニット CP C-30S-50 スバル

    (KU3)モニターユニット CP C-30S-50

    スバル
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
  • 三方袋 OX-1318 H cotta

    三方袋 OX-1318 H

    cotta
    1,298税込1,428
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    OP20/ドライ/CP30 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
    材質OP20/ドライ/CP30寸法(mm)130×180タイプノッチ付、10mmシール
  • 三方袋 OX-1525 H cotta

    三方袋 OX-1525 H

    cotta
    1,898税込2,088
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    OP20/ドライ/CP30 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
    材質OP20/ドライ/CP30寸法(mm)150×250タイプノッチ付、10mmシール
  • 三方袋 OX-1420 H cotta

    三方袋 OX-1420 H

    cotta
    1,498税込1,648
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    OP20/ドライ/CP30 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
    材質OP20/ドライ/CP30寸法(mm)140×200タイプノッチ付、10mmシール
  • 三方袋 OX-1727 H cotta

    三方袋 OX-1727 H

    cotta
    2,198税込2,418
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    OP20/ドライ/CP30 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
    材質OP20/ドライ/CP30寸法(mm)170×270タイプノッチ付、10mmシール
  • 三方袋 OX-1424 H cotta

    三方袋 OX-1424 H

    cotta
    1,798税込1,978
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    OP20/ドライ/CP30 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
    材質OP20/ドライ/CP30寸法(mm)140×240タイプノッチ付、10mmシール
  • 三方袋 OX-1323 H cotta

    三方袋 OX-1323 H

    cotta
    1,598税込1,758
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    OP20/ドライ/CP30 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
    材質OP20/ドライ/CP30寸法(mm)130×230タイプノッチ付、10mmシール
  • 三方袋 OX-1217 H cotta

    三方袋 OX-1217 H

    cotta
    1,098税込1,208
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    OP20/ドライ/CP30 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
    材質OP20/ドライ/CP30寸法(mm)120×170タイプノッチ付、10mmシール
  • (246)クランクシヤフト CP D STD 30 スバル

    (246)クランクシヤフト CP D STD 30

    スバル
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
  • 三方袋 OX-1018 H cotta

    三方袋 OX-1018 H

    cotta
    1,098税込1,208
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    OP20/ドライ/CP30 煮沸消毒はできません 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
    材質OP20/ドライ/CP30寸法(mm)100×180タイプノッチ付、10mmシール
  • スタンド袋 OSM-1121 S cotta

    スタンド袋 OSM-1121 S

    cotta
    2,298税込2,528
    1枚(50枚)
    3日以内出荷
    OP40/ドライ/CP30 ※R加工:少し丸みを帯びています 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
    材質OP40/ドライ/CP30寸法(mm)110×H210 底マチ33タイプノッチ付 5mmシール 底のみR加工
  • スタンド袋 OSM-1117 S cotta

    スタンド袋 OSM-1117 S

    cotta
    1,898税込2,088
    1枚(50枚)
    3日以内出荷
    OP40/ドライ/CP30 ※R加工:少し丸みを帯びています 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
    材質OP40/ドライ/CP30寸法(mm)110×H170 底マチ33タイプノッチ付 5mmシール 底のみR加工
  • スタンド袋 OSM-0915 S cotta

    スタンド袋 OSM-0915 S

    cotta
    1,598税込1,758
    1枚(50枚)
    3日以内出荷
    OP40/ドライ/CP30 ※R加工:少し丸みを帯びています 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
    材質OP40/ドライ/CP30寸法(mm)90×H150 底マチ27タイプノッチ付 5mmシール 底のみR加工
  • スタンド袋 OSM-1320 S cotta

    スタンド袋 OSM-1320 S

    cotta
    2,698税込2,968
    1枚(50枚)
    3日以内出荷
    OP40/ドライ/CP30 ※R加工:少し丸みを帯びています 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
    材質OP40/ドライ/CP30寸法(mm)130×H200 底マチ38タイプノッチ付 5mmシール 底のみR加工
  • スタンド袋 OSM-1324 S cotta

    スタンド袋 OSM-1324 S

    cotta
    2,798税込3,078
    1枚(50枚)
    3日以内出荷
    OP40/ドライ/CP30 ※R加工:少し丸みを帯びています 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
    材質OP40/ドライ/CP30寸法(mm)130×H240 底マチ38タイプノッチ付 5mmシール 底のみR加工
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
"cp0030" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷