カテゴリ
- メカニカル部品(11)
- 機構部品(11)
- 制御機器(3)
- 切削工具(3)
- オフィス家具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cp1010」の検索結果

IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ
タカチ電機工業(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】ポリアミド、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】鉄取付ラッチ・ヒンジ取付×温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
超硬プラチナリーマ CPシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティングシャンク径d(Φmm)12刃長l1(mm)40
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
保温材付架橋ポリエチレン管
前澤給装工業¥27,980税込¥30,7781巻(50m)当日出荷から5日以内出荷耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。用途給水配管および給湯配管に使用します。材質ポリエチレン適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769
KCP CPラックギヤ
KANA(片山チエン)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥89,980税込¥98,9781箱(3本)6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP101 CP101-08040
イマオコーポレーション¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RM4×0.7-10LB50L8.5H5.3タイプフェノール樹脂製F35D20C40E6G10J12PM8×1.25-35LK21N62.5M32RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)25クランプ力(N)11000
CP丸ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷円形状のCPラックギヤ。用途ラックを上下に動かし、昇降機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥4,298~税込¥4,728~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め
岩田製作所(5件のレビュー)¥868税込¥9551個当日出荷から7日以内出荷締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本材質鉄(S45C)形状2穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー 2穴付タイプ
岩田製作所(7件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から3日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー 4穴付タイプ
岩田製作所(12件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から3日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め
岩田製作所(1件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷から6日以内出荷締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本材質鉄(S45C)形状3穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-1010C)
SMC¥47,980税込¥52,7781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80ストローク(mm)1010作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP101 CP101-10050
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個当日出荷・RoHS指令適合製品です。RM4×0.7-12LB65L11H7.1タイプフェノール樹脂製F45D25C50E8G12J16PM10×1.5-40LK27N74M40RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)50クランプ力(N)18000
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP101 CP101-12060
イマオコーポレーション¥44,980税込¥49,4781個当日出荷・RoHS指令適合製品です。RM5×0.8-15LB70L13H8タイプフェノール樹脂製F50D30C60E10G15J20PM12×1.75-50LK31N91M48RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)25000
クランプ&ストッパー トークランプ CP106 CP106-10019
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B30L2H(h7)6質量(g)185タイプフェノール樹脂製F4D29C8E19G12J7KM10M11RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)50クランプ力(N)8500
クランプ&ストッパー トークランプ CP106 CP106-08015
イマオコーポレーション¥8,998税込¥9,8981個当日出荷・RoHS指令適合製品です。B25L1.6H(h7)6質量(g)100タイプフェノール樹脂製F3D24.5C6E15G10J7KM8M10RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)25クランプ力(N)7000
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP107 CP107-08015
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B25L1.6H(h7)6質量(g)115タイプフェノール樹脂製F3D21.5C25E15G10J7KM8M10RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)25クランプ力(N)7000
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP101 CP101-16080
イマオコーポレーション¥51,980税込¥57,1781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RM6×1-20LB90L17H10.2タイプフェノール樹脂製F65D40C80E15G20J25PM16×2-60LK39N115M64RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)200クランプ力(N)46000
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP107 CP107-10019
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B30L2H(h7)6質量(g)225タイプフェノール樹脂製F4D26C32E19G12J7KM10M11RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)50クランプ力(N)8500
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP105 CP105-08016
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A39.5B65LM8H1.5質量(g)180タイプフェノール樹脂製F16D25C19.5E45G7J7K4M25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)8クランプ力(N)4000
クランプ&ストッパー トークランプ CP104 CP104-08016
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個当日出荷・RoHS指令適合製品です。A39.5B65LM8H1.5質量(g)160タイプフェノール樹脂製F16D25C7.5E45G7J7K4M25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)8クランプ力(N)4000
Vishay タンタルコンデンサ,100nF,25V dc,2012-12,TMCP1E104KTRF
VISHAY¥529税込¥5821袋(20個)7日以内出荷テクノロジー = タンタル。静電容量 = 100nF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2012-12。等価直列抵抗 = 33Ω。許容差 = ±10%。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm。シリーズ = TMCP。動作温度 Max = +125℃。許容差(マイナス) = -10%。Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0805 SizeSmall size, suitable for high-density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purposeRoHS指令(10物質対応)対応
GS204EB エンジン フューエル、ルーブリカント部品 フェーエルゲージCP
BIGM(丸山製作所)¥4,298税込¥4,7281個8日以内出荷図解NoMKW1010-BPS-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.4、MKW1010-BCR フューエル,ルーブリカント部品_No.4、GS204EB エンジン フューエル、ルーブリカント部品 フェーエルゲージCP_No.6、MKW1010-BC-1(2013) フューエル,ルーブリカント部品_No.4、MSW1110S-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.6、MSD520EW-S フューエル,ルーブリカント部品_No.6、MPW3000E フューエル,ルーブリカント部品_No.6、スマッシャー21 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.5、MKW1209DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.6、MKW1010-BC-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.4、MFH-G352-1 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.5、MFH-P260 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.5、MSW1110-S フューエル,ルーブリカント部品_No.6、MKW1010-BP フューエル,ルーブリカント部品_No.4
クロスパネル
LION (ライオン事務器)¥43,980税込¥48,3781台15日以内出荷から46日以内出荷連結自由度が高く、視線を遮って快適なワークスペースを実現するパネルシリーズです。厚さ(mm)30
クロスパネル
LION (ライオン事務器)¥49,980税込¥54,9781枚26日以内出荷連結自由度が高いパネルシステムです。材質両面再生PET布張り[芯材:ペーパーコア(再生紙)]、フレーム:アルミ・アルマイトグリーン購入法適合
UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCP.Uシリーズ
タカチ電機工業1台欠品中UL認証の耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックスなど様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 6ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E189312 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質カバー:ポリカーボネート(UL94V-2) / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級NEMA Type 4,4X,6,12,13 (IP66/67相当)ボディーカラーホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応