カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(138)
  • 作業工具(18)
  • バイク純正部品(16)
  • 農業機械(14)
  • バイク部品(12)
  • 制御機器(8)
  • 切削工具(8)
  • 機構部品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 電気材料(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測定用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 介護用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp125」の検索結果

252件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
69税込76特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
センターポンチ SK(新潟精機)センターポンチSK(新潟精機)(23件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
先端焼入処理済み、サビにくいメッキ仕上。
用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。材質炭素工具鋼(SC)クロムメッキ
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ) TRUSCOマジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。タイプマジック製材質ベルト:ナイロン
センターポンチ TRUSCOセンターポンチTRUSCO(7件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
正確な穴あけ加工の必需品です。
用途センター打ち。円筒形状や異形物の穴あけポンチング。硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC56±2材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
ペンチ TSUNODA(ツノダ)ペンチTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げなどに便利。
全長(mm)137トラスコ品番854-9746質量(g)110頭部厚(mm)10頭部幅(mm)16切断能力(Φmm) 鉄線1.0切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)27柄幅(mm)51切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.8切断能力(Φmm) ステンレス0.8
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)TRUSCO
639税込703
1袋ほか
当日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
セフティポンチ SK11セフティポンチSK11
789税込868
1本
当日出荷から翌々日出荷
握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。円形や、異形物の穴あけ時のポンチングに最適です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
用途穴あけ時の位置決め作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
クールプレート(冷却・加熱兼用) アズワンクールプレート(冷却・加熱兼用)アズワン
200,000税込220,000
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄型設計で試料などの簡易的な冷却・加熱に使用できます。 ペルチェモジュール採用で温度を高精度な制御が可能です。 お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
材質プレート/アルミニウム、冷熱部/ペルチェモジュール電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)5~105電源コード(m)1.5(3Pプラグ)温度制御方式デジタルPID制御温度調節精度±0.2℃
カムドリルヘッド イスカルカムドリルヘッドイスカル
13,980税込15,378
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
材質IC908コーティングTiAlN・PVDコーティング
裸圧着スリーブ(P形) ニチフ裸圧着スリーブ(P形)ニチフ(1件のレビュー)
429税込472
1袋(15個)
翌日出荷
種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合わせ用(P形)
グリーンカップ ニューレジストングリーンカップニューレジストン(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(25枚)
当日出荷
黒皮キラー 難削作業とされているH鋼・ボンド鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石。 カップ型(意匠出願中)の湾曲形状とグリーンの特殊フィラー(充填材)との相乗効果により昨今の労働環境を加味して老若男女どなたにも楽に作業が出来、しかも作業時間は従来の砥石に比べ大幅に短縮された経済性の高い砥石。
用途黒皮取り、ステンレスの粗取り・白皮取り、アルミ研削、ロボットの先端工具。厚さ(mm)6
ペンチ(ビニールグリップ) 125mm トップ工業ペンチ(ビニールグリップ) 125mmトップ工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
全長(mm)125トラスコ品番722-5539RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ スリーピークスペンチスリーピークス
1,998税込2,198
1丁
翌々日出荷
大きなサイズが必要無い時の為の、小ぶりなペンチ
呼び寸法(mm)125材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ質量(g)110刃部硬度54~62切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線2.6
Oリング 4C-P 大阪魂Oリング 4C-P大阪魂
7,012税込7,713
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
スモウカム ヘッド QCP-2M イスカルスモウカム ヘッド QCP-2Mイスカル
16,980税込18,678
1箱(2個)
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)エスコ
3,040税込3,344
1個
当日出荷から翌日出荷
丸型ベントキャップ 伊藤電気製作所丸型ベントキャップ伊藤電気製作所
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
寸法D(mm)40
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
麻バイアステープ ふちどり11 キャプテン麻バイアステープ ふちどり11キャプテン
1,198税込1,318
1袋(3枚)
4日以内出荷
Uバンド EA440CPシリーズ エスコUバンド EA440CPシリーズエスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
材質スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタンフォーム
麻バイアスふちどり11 キャプテン麻バイアスふちどり11キャプテン
479税込527
1袋
7日以内出荷
吸水性・吸湿性に優れ、肌ざわりの良いナチュラル素材で作りました。
幅(mm)11タイプふちどり
フォームクランプ イマオコーポレーションフォームクランプイマオコーポレーション(1件のレビュー)
80,980税込89,078
1個
翌日出荷から4日以内出荷
口金を交換することで、外形クランプ内形クランプを切り替えて使用することができます。
材質(本体)S45C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ材質(引込みシャフト)SCM415材質(カムシャフト)SCM435表面処理(引込みシャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜熱処理(引込みシャフト)浸炭焼入熱処理(カムシャフト)浸炭焼入
プッシュリベットクリップ エスコプッシュリベットクリップエスコ
1,940税込2,134
1袋(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
10個入り。ドアの内張りに使用。羽根の間でボードを挟むタイプ
材質プラスチックタイプドアトリムクリップ使用箇所ドアー内張り適合穴径(Φmm)8
金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ) エスコ金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ)エスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。静かで滑らかな走り。長期耐久性。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリウレタン
スモウカム ヘッド FCP イスカルスモウカム ヘッド FCPイスカル
15,980税込17,578
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。仕様フラットヘッドタイプ
CP Series(CP96SDB125) SMCCP Series(CP96SDB125)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動
センターパイプ YSK(山脇産業)センターパイプYSK(山脇産業)
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
先端交換式ヘッド FCP イスカル先端交換式ヘッド FCPイスカル
19,980税込21,978
1箱(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質IC908
イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICP イスカルイスカル 先端交換式ドリルヘッド ICPイスカル
16,980税込18,678
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
ヘッド交換式穴明け工具
用途鋼・合金鋼用
チップ ICP イスカルチップ ICPイスカル
15,980税込17,578
1箱(2個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質IC908RoHS指令(10物質対応)対応
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプ ダイヤトレンドMELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプダイヤトレンド
9,198税込10,118
1本
当日出荷から5日以内出荷
MELSECNET対応光ケーブル F08F08 2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル
適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 盤内用(SIケーブル) QH-A型相当品。コード種類(光コード)石英ガラスタイプRoHS指令(10物質対応)対応適合用途盤内用
キャップ CP-12 ヒロセキャップ CP-12ヒロセ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
4,298税込4,728
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
Microchip レギュレータ チャージポンプ 1.5 → 5.5 V, 8-Pin, MCP1253-ADJI/MS MICROCHIPMicrochip レギュレータ チャージポンプ 1.5 → 5.5 V, 8-Pin, MCP1253-ADJI/MSMICROCHIP
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 120mA●出力電圧: 1.5 → 5.5 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 1 MHz●寸法: 3×3×0.85mm●高さ: 0.85mm●長さ: 3mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor電流モード PWMコントローラ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor電流モード PWMコントローラON SEMICONDUCTOR
1,998税込2,198
1袋(20個)
5日以内出荷から7日以内出荷
ワイヤーマーカー コンビネーションパック PANDUIT(パンドウイット)ワイヤーマーカー コンビネーションパックPANDUIT(パンドウイット)
7,298税込8,028
1袋(25枚)
15日以内出荷から30日以内出荷
鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。 様々な表示文字がセットになっています。
用途配線の表示、識別材質ビニールクロス使用温度範囲(℃)-46~77文字色縦(mm)6.35横(mm)38.1使用場所屋内
Microchip レギュレータ チャージポンプ, 8-Pin, MCP1253-33X50I/MS MICROCHIPMicrochip レギュレータ チャージポンプ, 8-Pin, MCP1253-33X50I/MSMICROCHIP
25,980税込28,578
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 120mA●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 1 MHz●寸法: 3×3×0.85mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
(125)ピストン CP PT スバル(125)ピストン CP PTスバル
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
(125)ガスケット CP PT スバル(125)ガスケット CP PTスバル
949税込1,044
1個
5日以内出荷