カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • 農業機械(12)
  • バイク部品(8)
  • 切削工具(8)
  • 機構部品(5)
  • 縫製用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測定用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 介護用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp125」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OリングPシリーズ赤シリコン NOK

    OリングPシリーズ赤シリコン

    NOK(69件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • センターポンチ SK(新潟精機)

    センターポンチ

    SK(新潟精機)(23件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    先端焼入処理済み、サビにくいメッキ仕上。
    用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。材質炭素工具鋼(SC)クロムメッキ
  • マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ) TRUSCO

    マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
    用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。タイプマジック製材質ベルト:ナイロンオレンジ
  • Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)

    武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
    42税込46
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • センターポンチ TRUSCO

    センターポンチ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    正確な穴あけ加工の必需品です。
    用途センター打ち。円筒形状や異形物の穴あけポンチング。硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC56±2材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
  • Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)

    TRUSCO
    639税込703
    1袋ほか
    当日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
  • セフティポンチ SK11

    セフティポンチ

    SK11
    789税込868
    1本
    当日出荷
    握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。円形や、異形物の穴あけ時のポンチングに最適です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
    用途穴あけ時の位置決め作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
  • ペンチ TSUNODA(ツノダ)

    ペンチ

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げなどに便利。
    全長(mm)137トラスコ品番854-9746質量(g)110頭部厚(mm)10頭部幅(mm)16切断能力(Φmm) 鉄線1.0切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)27柄幅(mm)51切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.8切断能力(Φmm) ステンレス0.8
  • クールプレート(冷却・加熱兼用) アズワン

    クールプレート(冷却・加熱兼用)

    アズワン
    200,000税込220,000
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    薄型設計で試料などの簡易的な冷却・加熱に使用できます。 ペルチェモジュール採用で温度を高精度な制御が可能です。 お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
    材質プレート/アルミニウム、冷熱部/ペルチェモジュール電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)5~105電源コード(m)1.5(3Pプラグ)温度制御方式デジタルPID制御温度調節精度±0.2℃
  • グリーンカップ ニューレジストン

    グリーンカップ

    ニューレジストン(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(25枚)
    当日出荷
    【黒皮キラー】 難削作業とされているH鋼・ボンド鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石。 カップ型(意匠出願中)の湾曲形状とグリーンの特殊フィラー(充填材)との相乗効果により昨今の労働環境を加味して老若男女どなたにも楽に作業が出来、しかも作業時間は従来の砥石に比べ大幅に短縮された経済性の高い砥石。
    用途黒皮取り、ステンレスの粗取り・白皮取り、アルミ研削、ロボットの先端工具。厚さ(mm)6
  • 裸圧着スリーブ(P形) ニチフ

    裸圧着スリーブ(P形)

    ニチフ(1件のレビュー)
    589税込648
    1袋(15個)
    翌々日出荷
    種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合わせ用(P形)
  • ペンチ(ビニールグリップ) 125mm トップ工業

    ペンチ(ビニールグリップ) 125mm

    トップ工業
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)125トラスコ品番722-5539RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンチ スリーピークス

    ペンチ

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1丁
    翌日出荷
    大きなサイズが必要無い時の為の、小ぶりなペンチ
    呼び寸法(mm)125材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ質量(g)110刃部硬度54~62切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • カムドリルヘッド イスカル

    カムドリルヘッド

    イスカル
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質IC908コーティングTiAlN・PVDコーティング
  • Oリング 4C-P 大阪魂

    Oリング 4C-P

    大阪魂
    7,012税込7,713
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • スモウカム ヘッド QCP-2M イスカル

    スモウカム ヘッド QCP-2M

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(2個)
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ

    2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)

    エスコ
    3,040税込3,344
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状包み形厚さ(mm)2.8使用温度範囲(℃)-100~150呼び圧力10K
  • 麻バイアスふちどり11 キャプテン

    麻バイアスふちどり11

    キャプテン
    479税込527
    1袋
    6日以内出荷
    吸水性・吸湿性に優れ、肌ざわりの良いナチュラル素材で作りました。
    幅(mm)11タイプふちどり
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • スモウカム ヘッド FCP イスカル

    スモウカム ヘッド FCP

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。仕様フラットヘッドタイプ
  • 金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ)

    エスコ
    21,400税込23,540
    1個
    翌日出荷
    ローラーベアリング。静かで滑らかな走り。長期耐久性。
    材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリウレタン
  • MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプ ダイヤトレンド

    MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプ

    ダイヤトレンド
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    MELSECNET対応光ケーブル F08F08 2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル
    適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 盤内用(SIケーブル) QH-A型相当品。コード種類(光コード)石英ガラスタイプRoHS指令(10物質対応)対応適合用途盤内用
  • チップ ICP イスカル

    チップ ICP

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(2個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICP イスカル

    イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICP

    イスカル
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッド交換式穴明け工具
    用途鋼・合金鋼用
  • フォームクランプ イマオコーポレーション

    フォームクランプ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    81,980税込90,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    口金を交換することで、外形クランプ内形クランプを切り替えて使用することができます。
    材質(本体)S45C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ材質(引込みシャフト)SCM415材質(カムシャフト)SCM435表面処理(引込みシャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜熱処理(引込みシャフト)浸炭焼入熱処理(カムシャフト)浸炭焼入
  • 先端交換式ヘッド FCP イスカル

    先端交換式ヘッド FCP

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質IC908
  • キャップ CP-12 ヒロセ

    キャップ CP-12

    ヒロセ
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    4,298税込4,728
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
  • ON Semiconductor電流モード PWMコントローラ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor電流モード PWMコントローラ

    ON SEMICONDUCTOR
    1,298税込1,428
    1袋(20個)
    7日以内出荷
  • (125)ピストン CP PT スバル

    (125)ピストン CP PT

    スバル
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
  • (125)ガスケット CP PT スバル

    (125)ガスケット CP PT

    スバル
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
  • インサート (CERATIZIT CTCP) OSG(オーエスジー)

    インサート (CERATIZIT CTCP)

    OSG(オーエスジー)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    勝手N
  • (125)ピストン CP 75 25PT スバル

    (125)ピストン CP 75 25PT

    スバル
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
  • (125)ピストン CP 0.50MM PT スバル

    (125)ピストン CP 0.50MM PT

    スバル
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
  • (125)ガスケット CP R K1T PT スバル

    (125)ガスケット CP R K1T PT

    スバル
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
  • (125)ピストン CP R K1T PT スバル

    (125)ピストン CP R K1T PT

    スバル
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
  • ワイヤーマーカー コンビネーションパック PANDUIT(パンドウイット)

    ワイヤーマーカー コンビネーションパック

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,398税込9,238
    1袋(25枚)
    30日以内出荷から95日以内出荷
    鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。 様々な表示文字がセットになっています。
    用途配線の表示、識別材質ビニールクロス使用温度範囲(℃)-46~77文字色縦(mm)6.35横(mm)38.1使用場所屋内
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • ニュートリー ブイクレスCP10 ミックスフルーツ 125ml 30本入 (1ケース) ニュートリー

    ニュートリー ブイクレスCP10 ミックスフルーツ 125ml 30本入 (1ケース)

    ニュートリー
    6,998税込7,558
    1ケース
    6日以内出荷
    商品特徴。・不足しがちなビタミン・ミネラルをおいしく補給できるドリンクサプリメントです。・CP10ミックスフルーツ、CP10ルビーオレンジはコラーゲンペプチド10,000mg配合。商品スペック。内容量 125mL。原材料名 コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む、国内製造)、ガラクトオリゴ糖、ブドウ糖、果汁(オレンジ、リンゴ、パインアップル、ピーチ、バナナ)、乾燥酵母、コエンザイムQ10/V.C、乳酸Ca、香料、酸味料、V.E、増粘多糖類、クエン酸鉄Na、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.D、V.A、V.B2、V.B1、β-カロテン、葉酸、V.B12。保存方法 常温・暗所。賞味期限 製造より270日※賞味期限が270日前のものが届くわけではございません。
  • ニュートリー ブイクレス CP10 ルビーオレンジ 125ml 30本入 (1ケース) ニュートリー

    ニュートリー ブイクレス CP10 ルビーオレンジ 125ml 30本入 (1ケース)

    ニュートリー
    7,198税込7,774
    1ケース
    6日以内出荷
    商品特徴。・不足しがちなビタミン・ミネラルをおいしく補給できるドリンクサプリメントです。・CP10ミックスフルーツ、CP10ルビーオレンジはコラーゲンペプチド10,000mg配合。商品スペック。内容量 125mL。原材料名 コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む、国内製造)、ガラクトオリゴ糖、ブラッドオレンジ果汁、ブドウ糖、乾燥酵母、コエンザイムQ10/V.C、乳酸Ca、香料、クチナシ色素、酸味料、V.E、クエン酸鉄Na、増粘多糖類、ナイアシン、パントテン酸Ca、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、V.B6、V.D、V.A、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12。保存方法 常温・暗所。賞味期限 製造より270日※賞味期限が270日前のものが届くわけではございません。