カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 機構部品(4)
  • 家電(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測定用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)

「cp1300」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NMB ロードセル NMB(ミネベア)NMB ロードセルNMB(ミネベア)
219,800税込241,780
1個
当日出荷から120日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
内径クランプ イマオコーポレーション内径クランプイマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(スプリング)SUS304表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)SKD61表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC47~53硬度(口金)HRC47~53
内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-06001 イマオコーポレーション内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-06001イマオコーポレーション
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
・ワークを内側からクランプできます。・クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。・ストロークが大きいので、鋳抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。
RR11.5寸法(mm)【H2D】max.時:5、min.時:11.5H13質量(g)37タイプフェノール樹脂製L113H14寸法D(mm)max.:29許容締付トルク(N・m)10.5クランプ力(N)5000適合ボルトM6×18L
内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-08001 イマオコーポレーション内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-08001イマオコーポレーション
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
・ワークを内側からクランプできます。・クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。・ストロークが大きいので、鋳抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。
RR14寸法(mm)【H2D】max.時:6、min.時:15H17質量(g)75タイプフェノール樹脂製L119H15.5寸法D(mm)max.:36許容締付トルク(N・m)25クランプ力(N)9000適合ボルトM8×25L
内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-04001 イマオコーポレーション内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-04001イマオコーポレーション
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
・ワークを内側からクランプできます。・クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。・ストロークが大きいので、鋳抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。
RR9.5寸法(mm)【H2D】max.時:2.6、min.時:8H9質量(g)17タイプフェノール樹脂製L19.4H12.5寸法D(mm)max.:24許容締付トルク(N・m)3.2クランプ力(N)2000適合ボルトM4×12L
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
4,298税込4,728
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
U-CPサスペンション XJR1200/XJR1300 U-CPU-CPサスペンション XJR1200/XJR1300U-CP
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
取り付け長:約340mm※全長:約370mm※全幅:約120mmスプリング外径:約65mmスプリング線径:約8mm※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。適合車種XJR1200/XJR1300
LOCTITE 243 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 243LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(119件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。使用温度範囲(℃)-55~180粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5推奨ねじ径M6~M20液色種別中強度主成分嫌気性樹脂固着時間(分)20その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
ねじロック 中強度 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ねじロック 中強度LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(18件のレビュー)
799税込879
1個(10mL)
当日出荷
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。LOCTITE 243の相当品となります。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
カラーインク/ペーパーセット SELPHY CPシリーズ用 Canonカラーインク/ペーパーセット SELPHY CPシリーズ用Canon(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パックほか
当日出荷
適合CPシリーズ(CP1300/CP1200/CP910/CP900 )
カラーインク/ラベルセット SELPHY CPシリーズ用 Canonカラーインク/ラベルセット SELPHY CPシリーズ用Canon
1,998税込2,198
1パック
当日出荷
適合CPシリーズ(CP1300/CP1200/CP910/CP900 )枚数18枚
ペーパーカセット CanonペーパーカセットCanon
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ポストカードサイズ用・Lサイズ用ペーパーカセット
対象機種CP1300/CP1200/CP910/CP900
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-1300C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-1300C)SMC
49,980税込54,978
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)1300磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-1300C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-1300C)SMC
21,980税込24,178
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1300磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-1300C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-1300C)SMC
44,980税込49,478
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)1300磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-1300C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-1300C)SMC
42,980税込47,278
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)1300磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-1300C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-1300C)SMC
26,980税込29,678
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1300磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
部品 ハンドグラインダー SI-2015A SHINANO(信濃機販)部品 ハンドグラインダー SI-2015ASHINANO(信濃機販)
999税込1,099
1個
翌日出荷から翌々日出荷
関連資料部品図(0.87MB)
部品 エアードリル SI-5200A SHINANO(信濃機販)部品 エアードリル SI-5200ASHINANO(信濃機販)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.49MB)
CP Series(CP96SDB125) SMCCP Series(CP96SDB125)SMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動
ペーパーカセット CanonペーパーカセットCanon
979税込1,077
1個
6日以内出荷
カードサイズ用ペーパーカセット
対象機種CP1300/CP1200/CP910/CP900
カートペールCPシリーズ カイスイマレンカートペールCPシリーズカイスイマレン
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
開閉がラクにできゴミの投入がしやすい様に大きな開口部になっています。フタがあることで臭気の漏れやゴミの散乱も防げます。後付け不可のため、本体とセットでご注文ください。ゴミの臭いを外に漏れにくくします。内容物の保護に。
【オーダー】集積搬送カート カートペールCPシリーズ カイスイマレン【オーダー】集積搬送カート カートペールCPシリーズカイスイマレン
85,980税込94,578
1台
8日以内出荷
ゴミの回収をスムーズに。使う場所・用途の幅広いカートです。 軽量で丈夫なFRP製なので、半永久的に色あせず、水洗いすればいつまでもきれいです。 内部の清掃時やゴミ汚水をスムーズに排水できる排水口が付いております。 工場や施設等のゴミの回収に使われております。 ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール FRP製 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院 集合住宅 老人ホーム
用途工場施設や公共の場、団地など。軽量設計で作業性抜群のカートです。 病院でのゴミの回収などにも使用されております。質量(kg)(蓋のみ)【CP450】4.2、【CP620】4.6、【CP800】5.2、【CP620D】5.0、【CP800D】5.5容量(L)【CP450】450、【CP620】620、【CP800】700、【CP1000】1000、【CP620D】620、【CP800D】700本体質量(kg)【CP450】33、【CP620】45、【CP800】47、【CP1000】56、【CP620D】47、【CP800D】48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体フタセット)【CP450】1047×766×930、【CP620】1253×736×1045、【CP800】1278×795×1045、【CP620D】1300×750×1110、【CP800D】1300×820×1110キャスター径(Φmm)直径:150(持手側:ストッパー付固定キャスター、前輪側:自在キャスター)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【CP450】1024×715×865、【CP620】1233×690×980、【CP800】1258×750×980、【CP1000】1500×900×1025、【CP620D】1280×706×996、【CP800D】1280×776×996サービス分類オーダー・加工
IZS40/IZS41/IZS42 - イオナイザ SMCIZS40/IZS41/IZS42 - イオナイザSMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-1300 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-1300SMC
139,800税込153,780
1個
10日以内出荷
ストローク(mm)1300駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ25モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
CP Series(CP96SB125) SMCCP Series(CP96SB125)SMC
69,980税込76,978
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動
CP Series(CP96SB63) SMCCP Series(CP96SB63)SMC
44,980税込49,478
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
CP Series(CP96SB50) SMCCP Series(CP96SB50)SMC
41,980税込46,178
1個
24日以内出荷から31日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
CP Series(CP96SDB100) SMCCP Series(CP96SDB100)SMC
65,980税込72,578
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッドSMC
29,980税込32,978
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
CP Series(CP95SDB80) SMCCP Series(CP95SDB80)SMC
49,980税込54,978
1個
25日以内出荷
CP Series(CP95SDB100) SMCCP Series(CP95SDB100)SMC
65,980税込72,578
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SB80) SMCCP Series(CP95SB80)SMC
49,980税込54,978
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SD63) SMCCP Series(CP96SD63)SMC
44,980税込49,478
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SDL80) SMCCP Series(CP95SDL80)SMC
59,980税込65,978
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SB100) SMCCP Series(CP96SB100)SMC
65,980税込72,578
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
CP Series(CP96SDL63) SMCCP Series(CP96SDL63)SMC
46,980税込51,678
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDG63) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDG63)SMC
46,980税込51,678
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド