「cp209」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WINJOB(ウィンジョブ) CP209 BOA アシックス

    WINJOB(ウィンジョブ) CP209 BOA

    アシックス(11件のレビュー)
    14,900税込16,390
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    BOA(R)システムを採用し、フィット性を高めたローカットタイプ。 JSAA規格A種認定品。A種先芯を使用。 #025カラーは、秒を競うモータースポーツチーム採用モデル。
    形状ローカット材質(先芯)樹脂靴タイプスニーカー
  • ピロー形ユニット 旭精工

    ピロー形ユニット

    旭精工(13件のレビュー)
    3,198税込3,518特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
    形状ピロー形ユニット
  • ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UCP形

    FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
    3,898税込4,288特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
  • ピロー形ユニット 給油タイプ モノタロウ

    ピロー形ユニット 給油タイプ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    もっとも代表的な軸受けユニットです。
    用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ピロー形販売区分業務用
  • ピロー形ユニット 給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ピロー形ユニット 給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
  • のびのび ひざあて(ストレッチデニム) キャプテン

    のびのび ひざあて(ストレッチデニム)

    キャプテン
    429税込472
    1パック
    当日出荷から7日以内出荷
    ストレッチの衣類など伸縮する素材の補修に。カギザキ・すり切れ・穴あきなどの補修・補強やアップリケに。アイロン簡単接着、水洗・クリーニングOK
    材質コットン95%・ポリウレタン5%寸法(cm)10×15×2枚
  • ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付) 旭精工

    ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付)

    旭精工(1件のレビュー)
    5,998税込6,598特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ピロー形
  • スモウカム ヘッド FCP イスカル

    スモウカム ヘッド FCP

    イスカル
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応