カテゴリ
- メカニカル部品(18)
- 切削工具(4)
- バイク部品(1)
- 測定用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cp218」の検索結果

ウィンジョブ CP218
アシックス(1件のレビュー)¥14,500税込¥15,9501足当日出荷から9日以内出荷足首回りの後部を下げることにより、脱ぎ履きのしやすさと、くるぶしの保護性を両立。シンプルで飽きのこないデザインで、昨今のワーカースタイルにマッチする1足。材質合成繊維製+人工皮革製+合成樹脂製規格JSAA規格 A種認定品足幅3E相当
ピロー形ユニット
旭精工(13件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から9日以内出荷合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持形状ピロー形ユニット
ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から4日以内出荷ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
布・手芸用両面テープ
キャプテン(2件のレビュー)¥379税込¥4171パック当日出荷手芸工作、衣装作りに最適な両面テープです。布と布、布と革、紙、プラスチック、ウレタンボードなどの接着も可能。低温時でも強い接着力を発揮します。用途布、革、合皮、紙、木、プラスチック、金属、ガラス、ウレタンボードの接着
UCP ピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8![マグネットクリップタグ SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25179596-240513-02.jpg)
マグネットクリップタグ
SONIC(ソニック)[文具]¥359税込¥3951個当日出荷スリム型のマグネットクリップ。 ポストカードや伝言メモに最適。 コンパクトサイズで、気軽にどこにでもスチール面にピタッ! タイトルラベルを貼り、分類が行える(幅12mmまで)。 コピー用紙約10枚保持。材質(本体)ABS口幅(mm)13
スモウカム ヘッド FCP
イスカル¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UCP-FCD形
FYH(日本ピローブロック)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形
耐熱用ピロー形ユニット
旭精工¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から7日以内出荷耐熱用グリース(HR5)標準封入材質高炭素クロム軸受鋼形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別止めねじ付き円筒穴形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200内部すきま予圧記号軸受:C4グリース記号HR5(スーパールーブNO.3)材質(ゴムシール)シリコンゴム
スモウカム ヘッド QCP-2M
イスカル¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UCP-C形
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から6日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
ピロー形ユニット UCP-FC形
FYH(日本ピローブロック)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UCP-CD形
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き
旭精工¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷から7日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ピロー形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
旭精工¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から17日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ピロー形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
クラシッククラッシュプロテクター
R&G RACING PRODUCTS¥14,980税込¥16,4781個62日以内出荷R&G社創業より採用してきた、元祖クラシックプロテクター。円形形状により不本意なアクシデントの際に路面との衝撃を分散します。バイクサイドに取り付けするプロテクター類は不本意なアクシデントに対応するパーツです。強化プラスチック素材により路面をスライドし、車体を最小限のダメージに抑えます。R&Gクラッシュプロテクターはマン島TT、BSB、WSBなど有力チームにもっとも採用、支持されているプロテクターです。サーキットからモタード、エクスリームまで幅広く支持され、各車種専用設計のマウンティングキッドにより、装着はボルトオン。車種により穴あけ加工が必要な場合があります。









![マグネットクリップタグ SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25179596-240513-02.jpg)