カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • メカニカル部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 農業機械(7)
  • オフィス家具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp2k」の検索結果

関連キーワード
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ SCS13 CP2Kシリーズ 大阪サニタリークランプ SCS13 CP2Kシリーズ大阪サニタリー
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ヘルール用2Kクランプ(2つ割れ)
2Kクランプ SCS13 大阪サニタリー2Kクランプ SCS13大阪サニタリー(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質SUS304形状ヘルール種類メカニカル継手
(226)タンクブラケット CP 2 K-メツキ スバル(226)タンクブラケット CP 2 K-メツキスバル
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
(393)トップ カバー 2 CP Kイエロー スバル(393)トップ カバー 2 CP Kイエロースバル
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
(224)タンクブラケット 2 CP K35 スバル(224)タンクブラケット 2 CP K35スバル
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
ミニコレクトII CP EDTA-2K グライナーミニコレクトII CP EDTA-2Kグライナー
1ラック(50本)
10日以内出荷
血液学検査等。EDTA-2Kのコーティングがされています。キャリアチューブ一体型です。チューブの内径が大きいため、試料と添加剤を効率的に混和することができます。広い開口部を通して血液を採取するため血液付着を抑えることができます。採血用スクープが一体化されているため、試料をチューブ内にスムーズに採取することができます。キャップを閉じる際のクリック音により、チューブがしっかりと閉じられていることを音で確認することができます。試料を採取するスクープが一体化されているため、追加の付属品は不要です。高い視認性ー透明なカラーコードラベルにより、キャップが外れてチューブが開いている状態でもチューブを識別することができ、かつ血液検体の目視検査も行いやすくなります。
キャップ色ラベンダ容量(mL)血液採取量:0.25/0.5一般的名称開放型採血用チューブ仕様添加剤:EDTA-2Kアズワン品番63-5597-94医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AABZX00018000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
(20K)シリンダーヘッド 2 CP スバル(20K)シリンダーヘッド 2 CPスバル
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
(20K)シリンダーヘッド 2 CP JAP スバル(20K)シリンダーヘッド 2 CP JAPスバル
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
(20K)シリンダーバッフル 2 CP スバル(20K)シリンダーバッフル 2 CPスバル
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
830税込913特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
USB Type-C - HDMI 変換ケーブル ( USB-C プラグ to HDMIプラグ ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブル エレコムUSB Type-C - HDMI 変換ケーブル ( USB-C プラグ to HDMIプラグ ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブルエレコム(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。 機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 デジタル音声出力に対応しています。 引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 ※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 ※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 ※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマークブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hzオス形状HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)、USB Type-C(TM)プラグパッケージ袋+シールケーブルタイプメッシュタイプ
USB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブル エレコムUSB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブルエレコム(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K30Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K30Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。 機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 ※本製品に映像変換ケーブルは付属しておりません。HDMIケーブルを別途ご用意ください。 ※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 ※音声出力に対応しています。 ※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 ※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマークブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなどケーブル長(cm)約15※コネクター含まずケーブル太さ(mm)約4.5オス形状USB Type-C(TM)プラグメス形状HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)パッケージ袋+シールケーブルタイプメッシュタイプ
(33K)ニュートラル ハーネス 2 CP スバル(33K)ニュートラル ハーネス 2 CPスバル
199税込219
1個
5日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
オリフィス ノーブランドオリフィスノーブランド(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷
液体ガスの整流を行い、トーチ本体ガス出口のスパッタ混入を防ぎます。
USB Type-C - HDMI 変換ケーブル ( USB-C プラグ to HDMIプラグ ) 4K 60Hz エレコムUSB Type-C - HDMI 変換ケーブル ( USB-C プラグ to HDMIプラグ ) 4K 60Hzエレコム
1,798税込1,978
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。 機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 4K2K(3840×2160/60Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 デジタル音声出力に対応しています。 アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 ※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 ※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 ※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマークブラックケーブル長(m)約1※コネクター含まず適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどケーブル太さ(mm)約4.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzパッケージ袋+シールケーブルタイプノーマルタイプコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)
CO2トーチ用オリフィス パナソニックコネクトCO2トーチ用オリフィスパナソニックコネクト(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
穴数8(Φ2.0mm)
USB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 ) 4K 60Hz 高耐久 メッシュケーブル エレコムUSB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 ) 4K 60Hz 高耐久 メッシュケーブルエレコム
2,198税込2,418
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K60Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。 機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 4K2K(3840×2160/60Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 ※本製品に映像変換ケーブルは付属しておりません。HDMIケーブルを別途ご用意ください。 ※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 ※音声出力に対応しています。 ※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 ※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマークブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなどケーブル長(cm)約15※コネクター含まずケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzパッケージ袋+シールケーブルタイプメッシュタイプコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ富士電機
2,598税込2,858
1個
当日出荷から53日以内出荷
種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K115 KVK洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K115KVK(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様吐水口固定形機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格日本工業規格品呼び径13口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル
ケージナット・ネジセット サンワサプライケージナット・ネジセットサンワサプライ
3,898税込4,288
1セット(20個)
当日出荷から3日以内出荷
19インチマウント機器取付け用ケージナット・ネジのセットです。
回転角度センサ CP-2FABSJ シリーズ 緑測器回転角度センサ CP-2FABSJ シリーズ緑測器(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
防塵防滴タイプのポテンショメータです。 防水性IP65で屋外での悪環境下でも使用可能で荷役車両や産業車両等の悪環境下でも信頼性を損なうことなく高寿命、しかも樹脂ケースで量産安価。 軸はリターンスプリング機能付で、軸は2面幅加工+ネジ切加工付とし、リンクレバーが取付けやすい設計としました。 アプリケーションは農機やフォークリフト、建設機械や道路工事用車両等に広く使用されています。
種類接触形電気的回転角度(°)90±3機械的回転角度(°)100±5印加電圧(V)DC18以下(50℃)回転トルク(mN・m[gfcm])20~100軸径(Φmm)6抵抗値(Ω)1k抵抗値許容差(%)±20単独直線性(%)±3絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC1000V質量(g)約35
サーキットプロテクタ CP32P形 富士電機サーキットプロテクタ CP32P形富士電機(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から61日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
サーバーラック(12U) サンワダイレクトサーバーラック(12U)サンワダイレクト
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)※CP-SVFAN1K・2K・3Kを別途ご購入下さい。 マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウント有効内寸は630~680mm(ピッチmm)です。 マウント数:12U※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1000×627.5寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】380×70ブラック仕様【ユニット数】12、【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり付属品前後扉用鍵×2個(1種類)、側面用鍵×2個(1種類)、棚板×2枚、スライダー棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通、側面は別鍵材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)【マウント有効】630~680使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋組立時間60分色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)500※天板の厚みが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります
19インチサーバーラック サンワダイレクト19インチサーバーラックサンワダイレクト
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)※CP-SVFAN1K・2K・3Kを別途ご購入下さい。 マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウント有効内寸630~680mmです。 マウント数:36U※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
仕様個口数:6個口 ケーブル口のサイズ_H:60mm※パネル(上)取付け時や、本製品上部へ機器を取付ける場合は脚立などを使用し、安全に作業して下さい※カートンサイズA:1760×655×190 重量25.5kgB:1760×655×190 重量28.0kgC:1675×655×110 重量22.1kgD:1675×800×90 重量26.0kgE:1060×660×195 重量27.5kgF:1060×660×115 重量15.5kg ケーブル口のサイズ_W:330mm セキュリティワイヤ取付属品前後扉用鍵×2個(1種類)、側面用鍵×2個(1種類)、棚板×2枚、スライダー棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通、側面は別鍵材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック使用工具プラスドライバー, スパナ, 手袋耐荷重(kg)500キャスターありフレーム色ブラック組立方法ノックダウン組立式組立時間60分色(マンセル値)該当なしアジャスターありユニット数36U組立人数2
LCRメータ「LCR701」 三和電気計器LCRメータ「LCR701」三和電気計器
37,980税込41,778
1個ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
デバイス値選別に便利なPASS/FAIL判別機能搭載測定周波数DC~100kHzでの広範囲測定が可能各種パラメータ表示オートLCR機能でL/C/R/Sモード/Pモードの自動判別測定も可能ソートモードで部品判別も容易に対応データホールド、バックライト機能搭載
用途電子部品のLCRが測定可能。値から電子部品の良否判定を行なう。付属品クリップリード、ホルスタ、ショートプレート、モニタ用電池、取説寸法(mm)184×87×45質量(g)400電源6LF22(9Vアルカリ電池)測定周波数範囲(Hz)100/120/1k/10k/100k測定レンジDCR(Ω):200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、Rs/Rp(Ω):20/200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、インダクタンスLs/Lp(H):20μ/200μ/2000μ/20m/200m/20/200/2000/20kH、キャパシタンスCs/Cp(F):200p/2000p/200n/2000n/20μ/200μ/2000μ/20mFRoHS指令(10物質対応)対応関連資料LCR701 単品カタログ(0.32MB)取扱説明書LCR701 取扱説明書(7.7MB)
肌美精 CHOI薬用泡洗顔 肌・毛穴ケア クラシエホームプロダクツ販売肌美精 CHOI薬用泡洗顔 肌・毛穴ケアクラシエホームプロダクツ販売
499税込549
1個(140mL)
翌日出荷
●目立ちがちな毛穴汚れ・黒ずみに。薬用処方で肌あれを予防しながら毛穴汚れや古い角質を落としてつるんと肌へ導く泡洗顔●アミノ酸系洗浄成分配合ミクロ泡洗顔●グリチルリチン酸2K(消炎成分)、ビタミンハーブCP(ひきしめ保湿成分)、AHA含有Wの角質クリア成分(酒石酸+レモンエキス)配合●天然精油のアロマティックシトラスの香り
タイプ詰替用医薬品医療機器等法医薬部外品
接触形回転角度センサ CP-2F シリーズ 緑測器接触形回転角度センサ CP-2F シリーズ緑測器
6,598税込7,258
1個
当日出荷
種類接触形電気的回転角度(°)340(-3~+2)機械的回転角度(°)360/エンドレス軸径(Φmm)3.175抵抗値許容差(%)±20単独直線性(%)±1定格電力(W)0.5(50℃)質量(g)約20
CO2トーチ用オリフィス 東安CO2トーチ用オリフィス東安
3,098税込3,408
1セット(20本)
当日出荷から4日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプ1列穴
CPシリーズ用吐出ホース エムケー精工CPシリーズ用吐出ホースエムケー精工
7,298税込8,028
1個
当日出荷から7日以内出荷
CPシリーズのホースです。用途に応じて長さを選択できます。
用途ハイチェックポンプ用のホースに。材質吐出ホース:耐油性配合ゴム使用可能液体灯油・軽油粘度(mm2/s)[使用可能]100
サーキットプロテクタ CP31P形 富士電機サーキットプロテクタ CP31P形富士電機
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から53日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
サーキットプロテクタ CP51B形 富士電機サーキットプロテクタ CP51B形富士電機
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から53日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
サーキットプロテクタ CP53B形 富士電機サーキットプロテクタ CP53B形富士電機
6,398税込7,038
1個
当日出荷から53日以内出荷
極数3定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
ケージナット・ネジセット サンワサプライケージナット・ネジセットサンワサプライ
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
19インチマウント機器取付け用ケージナット・ネジ(M5)のセットです。
適合CP-1~6シリーズ、DSK-SV1K、DSK-SV2KRAC-SV4K、RAC-SV18U、CP-AVシリーズCP-016N、CP-026N、CP-036N、SCP-10~40MR-FA6519、MR-FA7519材質スチール寸法ネジ/M5アズワン品番64-0857-60入数(個)20
ACアダプタ サンワサプライACアダプタサンワサプライ
3,490税込3,839
1個
当日出荷
対応機種:VGA-SP2/4、VGA-HR2K/4K、SW-CPU2UO/4UO
適合機器VGA-SP2/4、VGA-HR2K/4K、SW-CPU2UO/4UORoHS指令(10物質対応)対応
サーキットプロテクタ CP52B形 富士電機サーキットプロテクタ CP52B形富士電機
4,398税込4,838
1個
当日出荷から53日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
肌美精 CHOI薬用ミスト化粧水 ニキビケア クラシエホームプロダクツ販売肌美精 CHOI薬用ミスト化粧水 ニキビケアクラシエホームプロダクツ販売
1,198税込1,318
1個(150g)
翌々日出荷
シューッと速攻!ミスト化粧水シューッと細かなマイクロミスト化粧水で顔はもちろん、手の届きにくい背中・身体も瞬時にニキビケア&保湿ケア!逆さまでも使えるスプレータイプグリチルリチン酸2K(消炎)配合。ニキビ・肌あれを防ぐ薬用処方ビタミンハーブCP(ひきしめ保湿)配合。肌・毛穴をキュッとひきしめ、ニキビ跡にもうるおい補給Wの浸透促進成分(米発酵液+CHD)配合緑茶エキス(保湿)配合
成分グリチルリチン酸2K、PEG(80)、DPG、3-メチル-1、3-ブタンジオール、ラカンセア発酵液(コメ)、1、3-プロパンジオール、茶エキス-1、硫酸アスコルビル2Na、カモミラエキス-1、セージエキス、アロエ液汁、シクロヘキサンジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、ラウリン酸POE(20)ソルビタン、POE硬化ヒマシ油、BG、クエン酸Na、クエン酸、EDTA-2Na、フェノキシエタノール、パラベン、水は「有効成分」無表示は「その他の成分」医薬品医療機器等法医薬部外品
BRAKING S38012 BRAKINGBRAKING S38012BRAKING
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・左右共通品:Wディスク車両は2セット使用
用途WAVE形状により放熱性と排水性を考慮した設計カスタムや性能向上に対応したディスクローター適合車種SKYWAVE 650 (08) [AN650K8_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 (07) [AN650K7_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 (06) [AN650K6_CP51A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 (05) [AN650K5_CP51A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (05) [AN650AK5_CP51A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (04) [AN650AK4_CP51A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (15) [AN650AL6_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (14) [AN650AL5_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (14) [AN650AL4_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (13) [AN650AL3_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (12) [AN650AL2_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (11) [AN650AL1_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (09) [AN650AK9_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (08) [AN650AK8_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (07) [AN650AK7_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (06) [AN650AK6_CP51A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 400 (03) [AN400K4_CK43A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 400 (07) [AN400K8_CK44A] フロント用SKYWAVE 400 (06) [AN400K7_CK44A] フロント用SKYWAVE 400 (05) [AN400K6_CK43A] フロント用SKYWAVE 400 (04) [AN400K5_CK43A] フロント用SKYWAVE 250 (03) [AN250K3_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 (04) [AN250K4_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 (05) [AN250K5_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 (06) [AN250K6_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 (07) [AN250DK7_CJ44A] フロント用SKYWAVE 250 (07) [AN250K7_CJ44A] フロント用SKYWAVE 250 (08) [AN250K8_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (12) [AN250ZL2_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (11) [AN250ZL1_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (05) [AN250ZK5_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (09) [AN250ZK9_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (08) [AN250ZK8_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (06) [AN250ZK6_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (04) [AN250ZK4_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (03) [AN250ZK3_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (07) [AN250ZK7_CJ44A] フロント用SKYWAVE 250 Type M (07) [AN250MK7_CJ45A] フロント用SKYWAVE 250 Type M (08) [AN250MK8_CJ45A] フロント用SKYWAVE 250 Type M (09) [AN250MK9_CJ45A] フロント用SKYWAVE 250 Type M (11) [AN250ML1_CJ45A] フロント用SKYWAVE 250 Type M (12) [AN250ML2_CJ45A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (07) [AN250SK7_CJ44A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (11) [AN250SL1_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (09) [AN250SK9_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (08) [AN250SK8_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (07) [AN250SDK7_CJ44A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (06) [AN250SK6_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (05) [AN250SK5_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (04) [AN250SK4_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (03) [AN250SK3_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type S BASIC (09) [AN250SUK9_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type S BASIC (11) [AN250SUL1_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type S BASIC (12) [AN250SUL2_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (05) [AN250SSK5_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (06) [AN250SSK6_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (06) [AN250SSLK6_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (08) [AN250SSK8_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (09) [AN250SSK9_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (11) [AN250SSL1_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (12) [AN250SSL2_CJ46A] フロント用
電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LER50K-2 SMC電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LER50K-2SMC
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
サイズ50揺動角度(2) 外部ストッパ: 180deg