9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

開閉式小形端子カバー標準装備:開閉式の小形端子カバーを標準装備することで、端子部のメンテナンス作業性が向上し、より使いやすくなりました。主要国際規格に標準対応:カナダ・米国規格、第三者認証によるCEマーキングに加え、CCC品へも対応し、標準で各種国際規格に対応しています。AC/DC共用:AC/DC共用ですので、AC250V以下、DC65V以下の回路にはそのままご使用頂けます。AC、DC誤手配もありません。スプリングクランプ端子仕様に対応:配線やメンテナンスの工数を短縮し、「省施工」、「品質安定」、「メンテナンス性向上」を実現します。※定格電流値は20Aまでです。(定格20AについてはCCC認証は取得していません。)
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉式の小形端子カバーを標準装備することで、端子部のメンテナンス作業性が向上し、より使いやすくなりました。カナダ・米国規格、第三者認証によるCEマーキングに加え、CCC品へも対応し、標準で各種国際規格に対応しています。
仕様●極数:3●定格電流(A):7●内部回路:直列形●動作特性:中速形●保証については カタログHP をご参照ください。 アズワン品番68-0318-40
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷


定格絶縁電圧(V)250 取付け方法表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 基準周囲温度(℃)40 内部回路直列形 外形寸法b(mm)73 外形寸法ca(mm)65 過電流引きはずし方式中速形(M) 逆接続 フレーム(AF)30 RoHS指令(10物質対応)対応 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)0.6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様付属端子台用端子カバー 適合機種CP30-BA、CP30-HU 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×17.5×29
1個
109 税込120
当日出荷

適合機種CP30-BA・CP30-HU 備考別売部品はスプリングクランプ端子には使用できません。 品名埋込金具(1コ) 遮断器の極数2
1個
259 税込285
当日出荷

適合機種CP30-BA・CP30-HU 備考別売部品はスプリングクランプ端子には使用できません。 品名埋込金具(1コ) 遮断器の極数1 極数(P)1
1個
199 税込219
当日出荷

適合機種CP30-BA・CP30-HU 備考別売部品はスプリングクランプ端子には使用できません。 品名埋込金具(1コ) 遮断器の極数3
1個
599 税込659
当日出荷

関連キーワード