カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 制御機器(4)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)

「cp302」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゼムクリップ PLUS(プラス)[文具]

    ゼムクリップ

    PLUS(プラス)[文具](7件のレビュー)
    249税込274
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    少量の書類の整理・仮止めに便利なゼムクリップ。シンプルだから使いやすい、細長い長円形のスタンダードなクリップ。使いやすいシルバーカラー。バラバラになりやすい書類や提出物など、少しの枚数をとじる時に大活躍のゼムクリップ。※サイズは+-1mm程の誤差を生じる場合があります。
    材質鉄、ニッケルメッキシルバー
  • スモウカム ヘッド ICP イスカル

    スモウカム ヘッド ICP

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬プラチナリーマ CPシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
  • SPTA 3インチ ギアアクション ミニポリッシャー SPTA

    SPTA 3インチ ギアアクション ミニポリッシャー

    SPTA
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    小径ギアアクションの新境地。SPTA プロフェッショナル・ミニギアポリッシャー。 一般的なダブルアクションでは回転が止まってしまうような、バンパーの複雑な造形や深いプレスライン。 CP302は、80mmの小径パッドに「強制回転機構」を組み合わせることで、どんな負荷がかかっても研磨を止めない圧倒的な切削力を実現しました。 01. 強制回転が生み出す、クラス超越のトルク性能。 定格710W(最大900W)のハイパワーモーターが、ギアを介してパッドを強制的に駆動。3インチ(80mm)という極小の接地面積に強大なトルクを集中させるため、狭い範囲の深い傷取りや、硬質クリアの肌調整において、大型機を凌駕する圧倒的なスピードと作業効率を誇ります。 02. 精密CNC技術による高い静粛性と安定性。 ギアアクション特有の「暴れ」を制御するため、内部の噛み合わせパーツには高精度なCNC旋盤加工を採用しました。独自の振動抑制テクノロジーにより、手に伝わる不快なシビレを大幅に軽減。左右どちらの手でも安定してホールドできる人間工学に基づいた設計が、緻密さが求められる細部研磨の精度を劇的に向上させます。 03. 定速制御とトリガー変速が生み出す「操作の自由度」。 負荷の増減に関わらず回転数を一定に保つ「スピードスタビライザー」を搭載。指先の感覚で回転を微調整できるトリガー変速との相乗効果により、1500rpmから4500rpmまで、状況に合わせた最適な研磨圧を維持し続けます。起動時の「ソフトスタート機能」は、液剤の飛散を抑え、安全な作業開始をサポートします。
    危険物の類別非危険物
  • 交換用ファイバーストーンチップ アルゴファイルジャパン

    交換用ファイバーストーンチップ

    アルゴファイルジャパン
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    セラミック素材で作られた研磨工具です。弾力性に富み、薄くても折損はほとんどありません。特殊繊維が切り刃になるので、スクラッチの少ない美しい仕上げ面になります。金型の放電加工後の硬化層の除去に最適です。超音波と相性の良いファイバーストーンは、長さが変化しても安定した共振が得られます。薄くても丈夫なファイバーストーンは、独いリブや細穴の研磨に威力を発揮します。ファイバーストーンの、交換用チップ(CP~)も用意しています。
  • マグネットキャッチ受け座 ACE(エース)

    マグネットキャッチ受け座

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS430
  • スモウカムチップ イスカル

    スモウカムチップ

    イスカル
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    35,980税込39,578
    1箱(3本)
    6日以内出荷から46日以内出荷
    強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
    用途高速加工用。
  • カップディスク ヤナセ(柳瀬)

    カップディスク

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    研磨布が軸よりも出ているため、底面・側面の2面同時研磨が可能です。目詰まりしにくく、最後まで均一研磨できます。弾性があり、加工物に馴染みやすいです。熱放散性により、ワークに研磨ヤケを起こさせません。自生作用に優れています。
    用途平面、底面や角の研磨に最適。最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルラック用支持材 ダフター用端末保護キャップ カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材 ダフター用端末保護キャップ

    カナフジ電工
    1,598税込1,758
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    支持材の端末保護キャップ。カナフジ電工の端末保護キャップは軟質塩化ビニールでアングル用・ダフター用・吊りボルト用の各種製品について取りそろえ、天井ボード等より出ている吊りボルトの貫通穴部をきれいにカバーする 「チャームキャップ」 もご用意いたしました。 作業中の安全確保と施工後の美観の確保にご使用下さい。ダフターの端末保護に使用します。
    材質軟質塩化ビニール備考20個入種類白色
  • SCP-3025 割リピン 3×25mm スチール 20本入 NTB

    SCP-3025 割リピン 3×25mm スチール 20本入

    NTB
    209税込230
    1個(20本)
    13日以内出荷
    割りピン
    用途3×25mm。スチール。20本入り
  • ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP 河村電器産業

    ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP

    河村電器産業
    24,980税込27,478
    1個
    16日以内出荷から21日以内出荷
    小型制御盤・操作盤に最適な高気密性能(IP65)キャビネット
    材質ステンレス製ミラー仕上げ(塗装なし)構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)保護等級IP65使用場所屋内・屋外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
  • 高気密コントロールキャビネット CP 河村電器産業

    高気密コントロールキャビネット CP

    河村電器産業
    7,698税込8,468
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
    材質鉄板製構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)保護等級IP65使用場所屋内用、露出形ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
  • チップ(旋削) NTKカッティングツールズ

    チップ(旋削)

    NTKカッティングツールズ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ACPL-P302-000E BROADCOM

    ACPL-P302-000E

    BROADCOM
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
  • Microchip MCP3302-CI/P 12ビット + 符号 A/Dコンバータ MICROCHIP

    Microchip MCP3302-CI/P 12ビット + 符号 A/Dコンバータ

    MICROCHIP
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
p306特集