カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(3)
    • セーフティスニーカー(2)
    • プロテクティブスニーカー(1)
  • 制御機器(19)
  • 切削工具(6)
  • バイク純正部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
材質(先芯)
樹脂製
甲被タイプ
マジックタイプ
規格
JSAA規格
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp302」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウィンジョブ CP302 アシックスウィンジョブ CP302アシックス(12件のレビュー)
14,500税込15,950
1足
当日出荷
足首をサポートするハイカットタイプ。砂や水が入りにくく、着脱の便利なベルト仕様。 作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。 夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。 つま先部には、ラバーの補強をほどこし、耐久性を高めています。 フィット性に優れ、脱ぎ履き便利なアジャスターベルトを採用、足とシューズのズレを抑えます。
標準質量(g/片足)436(26.5cm)
ウィンジョブ CP302 アシックスウィンジョブ CP302アシックス
11,980税込13,178特価
1足
当日出荷
足首をサポートするハイカットタイプ。 砂や水が入りにくく、着脱の便利なベルト仕様。
仕様A種先芯入り規格JSAA規格足幅ワイド(3E相当)
WINJOB CP302 HRB アシックスWINJOB CP302 HRBアシックス
16,000税込17,600
1足
当日出荷
アッパーのヘリンボン柄と、履き口部分のライニングにボア素材を採用した、遊び心のある1足。
材質人工皮革製+合成繊維製+ゴム製ブラック×ブラック規格JSAA規格 A種限定品足幅3E相当
ゼムクリップ PLUS(プラス)[文具]ゼムクリップPLUS(プラス)[文具](7件のレビュー)
249税込274
1箱(100個)ほか
当日出荷
少量の書類の整理・仮止めに便利なゼムクリップ。シンプルだから使いやすい、細長い長円形のスタンダードなクリップ。使いやすいシルバーカラー。バラバラになりやすい書類や提出物など、少しの枚数をとじる時に大活躍のゼムクリップ。※サイズは+-1mm程の誤差を生じる場合があります。
材質鉄、ニッケルメッキシルバー
スペーサー(PSSスペーサー) CP-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(PSSスペーサー) CP-300シリーズ(M=3用)廣杉計器
1,198税込1,318特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド ICP イスカルスモウカム ヘッド ICPイスカル
18,980税込20,878
1個
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬プラチナリーマ CPシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
ダストカバー Cliff ElectronicsダストカバーCliff Electronics
2,198税込2,418
1パック(10個)
当日出荷
FTシリーズの電気計装用精密フィードスルーデータコネクタは、ウォールプレート、ラックパネルなどに対して独自のI/O構成を展開する場合に最適です。このシリーズはどれも標準のXLRパネル切抜きに適合し、前面及び背面の接続には、共通のケーブル配線が利用されます。はんだ付けやパンチダウン終端は不要です。該当のコネクタスタイルに適合する標準ケーブルを使用してください。前面又は背面から取り付けることができます。低プロファイルの背面は、パネル裏の最も狭いスペースにも対応します。 プラスチック製フィードスルーデータコネクタパネル。 また、多種多様なスタイルが揃っています。機能は、ケーブルの品質、長さ、およびケーブル配線構成の影響を受けます。
仕様●種類:汎用ダストカバー●併用可能製品:フィードスルーコネクタ●コード番号:196-0760アズワン品番65-7718-19
W800機器収納ボックス サンワサプライW800機器収納ボックスサンワサプライ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
W800の機器収納ボックスです。タワー型タイプの本体を複数台+周辺機器の設置が可能です。奥行き900mm(外寸)で、奥行きのある機器も収納可能です。前面扉、バックパネルには鍵付きでセキュリティ対策にも最適です。(鍵は前後共通)オプションにて、天井面1箇所、背面部2箇所に放熱ファンの設置が可能です。前面扉には吸気用のメッシュパネルを採用しています。天井面にケーブル口を装備しています。液晶モニターなどの設置に対応しています。デスク横への設置に最適です。中棚2枚標準装備です。キャスターアジャスター付きです。中棚、底板は固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。底板耐荷重は100kgです。
用途タワー型サーバー、HUB、ルーター、HDD、NAS等を収納。間口(mm)800奥行(mm)900付属品中棚(2枚)、アジャスター(4個)、鍵×2個(1種類)材質スチール(メラミン焼付塗装)総耐荷重(kg)150
マグネットキャッチ受け座 ACE(エース)マグネットキャッチ受け座ACE(エース)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS430
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
9,698税込10,668
1本
3日以内出荷
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
28,980税込31,878
1箱(3本)
5日以内出荷から45日以内出荷
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
スモウカムチップ イスカルスモウカムチップイスカル
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
高気密キャビネット CP 30シリーズ 河村電器産業高気密キャビネット CP 30シリーズ河村電器産業
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
材質鉄板製形式片扉(ドア)寸法A(mm)300板厚(mm)(キャビネットヨコ寸法350以下の場合)ドア:1.2、ボデー:1.2、(キャビネットヨコ寸法400以上の場合)ドア:1.6、ボデー:1.2ハンドルKR-70S(高IPハンドル)保護等級IP65使用場所屋内用取付基板鉄製基板15mm、方眼目盛付
ケーブルラック用支持材 ダフター用端末保護キャップ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ダフター用端末保護キャップカナフジ電工
1,598税込1,758
1袋(20個)
翌日出荷
支持材の端末保護キャップカナフジ電工の端末保護キャップは軟質塩化ビニールでアングル用・ダフター用・吊りボルト用の各種製品について取りそろえ、天井ボード等より出ている吊りボルトの貫通穴部をきれいにカバーする 「チャームキャップ」 もご用意いたしました。 作業中の安全確保と施工後の美観の確保にご使用下さい。ダフターの端末保護に使用します。
材質軟質塩化ビニール備考20個入種類白色
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
Signal Construct LED表示灯 Signal ConstructSignal Construct LED表示灯Signal Construct
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
カップディスク ヤナセ(柳瀬)カップディスクヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
研磨布が軸よりも出ているため、底面・側面の2面同時研磨が可能です。目詰まりしにくく、最後まで均一研磨できます。弾性があり、加工物に馴染みやすいです。熱放散性により、ワークに研磨ヤケを起こさせません。自生作用に優れています。
用途平面、底面や角の研磨に最適。最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタアクセサリ FT Cliff Electronicsコネクタアクセサリ FTCliff Electronics
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
FTシリーズの電気計装用精密フィードスルーデータコネクタは、ウォールプレート、ラックパネルなどに対して独自のI/O構成を展開する場合に最適です。このシリーズはどれも標準のXLRパネル切抜きに適合し、前面及び背面の接続には、共通のケーブル配線が利用されます。はんだ付けやパンチダウン終端は不要です。該当のコネクタスタイルに適合する標準ケーブルを使用してください。前面又は背面から取り付けることができます。低プロファイルの背面は、パネル裏の最も狭いスペースにも対応します。プラスチック製フィードスルーデータコネクタパネル。また、多種多様なスタイルが揃っています。機能は、ケーブルの品質、長さ、およびケーブル配線構成の影響を受けます
仕様●種類:フィードスルーコネクタ●シリーズ:FT●コード番号:196-0761アズワン品番65-7718-20
ゴールドキャリー 樹脂運搬車 固定ハンドル式 東正車輛ゴールドキャリー 樹脂運搬車 固定ハンドル式東正車輛
19,980税込21,978
1台
9日以内出荷
軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。 省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。 夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。 錆を抑制するため食品業にも適しています。 軽量のため、持運びも簡単。
材質(車輪)ゴム材質(車輪・金具)ポリプロピレン(PP)材質(ハンドル)スチール材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
コネクタアクセサリ FT Cliff Electronicsコネクタアクセサリ FTCliff Electronics
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
FTシリーズの電気計装用精密フィードスルーデータコネクタは、ウォールプレート、ラックパネルなどに対して独自のI/O構成を展開する場合に最適です。このシリーズはどれも標準のXLRパネル切抜きに適合し、前面及び背面の接続には、共通のケーブル配線が利用されます。はんだ付けやパンチダウン終端は不要です。該当のコネクタスタイルに適合する標準ケーブルを使用してください。前面又は背面から取り付けることができます。低プロファイルの背面は、パネル裏の最も狭いスペースにも対応します。プラスチック製フィードスルーデータコネクタパネル。また、多種多様なスタイルが揃っています。機能は、ケーブルの品質、長さ、およびケーブル配線構成の影響を受けます
仕様●種類:フィードスルーコネクタ●シリーズ:FT●コード番号:196-0762アズワン品番65-7718-39
ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP 河村電器産業ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP河村電器産業
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
小型制御盤・操作盤に最適な高気密性能(IP65)キャビネット
材質ステンレス製保護等級IP65ミラー仕上げ(塗装なし)構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)使用場所屋内・屋外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
コネクタアクセサリ FT Cliff Electronicsコネクタアクセサリ FTCliff Electronics
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RS Pro 15 ピン VGA コネクタですこの省スペースで経済的な 15 ピン VGA 「 D-Sub 」は、1U パネルに前面に取り付けることができます。フロントプレートは、銀又は黒色仕上げの金属製です。製品は 3 つの部品に分かれており、組み立てが簡単です。(2035557) 2035557 - 15 ピン VGA メス - メス、金属、前面取り付けのみ (1960759-15) 1960759-15 ピン VGA メス - メス、黒色金属、前面取り付けのみ
仕様●シリーズ:FT●コード番号:196-0759アズワン品番65-7719-30
SCP-3025 割リピン 3×25mm スチール 20本入 NTBSCP-3025 割リピン 3×25mm スチール 20本入NTB
209税込230
1個(20本)
10日以内出荷
割りピン
用途3×25mmスチール20本入り
表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:30mm Signal Construct表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:30mmSignal Construct
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
sealing washer and fixing nutLED Panel Indicator, 30mm Mounting, 24/28Vac/dc and 230VacHigh Brightness 26mm Coloured flat lens Good on/off contrast Bezel available in satin and black finish Sealed to IP67 Mounting hole size:30mm to 30.2mm 2.8 x 0.8 terminals 24/28Vac/dc and 230Vac
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:30mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:18mA●強度:125mcd●長さ:60.2mmアズワン品番65-7254-14
onsemi PWMコントローラ IC, 8-Pin SOIC onsemionsemi PWMコントローラ IC, 8-Pin SOIConsemi
189,800税込208,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:1, 22.3ksps, MCP3021A5T-E/OT MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:1, 22.3ksps, MCP3021A5T-E/OTMICROCHIP
499,800税込549,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 1●分解能: 10ビット●サンプリングレート: 22.3ksps●入力信号タイプ: シングエンド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (I2C)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Max: 125 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
高気密キャビネット CP 30シリーズ 河村電器産業高気密キャビネット CP 30シリーズ河村電器産業
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
ステンレス高気密キャビネット SCPシリーズ 河村電器産業ステンレス高気密キャビネット SCPシリーズ河村電器産業
33,980税込37,378
1個
13日以内出荷
小型制御盤・操作盤に適した高気密性能(IP65)キャビネット
ステンレス高気密キャビネット SCPシリーズ 河村電器産業ステンレス高気密キャビネット SCPシリーズ河村電器産業
33,980税込37,378
1個
13日以内出荷
小型制御盤・操作盤に適した高気密性能(IP65)キャビネット
高気密コントロールキャビネット CP 河村電器産業高気密コントロールキャビネット CP河村電器産業
7,698税込8,468
1個
21日以内出荷
高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
材質鉄板製保護等級IP65構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)使用場所屋内用、露出形ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
オーディオ アダプタ MINI DP RCPT-RCPT Cliff Electronicsオーディオ アダプタ MINI DP RCPT-RCPTCliff Electronics
5,698税込6,268
1個
23日以内出荷
仕様オーディオ ビデオ コネクタ A:Mini ディスプレイポート レセプタクル オーディオ ビデオ コネクタ B:Mini ディスプレイポート レセプタクル 製品群:FT シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1345-56
チップ(旋削) NTKカッティングツールズチップ(旋削)NTKカッティングツールズ
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
Microchip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:2, 200ksps, MCP3002-I/P MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:2, 200ksps, MCP3002-I/PMICROCHIP
829税込912
1袋(2個)
当日出荷
MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
仕様アーキテクチャ = SARADC数 = 2分解能 = 10ビットサンプリングレート = 200ksps入力信号タイプ = 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド入力タイプ = 電圧実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8全非線形エラー = ±1LSBデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)標準シングル供給電圧 = 5 V動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:2, 200ksps, MCP3002-I/SN MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:2, 200ksps, MCP3002-I/SNMICROCHIP
639税込703
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様アーキテクチャ = SARADC数 = 2分解能 = 10ビットサンプリングレート = 200ksps入力信号タイプ = 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド入力タイプ = 電圧実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8全非線形エラー = ±1LSBデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)標準シングル供給電圧 = 5 V動作温度 Max = 85 ℃mmMCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
中棚 サンワサプライ中棚サンワサプライ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。
用途追加用中棚付属品棚板取付け用フック(4個)材質スチール(メラミン焼付塗装)
Analog to Digital Converter - MCP3002 SPARKFUNAnalog to Digital Converter - MCP3002SPARKFUN
869税込956
1個
5日以内出荷
アズワン品番63-3035-42
センターパイプ YSK(山脇産業)センターパイプYSK(山脇産業)
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
PISTON,OSZ 0.25   13102MCP305 ホンダPISTON,OSZ 0.25 13102MCP305ホンダ
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
センターパイプ YSK(山脇産業)センターパイプYSK(山脇産業)
7,498税込8,248
1本
6日以内出荷から8日以内出荷