カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • 制御機器(5)
  • 建築金物(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • 梱包用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp304」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WINJOB(ウィンジョブ) CP304 BOA アシックス

    WINJOB(ウィンジョブ) CP304 BOA

    アシックス(16件のレビュー)
    16,900税込18,590特価
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    Boa(R)システムを採用し、フィット性を高めたハイカットタイプ。靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。 油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用しています。
    仕様インナーソール:取替え式質量(g)約490(26.5cm)種類セーフティーシューズ規格JSAA_A種認定適合品番中敷:1273A008、1273A007材質(底部)ゴム底足囲3E相当
  • ゼムクリップ PLUS(プラス)[文具]

    ゼムクリップ

    PLUS(プラス)[文具](7件のレビュー)
    499税込549
    1箱(500個)
    当日出荷
    少量の書類の整理・仮止めに便利なゼムクリップ。シンプルだから使いやすい、細長い長円形のスタンダードなクリップ。使いやすいシルバーカラー。バラバラになりやすい書類や提出物など、少しの枚数をとじる時に大活躍のゼムクリップ。※サイズは+-1mm程の誤差を生じる場合があります。
    材質鉄、ニッケルメッキシルバー
  • 気泡緩衝材(カットシートタイプ) TRUSCO

    気泡緩衝材(カットシートタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(50枚)
    当日出荷
    クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝シートです。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
    用途割れ物や定型物の保護・緩衝に。厚さ(mm)4
  • (541)クランクケース CP 03,04-ER スバル

    (541)クランクケース CP 03,04-ER

    スバル
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬プラチナリーマ CPシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
  • スモウカム ヘッド ICP イスカル

    スモウカム ヘッド ICP

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • スモウカム チップ イスカル

    スモウカム チップ

    イスカル
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • ダブルクラッチディスクパイロットシャフト HASCO

    ダブルクラッチディスクパイロットシャフト

    HASCO
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    トラクター、ダンプなどの大型車に使用される、ダブル(複板)クラッチディスクのセンター出しが、簡単、正確に作業できます。 ハンドルをひねるだけで自在に拡張できるチャック方式。従来のように、メンドラを何本もそろえる必要がありません。 作業後は、チャックを閉じれば簡単に抜き取れます。 複数ディスクのスプライン溝が揃えられるチャックキー。
    付属品(パイロットカラーサイズ)Φ20、Φ25、Φ30適合大型複板クラッチ車全般開口寸法(mm)Φ35~49
  • 防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズ

    タカチ電機工業
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性防水・防塵使用温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ締付トルク(N・m)1~2材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水・防塵 開閉式ボックス WPCPシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵 開閉式ボックス WPCPシリーズ

    タカチ電機工業
    18,980税込20,878特価
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性防水・防塵材質ポリカーボネート
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    35,980税込39,578
    1箱(3本)
    6日以内出荷から46日以内出荷
    強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
    用途高速加工用。
  • L字(直角)304ステンレスジョイント金具 bitstrong(ビットストロング)

    L字(直角)304ステンレスジョイント金具

    bitstrong(ビットストロング)
    349税込384
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    【幅】19(mm)。【奥行】50~125(mm)。【高さ】50~75(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【材質】304ステンレス。【重量】36.6~75.3(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4、6。【色】銀
    用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質304ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5
  • 防水・防塵モジュラーカバー付ポリカーボネートボックス RPCPシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵モジュラーカバー付ポリカーボネートボックス RPCPシリーズ

    タカチ電機工業
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性防水・防塵材質ポリカーボネート
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • I字304ステンレスジョイント97X19mm4穴 bitstrong(ビットストロング)

    I字304ステンレスジョイント97X19mm4穴

    bitstrong(ビットストロング)
    399税込439
    1本
    6日以内出荷
    【幅】19(mm)。【長さ】97(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4。【材質】304 ステンレス鋼。【重量】35.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】銀
    用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス製鋼です。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質304 ステンレス鋼長さ(mm)96幅(mm)19厚さ(mm)3質量(g)35耐荷重(kg)20穴数4穴径(mm)6
  • I字(フラット)304ステンレスジョイント金具156X19mm6穴【銀】 bitstrong(ビットストロング)

    I字(フラット)304ステンレスジョイント金具156X19mm6穴【銀】

    bitstrong(ビットストロング)
    529税込582
    1本
    6日以内出荷
    【幅】19(mm)。【長さ】156(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4。【材質】304ステンレス。【重量】58.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】銀
    用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質304ステンレス長さ(mm)156幅(mm)19厚さ(mm)3質量(g)58耐荷重(kg)20穴数6穴径(mm)5.5
  • ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP 河村電器産業

    ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP

    河村電器産業
    31,980税込35,178
    1個
    16日以内出荷から21日以内出荷
    小型制御盤・操作盤に最適な高気密性能(IP65)キャビネット
    材質ステンレス製保護等級IP65ミラー仕上げ(塗装なし)構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)使用場所屋内・屋外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
  • 高気密コントロールキャビネット CP 河村電器産業

    高気密コントロールキャビネット CP

    河村電器産業
    10,980税込12,078
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
    材質鉄板製保護等級IP65構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)使用場所屋内用、露出形ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
  • コロコンストッパ(P37用) SUS(エスユーエス)

    コロコンストッパ(P37用)

    SUS(エスユーエス)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
    材質SUS304-CP質量(g)35タイプスライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
  • チップ(旋削) NTKカッティングツールズ

    チップ(旋削)

    NTKカッティングツールズ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • コロコンストッパ SUS(エスユーエス)

    コロコンストッパ

    SUS(エスユーエス)
    693税込762
    1個
    当日出荷
    ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
    材質SUS304-CP質量(g)35タイプスライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
  • フリーパンチ薄鋼刃物セット 西田製作所

    フリーパンチ薄鋼刃物セット

    西田製作所
    149,800税込164,780
    1セット
    当日出荷
    ポンプとシリンダが一体型で、360°ヘッドが回転します。(特許取得)
    仕様【出力荷重】73kNトラスコ品番858-6265セット内容F大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース、本体、薄鋼管刃物6点(CP19~63)質量(kg)2.6穴あけ能力(mm)115.5×3.2t最大板厚(mm)3.2最大穴あけ能力(mm)CP63×3.2t(SS400) CP75×3.2t(SS400)ACP104×3.2t(SS400) CP75×1.5t(SUS304)
  • 子宮頸管拡張器 日母型ヘガール 01-242000H まとめ棒 フリッツメディコ

    子宮頸管拡張器 日母型ヘガール 01-242000H まとめ棒

    フリッツメディコ
    2,563税込2,819
    1本
    翌々日出荷
    仕様まとめ棒材質ステンレス(SUS304)・CP接合アズワン品番8-1093-01
  • 子宮頸管拡張器 日母型ヘガール フリッツメディコ

    子宮頸管拡張器 日母型ヘガール

    フリッツメディコ
    9,498税込10,448
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)・CP接合医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000055医薬品医療機器等法一般医療機器
  • シート面カッター用チップ THECUT

    シート面カッター用チップ

    THECUT
    8,698税込9,568
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    総型バニシング形成やロー付けタイプでしか出来なかった加工を標準スローアウェイ化 スリーアウェイタイプでは製作が困難だったPF1/8をついに製品化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減 意匠登録をしているMT-DCインサートはプロファイル加工により高い精度を誇ります。
  • コアリングバブル 鉛フリー 青銅 10K Y形ストレーナ 大和バルブ

    コアリングバブル 鉛フリー 青銅 10K Y形ストレーナ

    大和バルブ
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    鉛カット、給水用。標準品のスクリーンは約40メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
    接続Rc種別Y形ストレーナ形状Y形規格JV5-1使用流体脈動水・静流水最高許容圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0ハンドル形状ハンドル無し材質(フタ)C3771BE素材青銅呼び圧力10K材質(コア)PE
  • 流量計 水用 ガラス管式 東京流機工業

    流量計 水用 ガラス管式

    東京流機工業
    149,800税込164,780
    1個
    37日以内出荷から39日以内出荷
    ガラス管式、水用、一般工業用で取り扱い、計測が簡単です。
    測定流体水用材質テーパー管:硬質ガラス仕様●目盛基準→フロート:SUS304他WATER、20℃、max0.5MPa(G)密度=1.0g/cm3、粘度=1cPを標準としています。接続ねじ込み精度(%)±2F.S.(計測ポイント)最大使用圧力(MPa)0.7適合流体水用材質(パッキン)NBR流れ方向下→上材質(フロート)SUS304最高使用圧力(MPaG)0.5