カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • 切削工具(6)
  • 農業機械(5)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)

「cp305」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゼムクリップ PLUS(プラス)[文具]

    ゼムクリップ

    PLUS(プラス)[文具](7件のレビュー)
    629税込692
    1箱(1000個)
    当日出荷
    少量の書類の整理・仮止めに便利なゼムクリップ。シンプルだから使いやすい、細長い長円形のスタンダードなクリップ。使いやすいシルバーカラー。バラバラになりやすい書類や提出物など、少しの枚数をとじる時に大活躍のゼムクリップ。※サイズは+-1mm程の誤差を生じる場合があります。
    材質鉄、ニッケルメッキシルバー
  • 重荷重用ピロー形ユニット 旭精工

    重荷重用ピロー形ユニット

    旭精工(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
    形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット
  • ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニット
  • UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬プラチナリーマ CPシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
  • スモウカム ヘッド ICP イスカル

    スモウカム ヘッド ICP

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
  • スモウカム ヘッド FCP イスカル

    スモウカム ヘッド FCP

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 4C-P 大阪魂

    Oリング 4C-P

    大阪魂
    3,454税込3,799
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • スモウカム ヘッド HCP-IQ イスカル

    スモウカム ヘッド HCP-IQ

    イスカル
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。センタリング機能(下穴なしでの安定加工)付です。
    用途ドリル加工用。被削材:合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニット
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    35,980税込39,578
    1箱(3本)
    6日以内出荷から46日以内出荷
    強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
    用途高速加工用。
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニット
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式(片側閉じカバータイプ) NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式(片側閉じカバータイプ)

    NTN(エヌティーエヌ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
  • ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式耐熱用

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニット
  • シリカゲル クリーンペーパー お得パック 日本化工機材

    シリカゲル クリーンペーパー お得パック

    日本化工機材
    66,980税込73,678
    1セット(30g×1500個)
    9日以内出荷
    クリーンペーパー包材なので、発塵を嫌うところに最適。 品質管理対策乾燥剤タイプとなります。 本製品はコバルトフリーで環境に良い物質を使用しております。 また湿度検知シリカゲルを配合で非常に便利です。(吸着するとオレンジ色から乳白色へ変化するので交換時期が分かります)
    用途食品・健康食品・医薬品に良く使われており、自動車部品・電気部品・機械部品など工業系製品でも使われています。 防湿梱包や輸出梱包にも。種別A型シリカゲル
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高気密コントロールキャビネット CP 河村電器産業

    高気密コントロールキャビネット CP

    河村電器産業
    13,980税込15,378
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
    材質鉄板製保護等級IP65構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)使用場所屋内用、露出形ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
  • エアロクラッシュプロテクター R&G RACING PRODUCTS

    エアロクラッシュプロテクター

    R&G RACING PRODUCTS
    41,000税込45,100
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    クラシックタイプより進化した「エアロタイプ」プロテクターは特徴的なラウンド形状により、路面との衝撃を分散します。 取り付け部にはR&GマークLIDによりボルトを保護いたします。バイクサイドに取り付けするプロテクター類は不本意なアクシデントに対応するパーツです。強化プラスチック素材により路面をスライドし、車体を最小限のダメージに抑えます。R&Gクラッシュプロテクターはマン島TT、BSB、WSBなど有力チームにもっとも採用、支持されているプロテクターです。サーキットからモタード、エクスリームまで幅広く支持され、各車種専用設計のマウンティングキッドにより、装着はボルトオン。車種により穴あけ加工が必要な場合があります。
  • 部品 エアラチェットレンチ SI-1345EX SHINANO(信濃機販)

    部品 エアラチェットレンチ SI-1345EX

    SHINANO(信濃機販)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • マフラーカバーCP BIGM(丸山製作所)

    マフラーカバーCP

    BIGM(丸山製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMKW1511DX-S インテーク,エキゾースト部品_No.28、MSW1511S-1 インテーク,エキゾースト部品_No.28、MKW1210B インテーク,エキゾースト部品_No.27、TSW12B エンジン インテーク、エクゾースト部品_No.27、GKW12B インテーク,エキゾースト部品_No.27、MBW1511DX-S インテーク,エキゾースト部品_No.28、GSW15C エンジン インテーク、エクゾースト部品 マフラーカバーCP_No.28、GS305EB エンジン インテーク、エクゾースト部品 マフラーカバーCP_No.28、MSW1511-S インテーク,エキゾースト部品_No.28
  • ブロワハウジングCP BIGM(丸山製作所)

    ブロワハウジングCP

    BIGM(丸山製作所)
    5,398税込5,938
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGKP800E ガバナオペレーション,クーリングスターティング部品 ブロワハウジングCP_No.18、MSW1211S クーリング,スターティング部品_No.1、GS305EB エンジン ガバナオペレーション、クーリングスターティング部品 ブロワハウジングCP_No.18、GKP410E ガバナオペレーション,クーリングスターティング部品 ブロワハウジングCP_No.18、GKP500E ガバナオペレーション,クーリングスターティング部品 ブロワハウジングCP_No.18
  • クランクケースCP BIGM(丸山製作所)

    クランクケースCP

    BIGM(丸山製作所)
    44,980税込49,478
    1個
    8日以内出荷
    規格3~6フクム図解NoMKW1511DX-S クランクケース,シリンダヘッド部品_No.2、GKP410E クランクケース,クランクシャフト,ピストン部品 クランクケースCP_No.2、MSW1211S クランクケース,シリンダヘッド部品_No.2、MKW1210B クランクケース,シリンダヘッド部品_No.2、GSW15C エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品 クランクケースCP_No.2、GS305EB エンジン クランクケース、クランクシャフト、ピストン部品 クランクケースCP_No.2、MBW1511DX-S クランクケース,シリンダヘッド部品_No.2、GKW12B クランクケース,シリンダヘッド部品_No.2、MSW1511-S クランクケース,シリンダヘッド部品_No.2、MSW1511S-1 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.2、GKP500E クランクケース,クランクシャフト.ピストン部品 クランクケースCP_No.2、GKP800E クランクケース,クランクシャフト,ピストン部品 クランクケースCP_No.2、TSW41 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2、TSW12B エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.2
  • シリンダヘッドCP BIGM(丸山製作所)

    シリンダヘッドCP

    BIGM(丸山製作所)
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    規格18~21フクム図解NoMSW1211S クランクケース,シリンダヘッド部品_No.7、MKW1210B クランクケース,シリンダヘッド部品_No.21、MKW1511DX-S クランクケース,シリンダヘッド部品_No.17、GKW12B クランクケース,シリンダヘッド部品_No.21、GKP801E クランクケース,クランクシャフト,ピストン部品 シリンダヘッドCP_No.17、GS305EB エンジン クランクケース、クランクシャフト、ピストン部品 シリンダヘッドCP_No.17、GKP500E クランクケース,クランクシャフト.ピストン部品 シリンダヘッドCP_No.17、GSW15C エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品 シリンダヘッドCP_No.17、GKP410E クランクケース,クランクシャフト,ピストン部品 シリンダヘッドCP_No.17、MBW1511DX-S クランクケース,シリンダヘッド部品_No.17、GKP800E クランクケース,クランクシャフト,ピストン部品 シリンダヘッドCP_No.17、TSW12B エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.21、TSW41 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.7、MSW1511-S クランクケース,シリンダヘッド部品_No.17、MSW1511S-1 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.17
  • フライホイルCP BIGM(丸山製作所)

    フライホイルCP

    BIGM(丸山製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGKP801E エレクトリックデバイス,アクセサリーズ部品 フライホイルCP_No.1、MBW1511DX-S エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.1、GSW15C エンジン エレクトリックデバイス、アクセサリ部品 フライホイルCP_No.1、MSW1511-S エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.1、GS305EB エンジン エレクトリックデバイス、リダクション、クラッチグループ、アクセサリーズ部品 フライホイルCP_No.1、MKW1511DX-S エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.1、MSW1511S-1 エレクトリックデバイス,アクセサリ部品_No.1