カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(2)
    • プロテクティブスニーカー(2)
  • メカニカル部品(16)
    • ベアリングユニット(15)
  • 物流用品(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サイズ(cm)
材質(先芯)
オレンジ・ブラック・ブルー・ホワイト
機能
クッション性・軽量
規格
JSAA規格
材質(アッパー)
フェイクレザー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp311」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウィンジョブ CP311 アシックスウィンジョブ CP311アシックス
12,980税込14,278
1足
当日出荷
ミッドソールに軽量性・クッション性に優れたFLYTEFOAMを採用しています。つま先部分には、軽量性を追求した新軽量先芯を搭載しています。足元をスタイリッシュに演出するシルエットを採用しています。
形状ローカット規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)ゴム底機能軽量、クッション性足幅EEE相当材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂参考質量(g)約410(26.5cm/片足)甲被タイプマジックタイプ
ウィンジョブ CP311 アシックスウィンジョブ CP311アシックス
12,980税込14,278
1足
当日出荷
ミッドソールに軽量性・クッション性に優れたFLYTEFOAMを採用しています。つま先部分には、軽量性を追求した新軽量先芯を搭載しています。足元をスタイリッシュに演出するシルエットを採用しています。
材質甲被:人工皮革、先芯:ガラス繊維強化樹脂、靴底:ゴム底アンバー×インディゴブルー規格JSAA A種認定標準質量(g/片足)約410(26.5cm)足幅EEE相当
液晶保護フィルム Acer Chromebook Spin 311 CP311-3H シリーズ トラックパッド 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Acer Chromebook Spin 311 CP311-3H シリーズ トラックパッド 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Acer Chromebook Spin 311 CP311-3H シリーズ [トラックパッド]取付方式シリコン吸着特性指紋防止
ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用ピロー形ユニット 旭精工重荷重用ピロー形ユニット旭精工(4件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から9日以内出荷
合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PSSスペーサー) CP-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(PSSスペーサー) CP-300シリーズ(M=3用)廣杉計器
1,498税込1,648特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット
ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式NTN(エヌティーエヌ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から32日以内出荷
形状ピロー形ユニット
スモウカム ヘッド ICP イスカルスモウカム ヘッド ICPイスカル
18,980税込20,878
1個
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
寸胴タンク用ヒーター 八光電機寸胴タンク用ヒーター八光電機
43,980税込48,378
1個
当日出荷から14日以内出荷
一般に市販されている、ステンレス製の寸胴形状のタンクに「寸胴タンク用ヒーター」を入れると、簡易ウォーターバスになります。 温度コントローラーで一定の温度に保ちますので、試験などに最適です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m
UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
9,698税込10,668
1本
3日以内出荷
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
29,980税込32,978
1箱(3本)
5日以内出荷から45日以内出荷
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
形状ピロー形ユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
形状ピロー形ユニット
ピローブロック 300形 三重シール UCPシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 300形 三重シール UCPシリーズFYH(日本ピローブロック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
円筒穴ピロー形ユニット、300形、三重シール
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
形状ピロー形ユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式(片側閉じカバータイプ) NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式(片側閉じカバータイプ)NTN(エヌティーエヌ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
電気チェーンブロック MFL用部品 KITO(キトー)電気チェーンブロック MFL用部品KITO(キトー)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
重荷重用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工重荷重用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
電気チェーンブロック EFL用部品 KITO(キトー)電気チェーンブロック EFL用部品KITO(キトー)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
トラスコ品番566-7060
コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器 Advantech(アドバンテック)コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器Advantech(アドバンテック)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から42日以内出荷
【ULI-200 シリーズ/シリアル通信変換・分配ソリューション】 RS-232 ⇔ RS-422 / RS-485 / TTL / カレントループ(アクティブ・パッシブ)間での変換に対応 ------------------------------------------------------------------------------ ■ 主な特長 通信距離を大幅に延長:最大 1.2 km まで安定伝送 高速かつ安定した通信:最大 115.2 kbps ~ 460 kbps(モデルにより異なる) 柔軟な配線方式:DB9 または 端子ブロック接続に対応 絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上 DIPスイッチ搭載モデルあり:RS-422 / RS-485 のモード切替が可能 Modbus® ASCII / RTU 対応モデルをラインアップ 広温度モデルを用意:0~70℃ または -40~80℃ の動作温度に対応 ------------------------------------------------------------------------------ 【変換コンバータ】 型番 RS-232 → RS-422/485 BB-4WSD9OTB / BB-485LDRC9 RS-232 → RS-485 BB-485SD9R / BB-485SD9TB RS-232 → RS-422 BB-422P9R 【データスプリッタ】 型番 RS-232 BB-9PMDS ------------------------------------------------------------------------------
ポート数1RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式耐熱用NTN(エヌティーエヌ)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
形状ピロー形ユニット
自転車ねじ用ハンドタップ HT BC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)自転車ねじ用ハンドタップ HT BCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類BC:自転車ねじ関連資料(1.74MB)
4点押しボタンスイッチDD KITO(キトー)4点押しボタンスイッチDDKITO(キトー)
65,980税込72,578
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
6点押しボタンスイッチDSD KITO(キトー)6点押しボタンスイッチDSDKITO(キトー)
79,980税込87,978
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
6点押しボタンスイッチDDS KITO(キトー)6点押しボタンスイッチDDSKITO(キトー)
79,980税込87,978
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
4点押しボタンスイッチDS KITO(キトー)4点押しボタンスイッチDSKITO(キトー)
44,980税込49,478
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
6点押しボタンスイッチSDS KITO(キトー)6点押しボタンスイッチSDSKITO(キトー)
65,980税込72,578
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
6点押しボタンスイッチDSS KITO(キトー)6点押しボタンスイッチDSSKITO(キトー)
65,980税込72,578
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
4点押しボタンスイッチSD KITO(キトー)4点押しボタンスイッチSDKITO(キトー)
44,980税込49,478
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
6点押しボタンスイッチSSD KITO(キトー)6点押しボタンスイッチSSDKITO(キトー)
65,980税込72,578
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
6点押しボタンスイッチSDD KITO(キトー)6点押しボタンスイッチSDDKITO(キトー)
79,980税込87,978
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
2点押しボタンスイッチD KITO(キトー)2点押しボタンスイッチDKITO(キトー)
29,980税込32,978
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
6点押しボタンスイッチDDD KITO(キトー)6点押しボタンスイッチDDDKITO(キトー)
99,980税込109,978
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ