カテゴリ

  • 農業機械(6)
    • 品番先頭文字-3(6)
  • 切削工具(3)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
すべてのカテゴリ

「cp32d」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
ヘリクアッド イスカルヘリクアッドイスカル
60,980税込67,078
1本
5日以内出荷
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストを削減します。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造(低馬力、低剛性ワークに適しています)。 チップレパートリー。
仕様●刃径(mm):80●全長(mm):130●シャンク径(mm):32●適合チップ:SDMT1205PD-HQ●刃数:5●原産国:イスラエル●コード番号:162-8666アズワン品番67-5576-31
タップオフユニット シュナイダーエレクトリックタップオフユニットシュナイダーエレクトリック
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
デジタルストーマー粘度計 校正証明書付 ブルックフィールドデジタルストーマー粘度計 校正証明書付ブルックフィールド
1,198,000税込1,317,800
1式
5日以内出荷
ASTM D562に準拠した粘度計です。ペイント、コーティング剤、インクの品質管理用粘度計です。
仕様ディスプレー表示(切換式):クレブス単位、グラム単位(重さ)、cP(ASTM D562で定義の換算値)●ロック機構:測定結果をホールドボタンでロック表示●測定精度:±1.0%(フルスケールに対して)●再現性:±0.5%(フルスケールに対して)●測定範囲:40~141 KU32~1099 g27~5274 cP●プリンター出力標準装備●付属品:クレブス型スピンドル、US PintCan・1/2PintCanアダプター●電源:100-240 VAC 50/60Hz●重量:8.2 kgアズワン品番65-9344-54校正証明書一般校正
カッタ イスカルカッタイスカル
40,980税込45,078
1個
当日出荷から16日以内出荷
取付径(Φmm)C32
(32D)ブラケット CP,カバー 3 スバル(32D)ブラケット CP,カバー 3スバル
169税込186
1個
5日以内出荷
(32D)ブラケット CP,GEN 27 スバル(32D)ブラケット CP,GEN 27スバル
699税込769
1個
5日以内出荷
(32D)パネル プレート CP スバル(32D)パネル プレート CPスバル
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
(32D)パイプ フレーム CP,RGE スバル(32D)パイプ フレーム CP,RGEスバル
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
(32D)パイプ フレーム CP スバル(32D)パイプ フレーム CPスバル
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
(32D)ステーター CP スバル(32D)ステーター CPスバル
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
カッタ イスカルカッタイスカル
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
cp32fm/5特集