2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CP375JP
用途ブリック型UPS 仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx6 本体質量(kg)1.67 本体寸法(mm)奥行82 定格出力容量(VA)375 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)110 本体幅(mm)180 定格出力容量(W)255
1個
8,298 税込9,128
欠品中

常時商用、矩形波、ブリック型UPS 3年先出しセンドバック保証付き
材質プラスチック 出力電圧100±5% 入力電圧(V)85~115 電源コード(m)1.53 保存温度(℃)-15~45 出力周波数(Hz)50±1%、60±1% 出力波形矩形波 プラグストレート 相対湿度0~95%(結露なきこと) 入力周波数(Hz)50±3、60±3 動作温度(℃)0~40 各種認証VCCI 過負荷保護内部電流制限、サーキットブレーカー
1台
8,598 税込9,458
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • p37