カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)

「cp5020」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬プラチナリーマ CPシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
  • スリーブ(筒式) オーエッチ工業

    スリーブ(筒式)

    オーエッチ工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    翌々日出荷から15日以内出荷
    筒式で取り付けが簡単
    用途鋭角なものを吊る場合にスリングに使用する
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    3日以内出荷
    強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • スリーブ(マジックテープ式) オーエッチ工業

    スリーブ(マジックテープ式)

    オーエッチ工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    7日以内出荷から15日以内出荷
    マジックテープ式で取り付けが簡単
    用途鋭角なものを吊る場合にスリングに使用する
  • 高気密キャビネット CP 50シリーズ 河村電器産業

    高気密キャビネット CP 50シリーズ

    河村電器産業
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    13日以内出荷
    高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
  • スリーブ(マジックテープ式) オーエッチ工業

    スリーブ(マジックテープ式)

    オーエッチ工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    15日以内出荷
    マジックテープ式で取り付けが簡単
    用途鋭角なものを吊る場合にスリングに使用する
  • 高気密コントロールキャビネット CP 河村電器産業

    高気密コントロールキャビネット CP

    河村電器産業
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    22日以内出荷から32日以内出荷
    高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
    材質鉄板製構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)保護等級IP65使用場所屋内用、露出形ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
  • DT-5020 フラクタル・フォレスト F/DT-5030 フラクタル・フォリッジ F CPタイル サンゲツ

    DT-5020 フラクタル・フォレスト F/DT-5030 フラクタル・フォリッジ F CPタイル

    サンゲツ
    ¥2,098税込¥2,308
    1枚
    4日以内出荷
    「フラクタル」構造に着想を得て、幾何的な要素と有機的な要素を融合させ柄を描きました。用途を限定せず多様にお使いいただけます。
    材質リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布形状【パイル】ループ厚さ(mm)8機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/耐次亜塩素酸縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H4.8、L4.5材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
  • モニター/テレビ壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ,40~80型対応,LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニター/テレビ壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ,40~80型対応,LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    欠品中
    【商品重量】約4.7kg。【材質】SPCC(冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター/テレビ壁掛け。【対応モニター】40~80インチ。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°。【伸縮機能】60~498mm。【VESA規格】200×200 to 600×400mm。【Model名】CP502。【色】黒
    用途モニター/テレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】60~498mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH34-KRHT(CP502)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)質量(kg)4.7色黒耐荷重(kg)50対応インチサイズ40~80型
  • CP支持脚 フクビ化学

    CP支持脚

    フクビ化学
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1箱(50個)ほか
    3日以内出荷
    【CP038・CP048・CP050・CP060・CP548・CP560・CP387K・CP429K・CP471K・CP513K・CP1548・CP50203・CP50253・CP50303・CP50348】。高齢者・医療・文教施設、オールマイティーに使用できる施設向けの汎用型乾式二重床システム。遮音性能◎。【CP355L・CP397L・CP481L・CP523L・CP1560・CP50215・CP50265・CP50315・CP50360】。遮音性能に優れた、乾式二重床システム。画期的な工法により、短工期でフロアーを構築。配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。低ホルムアルデヒド対応で、シックハウス対策も万全。遮音性能◎。住宅向け
  • クサビカラー 3穴付タイプ 岩田製作所

    クサビカラー 3穴付タイプ

    岩田製作所
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビカラー 2穴付タイプ 岩田製作所

    クサビカラー 2穴付タイプ

    岩田製作所
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビカラー 3穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所

    クサビカラー 3穴付タイプ クランプレバー付

    岩田製作所
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビカラー 2穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所

    クサビカラー 2穴付タイプ クランプレバー付

    岩田製作所
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応