カテゴリ
- 機構部品(17)
- パソコン/周辺機器(8)
- 制御機器(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 安全用品(3)
- 切削工具(3)
- 自動車補修部品(2)
- 空圧工具(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション(13)
- 変換名人(4)
- SMC(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- カーボーイ(2)
- いけうち(2)
- LAIRD TECHNOLOGIES(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- エスコ(1)
- エレコム(1)
- omron(オムロン)(1)
- KITO(キトー)(1)
- TRUSCO(1)
- NOK(1)
- ホンダ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- スバル(1)
- SUN(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cp71」の検索結果

OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥969税込¥1,0661袋(2個)当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
超硬プラチナリーマ CPシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
和布 ちりめんパイピング
キャプテン¥449税込¥4941袋(10mm×2m)6日以内出荷日本の伝統美を活かし、落ち着いたシックな色と風合いを表現しました。和風の味わいを出したいときに最適です。材質ポリエステル100%幅(mm)10タイプパイピング(芯入り)長さ(m)2
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
USB変換アダプタ
変換名人¥729税込¥8021個6日以内出荷USBAをUSBmicroB3.0に変換するアダプタです。 モバイルストレージの接続などに便利です。色ブルー規格USB 3.0オス形状USBA(オス)/USBmicroB3.0(オス)
USB変換アダプタ
変換名人¥729税込¥8021個6日以内出荷USBAをUSB3.0Bに変換するアダプタです。 外付けHDDの接続などに便利です。色ブルー規格USB 3.0オス形状USBA(オス)メス形状USB3.0B(メス)
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥56,980税込¥62,6781箱(3本)6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。
USB変換アダプタ
変換名人¥729税込¥8021個6日以内出荷USBAをUSBmicroB3.0に変換するアダプタです。 スマホ/タブレットの給電などに便利です。色ブルー規格USB 3.0オス形状USBmicroB3.0(オス)メス形状USBA(メス)
【名入れ】PVCコーン700 反射
カーボーイ¥3,798~税込¥4,178~1個ほか9日以内出荷・反射シート付のシンプルコーン。・ウェイト一体型。・柔軟なPVC製だから壊れにくく、屋外でも長持ちします。用途工事エリアの安全対策、進入禁止エリアのバリケード、通行帯の区画整理、各種イベントの区画整理、災害対策のバリケードに。材質PVC幅(mm)約360色レッド高さ(mm)約700質量(g)約3500サービス分類名入れ
Type-C充電器 PD 20W 1ポート ケーブル付属 1.5m 【iPhone iPad Android スマホ タブレット 各種対応】
エレコム¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。長さ約1.5mの取り回しがしやすいUSB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。コンパクトで外出や出張など持ち運びにも便利です。用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。 。別途ケーブルを用意する必要のない、USB Type-C - USB Type-Cケーブル付属タイプです。 。テーブル付近のコンセントに接続して充電するにはちょうどいい長さ約1.5mのUSBケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ケーブル質量(g)約40.5※ケーブル除く使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41.9×28×35.2定格出力電圧5V/9V/12V定格入力電流(A)0.7保証期間1年間定格出力電力(W)20使用地区日本ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブルプラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
位置決めピン スプリングピン(高精度型) CP710 CP710-05015A
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。d4.5W16H20.4タイプフェノール樹脂製D35S7.5H36D115H27.5D2(g6)15H113P25H47.4D37D44.5RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)【位置決め穴径】4.8~6.2持上力(N)6.4~19.3![ガスネイラ用GP超硬ピン 長さ17mm 1000本入り GS-725C MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60950155-170710-02.jpg)
ガスネイラ用GP超硬ピン 長さ17mm 1000本入り GS-725C
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥27,980税込¥30,7781セット(1000本)3日以内出荷トラスコ品番494-3422質量(kg)1.1適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×3.0×17
位置決めピン スプリングピン(高精度型) CP710 CP710-08020A
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。d4.5W22H27.3タイプフェノール樹脂製D40S10H38D120H210D2(g6)20H118P30H49.3D311D47.5RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)【位置決め穴径】7.8~10.2持上力(N)5.5~20.5
位置決めピン スプリングピン(高精度型) CP710 CP710-04015A
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。d4.5W16H20.4タイプフェノール樹脂製D35S7.5H36D115H27.5D2(g6)15H113P25H47.4D36D43.5RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)【位置決め穴径】3.8~5.2持上力(N)6.4~19.3
位置決めピン スプリングピン(高精度型) CP710 CP710-10025A
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。d4.5W26H34.6タイプフェノール樹脂製D45S12.5H310D125H212.5D2(g6)25H123P35H411.6D313.5D49RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)【位置決め穴径】9.3~12.7持上力(N)5.5~20.5
位置決めピン スプリングピン(高精度型) CP710 CP710-06020B
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。d4.5W22H27.3タイプフェノール樹脂製D40S10H38D120H210D2(g6)20H120P30H47.3D39D45.5RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)【位置決め穴径】5.8~8.2持上力(N)5.5~20.5
位置決めピン スプリングピン(高精度型) CP710 CP710-12025B
イマオコーポレーション¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。d4.5W26H34.6タイプフェノール樹脂製D45S12.5H310D125H212.5D2(g6)25H125P35H411.6D316.5D412RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)【位置決め穴径】12.3~16持上力(N)5.5~20.5
位置決めピン スプリングピン(高精度型) CP710 CP710-12025A
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。d4.5W26H34.6タイプフェノール樹脂製D45S12.5H310D125H212.5D2(g6)25H123P35H411.6D316.5D412RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)【位置決め穴径】12.3~16持上力(N)5.5~20.5
位置決めピン スプリングピン(高精度型) CP710 CP710-06020A
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。d4.5W22H27.3タイプフェノール樹脂製D40S10H38D120H210D2(g6)20H118P30H49.3D39D45.5RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)【位置決め穴径】5.8~8.2持上力(N)5.5~20.5
位置決めピン スプリングピン(高精度型) CP710 CP710-10025B
イマオコーポレーション¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。d4.5W26H34.6タイプフェノール樹脂製D45S12.5H310D125H212.5D2(g6)25H125P35H411.6D313.5D49RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)【位置決め穴径】9.3~12.7持上力(N)5.5~20.5
位置決めピン スプリングピン(高精度型) CP710 CP710-05015B
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。d4.5W16H20.4タイプフェノール樹脂製D35S7.5H36D115H27.5D2(g6)15H115P25H45.4D37D44.5RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)【位置決め穴径】4.8~6.2持上力(N)6.4~19.3
CP710 スプリングピン(高精度型)
イマオコーポレーション¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から5日以内出荷アルミダイキャストの鋳抜き穴位置決めに表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(ピン)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻
位置決めピン スプリングピン(高精度型) CP710 CP710-08020B
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。d4.5W22H27.3タイプフェノール樹脂製D40S10H38D120H210D2(g6)20H120P30H47.3D311D47.5RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)【位置決め穴径】7.8~10.2持上力(N)5.5~20.5
位置決めピン スプリングピン(高精度型) CP710 CP710-04015B
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。d4.5W16H20.4タイプフェノール樹脂製D35S7.5H36D115H27.5D2(g6)15H115P25H45.4D36D43.5RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)【位置決め穴径】3.8~5.2持上力(N)6.4~19.3
ラベルシート 色分けされたラベル 10 AUX 端子用
SIEMENS¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 10 個の AUX 端子用の CC71 色分けラベルです。BU タイプ A0 寸法: 15 mm x 23 mm x 1.2 mm仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:10 AUX 端子●範囲:SIMATICアズワン品番65-7343-52






















![ガスネイラ用コンクリート超硬ピン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23996787-160509-02.jpg)



![ガスネイラ用GP超硬ピン 長さ17mm 1000本入り GS-725C MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60950155-170710-02.jpg)