標準直進ノズル CPシリーズ ステンレス鋼303製 3/8オス

標準直進ノズル CPシリーズ ステンレス鋼303製 3/8オス - いけうち標準直進ノズル CPシリーズ ステンレス鋼303製 3/8オス - いけうち標準直進ノズル CPシリーズ ステンレス鋼303製 3/8オス - いけうち標準直進ノズル CPシリーズ ステンレス鋼303製 3/8オス - いけうち

最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズルです。
液抵抗を最小に抑える内部設計により、非常に大きな噴霧流量を実現しました。
管内乱流の影響を受けにくいです。

用途
高圧洗浄:製紙フェルト、スクリーン、車両、通い箱、機械装置、部品。
トリミング:製紙、石綿スレート。
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:0(3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
3
内容量
1個
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0618472238MCP767S303198-31863/8M CP 767 S30376.7(3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0618566838MCP594S303198-47823/8M CP 594 S30359.4(3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0618599138MCP569S303198-47623/8M CP 569 S30356.9(3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0618656938MCP890S303198-64253/8M CP 890 S30389(3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0618710238MCP717S303198-63413/8M CP 717 S30371.7(3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
0618862638MCP1040S303198-32193/8M CP 1040 S303104(3MPa時)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする