カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
  • 作業工具(27)
  • 建築金物(23)
  • 物流用品(15)
  • 制御機器(11)
  • メカニカル部品(11)
  • 機構部品(7)
  • 切削工具(6)
  • 電気材料(5)
  • 自転車部品(4)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp75」の検索結果

236件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンドバネCP75ミリ アサヒサイクル

    スタンドバネCP75ミリ

    アサヒサイクル(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    自転車スタンドバネ部分の部品です。補修に利用下さい!
    用途スタンドばねCP質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×83×15
  • OリングPシリーズ赤シリコン NOK

    OリングPシリーズ赤シリコン

    NOK(69件のレビュー)
    509税込560特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ) TRUSCO

    マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
    用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。タイプマジック製材質ベルト:ナイロンオレンジ
  • シーピーキャップ ネグロス電工

    シーピーキャップ

    ネグロス電工
    7,498税込8,248
    1箱(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    電線管の切断面に差し込むだけで、電線被覆の裂傷や摩傷を防ぎ完全に保護します。
    材質ポリエチレン
  • Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)

    武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    4,398税込4,838特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • グリーンカーテン用プランター アイリスオーヤマ

    グリーンカーテン用プランター

    アイリスオーヤマ(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    グリーンカーテン用植物にぴったりのプランターです。 ウォータータンク付きで、水切れしやすいツル性植物の生育に適しています。 風の影響を受けやすいグリーンカーテンに合わせて、頑丈な造りになっています。
    用途つる性植物育成用にご使用下さい。材質ポリプロピレンハーブグリーン
  • Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)

    TRUSCO
    969税込1,066
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
  • ジョイントCPアダプター 未来工業

    ジョイントCPアダプター

    未来工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。
  • (131)ピストン CP 75 スバル

    (131)ピストン CP 75

    スバル
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • 油圧パンチ丸刃物 西田製作所

    油圧パンチ丸刃物

    西田製作所
    21,980税込24,178
    1組
    当日出荷から9日以内出荷
    ポンプとシリンダーが一体型で、360°ヘッド回転です。(特許取得)科学技術庁長官賞、発明大賞受賞しました。出荷台数2万3千台です(1988~2000年)油圧パンチのベストセラーです。鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。
    用途分電盤・配電盤等への電線管用の穴あけ作業。
  • マグネットクリップ(シンプル) SONIC(ソニック)[文具]

    マグネットクリップ(シンプル)

    SONIC(ソニック)[文具]
    279税込307
    1個
    当日出荷
    柔らかな曲線のシンプルでスタイリッシュなデザインです。クリップ開閉時には指が滑りにくい優れたフォルムです。
    シルバー材質スチール寸法(mm)39×42×24口幅(mm)36保持枚数約80枚(A4普通紙)アズワン品番64-8821-42
  • CPリーフ ステッカータイプ A4 75μm フジプラ

    CPリーフ ステッカータイプ A4 75μm

    フジプラ
    1,898税込2,088
    1袋(20枚)
    4日以内出荷
    片面がシールになった、ステッカータイプのラミネートフィルムです。原稿を挟んでラミネートし、剥離フィルムをはがせば、テープ不要ですぐに貼れます。のり面のグリッド(格子状の凹凸)加工で窓ガラスなどに貼る際に空気が抜けやすく、気泡やシワを軽減します。POPや案内表示、掲示物をテープを使わずに貼ることが出来ます。
    用途工場・オフィス・ショップ・病院の窓や壁にしっかり貼れる強粘着タイプ。厚さ75μmで持ち運び・作業性に優れ、湾曲面にもキレイに貼れます。シール面も透明なため、窓の内側からでもキレイに掲示できます。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズや汚れから保護します。※グリッド加工は貼り付け後、目立たなくなります。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。寸法(mm)216×303RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬プラチナリーマ CPシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
  • Oリング 4C-P 大阪魂

    Oリング 4C-P

    大阪魂
    17,687税込19,456
    1袋(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • CPリーフ ステッカータイプ A3 75μm フジプラ

    CPリーフ ステッカータイプ A3 75μm

    フジプラ
    3,500税込3,850
    1袋(20枚)
    4日以内出荷
    片面がシールになった、ステッカータイプのラミネートフィルムです。原稿を挟んでラミネートし、剥離フィルムをはがせば、テープ不要ですぐに貼れます。のり面のグリッド(格子状の凹凸)加工で窓ガラスなどに貼る際に空気が抜けやすく、気泡やシワを軽減します。POPや案内表示、掲示物をテープを使わずに貼ることが出来ます。
    用途工場・オフィス・ショップ・病院の窓や壁にしっかり貼れる強粘着タイプ。厚さ75μmで持ち運び・作業性に優れ、湾曲面にもキレイに貼れます。シール面も透明なため、窓の内側からでもキレイに掲示できます。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズや汚れから保護します。※グリッド加工は貼り付け後、目立たなくなります。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。寸法(mm)303×426RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄鋼電線管用パンチダイス DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    薄鋼電線管用パンチダイス

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • カラープラポールサインキャッププレート 熱中症予防 カーボーイ

    カラープラポールサインキャッププレート 熱中症予防

    カーボーイ
    549税込604
    1枚
    4日以内出荷
    裏面粘着仕様なので貼るだけで使用できます。カラープラポールサインキャップに貼り付けて手軽に標示板を設置できます。
    用途分かりやすい表示で熱中症の注意喚起として。材質PET、アクリル系粘着剤幅(mm)256高さ(mm)256取付方式貼付けタイプ直径(mm)256
  • クーラーキャップ NewHikari

    クーラーキャップ

    NewHikari
    379税込417
    1個
    当日出荷
    AES樹脂を使用し、ABS樹脂よりも光劣化に対して良好な安定性を持ち、長期屋外使用も可能です。内部・外部用、日本製のクーラーキャップです。
    用途エアコンの配管に。FF式暖房機器の給排気用に。室外への配線用に。トラスコ品番406-4496材質キャップ:AES樹脂、フランジ:AES樹脂、パッキン:エラストマー全長(mm)55適合パイプ径(Φmm)75外径(mm)112内径(mm)74
  • (270)F.パイプ CP 75L スバル

    (270)F.パイプ CP 75L

    スバル
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
  • (125)ピストン CP 75 25PT スバル

    (125)ピストン CP 75 25PT

    スバル
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
  • ロングスピンナーハンドル HASCO

    ロングスピンナーハンドル

    HASCO(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    超ロングサイズのスピンナーハンドルです。固くてゆるまない、クランクプーリーボルトや、大型車のホイールロックナットに最適です。
    差込角(sq.)12.7全長(mm)750ヘッド径(Φmm)33最大締付トルク(N・m[kgf・cm])610[60]
  • 電線管用チャッカーセット 西田製作所

    電線管用チャッカーセット

    西田製作所
    21,980税込24,178
    1組(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    厚鋼管用チャッカー刃物です。
    用途鋼材穴あけ打抜き用材質/仕上工具鋼
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • スリーブ(筒式) オーエッチ工業

    スリーブ(筒式)

    オーエッチ工業
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷から15日以内出荷
    筒式で取り付けが簡単
    用途鋭角なものを吊る場合にスリングに使用する
  • クーラーキャップ 伊藤電気製作所

    クーラーキャップ

    伊藤電気製作所
    419税込461
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    寸法C(mm)50寸法D(mm)5
  • GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CB for Amines ヤマト科学

    GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CB for Amines

    ヤマト科学
    109,800税込120,780
    1本
    4日以内出荷
    微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 塩基不活性処理済み 最大350℃の熱安定性によりC20までのアミンに加えアルカノールアミンの分離が可能
    用途幅広いアミン化合物向け仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)325/350カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:1
  • GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CB for Amines ヤマト科学

    GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CB for Amines

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷
    微極性((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 塩基不活性処理済み 最大350℃の熱安定性によりC20までのアミンに加えアルカノールアミンの分離が可能
    用途幅広いアミン化合物向け仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
  • USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応 サンワサプライ

    USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応

    サンワサプライ
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)。USB Power Deliveryに対応し、最大75Wの給電でノートPCなどの急速充電を可能にします。同軸構造を採用し、信号の劣化を抑えた高品質なデータ伝送を実現します。信号を中継・増幅する回路を持たないシンプルな構造のパッシブ仕様により、機器との相性や接続方向の制約が少なく、安定した接続が可能です。余裕のある5メートルの長さで、会議室や教室など広い空間でも電子黒板やPCとの接続を柔軟にレイアウトできます。耐久性の高いアルミカバーコネクタを採用していています。ノイズに強い3重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    仕様線材規格(UL):UL22423UL印字無、認証有無:無し、ケーブル長(MD):5、線材難燃性:94V-0被覆材質(Coating material)、TPE最小曲げ半径 (最小弯曲半径):40mm、動作温度範囲/保存温度範囲:-10℃-55℃ 10% to 85 % RH種類USB3.x規格USB3.2 Gen 1 5G PD75W、(MD)USB3.2 Gen1ケーブル長(m)約5コネクタ形状USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス-USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス、(MD)Type-Cシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.5USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。、PD(USB Power Delivery):最大PD75WPD100W対応のe-Markerを搭載していますが、長いケーブルの為、電圧降下の影響で実際の測定はPD75Wとなります。
  • 鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ

    鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ

    エスコ
    1,910税込2,101
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
  • 終端器11 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    終端器11

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    終端器です。
    用途BNC型無反射終端器(ターミネーション)です。嵌合部はプラグになっており、主に機器のレセプタクルを埋める用途として使用します。特性インピーダンスは75Ω。1Wまでの電力に対応。電圧定在波比(V.S.W.R.)は1.2以下(DC~600MHz)、1.5以下(600MHz~1GHz)トラスコ品番612-3885材質中心コンタクト:黄銅/金めっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき定格電力(W)1定格電圧(V)500特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.2以下(DC~600MHz)、1.5以下(600MHz~1GHz)使用周波数(GHz)1
  • スリング用筒状 スリーブ オーエッチ工業

    スリング用筒状 スリーブ

    オーエッチ工業
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スリーブ長(m)0.3
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応 サンワサプライ

    USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応

    サンワサプライ
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)。USB Power Deliveryに対応し、最大75Wの給電でノートPCなどの急速充電を可能にします。同軸構造を採用し、信号の劣化を抑えた高品質なデータ伝送を実現します。信号を中継・増幅する回路を持たないシンプルな構造のパッシブ仕様により、機器との相性や接続方向の制約が少なく、安定した接続が可能です。余裕のある7メートルの長さで、会議室や教室など広い空間でも電子黒板やPCとの接続を柔軟にレイアウトできます。耐久性の高いアルミカバーコネクタを採用していています。ノイズに強い3重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    仕様線材規格(UL):UL22423UL印字無、認証有無:無し、ケーブル長(MD):-5、線材難燃性:94V-0被覆材質(Coating material)、TPE最小曲げ半径 (最小弯曲半径):40mm、動作温度範囲/保存温度範囲:-10℃-55℃ 10% to 85 % RH種類USB3.x規格USB3.2 Gen 1 5G PD75W、(MD)USB3.2 Gen1コネクタ形状USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス-USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス、(MD)Type-C保存湿度範囲-25℃-70℃ 5% to 90 % RHシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.5USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。、PD(USB Power Delivery):最大PD75WPD100W対応のe-Markerを搭載していますが、長いケーブルの為、電圧降下の影響で実際の測定はPD75Wとなります。
  • 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業

    電磁パイロット操作弁

    ダイキン工業
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
    パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    56,980税込62,678
    1箱(3本)
    6日以内出荷から46日以内出荷
    強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
    用途高速加工用。
  • GC キャピラリカラム PoraPLOT Q with 2PT ヤマト科学

    GC キャピラリカラム PoraPLOT Q with 2PT

    ヤマト科学
    119,800税込131,780
    1本
    4日以内出荷
    PLOTカラム パーティクルトラップ一体型
    仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:25限界温度(℃)-カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:10
  • 固定具 コードクリップ 押し込みタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ 押し込みタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,298税込6,928
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
  • エンドキャップ (SP) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    エンドキャップ (SP)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    フレーム端面の樹脂キャップ
    用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ) TRUSCO

    ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    筒状のベルトなので後通しが可能です。
    用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護にタイプ筒状