カテゴリ

  • 保管用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測定用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「cpb-4」の検索結果

28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルト用キャップ ラクテム

    六角ボルト用キャップ

    ラクテム(4件のレビュー)
    ¥47税込¥52
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    六角ボルトの頭部に被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
    用途六角ボルト用の保護キャップとして。材質(本体)PE
  • ボルトナットキャップ ラクテム

    ボルトナットキャップ

    ラクテム(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ボルト・ナットに被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ3色よりお選びいただけます。
    用途ボルト・ナット部の保護キャップとして。材質(本体)PE
  • クリアポケット TRUSCO

    クリアポケット

    TRUSCO
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    大きな開口部の前倒式ポケットが収納物の取り出しに便利です。3段まで積み重ねが可能です。壁面に取り付けるためのビス穴付きです。専用金具を使って、ライトピンラックやパンチングパネルラックを取り付けできます。
    用途事務・家庭用品の小物収納。ねじなどのパーツ分類・保管。トラスコ品番393-0254材質(外箱)ABS樹脂(内箱)アクリルスチロール樹脂(金具)スチール質量(kg)1奥行(mm)120間口(mm)420間口W×奥行D×高さH(mm)420×120×114.6最大積載量(kg/個)15
  • 導電パーツボックス アズワン

    導電パーツボックス

    アズワン
    ¥2,290税込¥2,519
    1個
    翌々日出荷
    電子部品や細かなパーツを入れて保管・移動に便利です。積み重ねできますので、場所を取らず広い作業スペースを確保できます。
  • 万能化繊ペイント刷毛 TRUSCO

    万能化繊ペイント刷毛

    TRUSCO
    ¥829税込¥912
    1本
    当日出荷
    熱融着製法により毛が抜けにくいハケです。
    用途工作・小物用。材質毛材:化繊、柄:木全長(mm)215毛丈(mm)30適合塗料水性・油性塗料2018年トラスコ掲載ページ7 0185
  • ボールチェーン(真鍮製)用カップリング TRUSCO

    ボールチェーン(真鍮製)用カップリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1セット(10個)
    当日出荷
    ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
    用途ボールチェーンの留め金具
  • セラポブロック 特大 TACT(タクト)

    セラポブロック 特大

    TACT(タクト)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    みがきの革命児!!セラミック ラバー ポリッシャー。 セラミックラバーポリッシャーは砥粒の含有率を、50パーセントから85パーセントに調整しており鏡面前の乱反射の無い研磨仕上げに加え、ビート除去、返りバリを出さないバリ取り、面取り等に、威力を発揮、あらゆる材質にも対応しております。 先端工具の入らないところは、カッターナイフで切って使用できます。 独自配合のゴム基盤に、特殊処理を施したセラミックフィラーを充分に練り込み成型いたしました。 目づまりがなく、水で洗える。
    用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×50×20
  • 銅管ブラシ TRUSCO

    銅管ブラシ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    本体は、樹脂製の二枚合わせねじ留め構造なので、替ブラシの交換が簡単です。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型です。 ろう付け作業前のパイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適です。
    トラスコ品番488-7697全長(mm)129質量(g)54適合パイプ1/2、3/4インチ(内・外)
  • 偏心軸 住友電工ハードメタル

    偏心軸

    住友電工ハードメタル
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • クリアポケット専用取付金具 TRUSCO

    クリアポケット専用取付金具

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(2個)
    当日出荷
    材質スチール
  • BCP-B シリーズ 圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    BCP-B シリーズ 圧着式75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    ¥8,398税込¥9,238
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。リターンロスは、BCP-B:26dB以上(~3GHz)です。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。
    入数20個
  • 銅管ブラシ用替ブラシセット TRUSCO

    銅管ブラシ用替ブラシセット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1セット
    当日出荷
    高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫です。
    用途TCPB-401用。トラスコ品番488-7701適合機種TCPB-401質量(g)20
  • ねじ先端キャップ ラクテム

    ねじ先端キャップ

    ラクテム
    ¥489税込¥538
    1セット(50個)
    6日以内出荷
    ねじやシャフト、パイプなど棒状の先端を保護する樹脂製キャップです。カットも自由にできますので、長さの微調整も簡単に行えます。耐薬品性、耐水性、電気絶縁に優れた材質で柔軟性があります。
    用途ねじや棒状の先端に取り付ける保護キャップとして。色黒材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)
  • 丸型マグネットバータップ穴有り テクノプラン

    丸型マグネットバータップ穴有り

    テクノプラン(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • 丸型マグネットバー テクノプラン

    丸型マグネットバー

    テクノプラン
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
  • ヒフクパイプバンド 東都興業

    ヒフクパイプバンド

    東都興業
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1袋(10個)ほか
    5日以内出荷
    パイプ同士をクロスに固定するための部材です。本体をパイプに絡ませて簡単に固定できます。ヒフクパイプバンドは業界初の全面コーティングで、サイズごとに色を付けた特殊樹脂でコーティングしてあります。
  • 卓上用クリアポケットスタンド TRUSCO

    卓上用クリアポケットスタンド

    TRUSCO
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    CPB-4を4段取り付けできます。 卓上での部品管理ができます。
    用途CPB-4用スタンド仕様CPB-4を4段まで取付可能トラスコ品番765-7781材質本体:スチール質量(kg)1.4高さ(mm)524奥行(mm)150間口(mm)80最大積載量(kg)30
  • センサアクチュエータケーブル コア数:12 XZシリーズ シュナイダーエレクトリック

    センサアクチュエータケーブル コア数:12 XZシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 12 ピンのストレートメス -M12 コネクタが付いています。IP 等級の保護: IP69K、IP68、IP65 水銀不使用
    仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:12●長さ:5m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1144アズワン品番65-7460-54
  • 丸型マグネットバー 密閉溶接タイプ テクノプラン

    丸型マグネットバー 密閉溶接タイプ

    テクノプラン
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    17日以内出荷
    両端面にタップ穴「有」と「無」があります。油以外の液中使用は、「密閉溶接タイプ」をご使用ください。格子型マグネットに使用されているマグネットバーです。
    用途液体の流露や槽、粉体の搬送ダクトに設置し、除鉄するマグネットバーです。使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:280パイプ直径(Φmm)25
  • クリアポケット2段用金具 TRUSCO

    クリアポケット2段用金具

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    当日出荷
    CPB-4を積み重ねの際に固定できる 4個あれば3段も可能
    用途クリアポケットボックスの2・3段積み用部品トラスコ品番765-7757材質スチール質量(kg)0.13高さ(mm)156奥行(mm)1.6間口(mm)30最大積載量(kg)15
  • クリアポケット2段セット TRUSCO

    クリアポケット2段セット

    TRUSCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
    背面がフラットなので壁際での整理整頓に最適です
    用途小物類の整理整頓トラスコ品番765-7749材質CPB-4本体:ABS樹脂、CPB-5引出し:AS樹脂、金具:スチール質量(kg)2.2高さ(mm)262.5奥行(mm)121.6間口(mm)420最大積載量(kg)15材質(金具)スチール
  • Easy-On 1.25mmピッチ 日本モレックス(molex)

    Easy-On 1.25mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    色(インシュレータ)ナチュラルピッチ(mm)1.25定格電圧(V)200定格電流(A)1仕上(コンタクト-接触部)錫-ビスマス
  • 手動切換バルブ(BN-4H41Cシリーズ) 日本精器

    手動切換バルブ(BN-4H41Cシリーズ)

    日本精器
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    横配管・下配管・パネルタイプの3種類があります。 手動でエアの方向を切り替えて、エアシリンダ等を駆動させます。
    ポート数4使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気切替位置数3位置クローズドセンタ
  • プッシュワンウェイ排水栓用直結排水金具 INAX(LIXIL)

    プッシュワンウェイ排水栓用直結排水金具

    INAX(LIXIL)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    横引き用排水金具
    仕様横引き
  • CPB(耐スパッタタイプ) ネオフレックス

    CPB(耐スパッタタイプ)

    ネオフレックス
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(20個)
    67日以内出荷
    ビニール被覆の上から鉄線ワイヤーブレードを被覆
    用途スパッタ対策、耐摩耗対策箇所
  • CPB(耐スパッタタイプ) ネオフレックス

    CPB(耐スパッタタイプ)

    ネオフレックス
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個ほか
    67日以内出荷
  • アルミブロック用コーナーポスト 水切付/CPB型 日軽金アクト

    アルミブロック用コーナーポスト 水切付/CPB型

    日軽金アクト
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    14日以内出荷
    材質アルミ