カテゴリ

  • 保管用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測定用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「cpb-4」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルト用キャップ ラクテム

    六角ボルト用キャップ

    ラクテム(3件のレビュー)
    47税込52
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    六角ボルトの頭部に被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
    用途六角ボルト用の保護キャップとして。材質(本体)PE
  • ボルトナットキャップ ラクテム

    ボルトナットキャップ

    ラクテム(1件のレビュー)
    349税込384
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ボルト・ナットに被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ3色よりお選びいただけます。
    用途ボルト・ナット部の保護キャップとして。材質(本体)PE
  • クリアポケット TRUSCO

    クリアポケット

    TRUSCO
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    大きな開口部の前倒式ポケットが収納物の取り出しに便利です。3段まで積み重ねが可能です。壁面に取り付けるためのビス穴付きです。専用金具を使って、ライトピンラックやパンチングパネルラックを取り付けできます。
    用途事務・家庭用品の小物収納。ねじなどのパーツ分類・保管。トラスコ品番393-0254材質(外箱)ABS樹脂(内箱)アクリルスチロール樹脂(金具)スチール質量(kg)1奥行(mm)120間口(mm)420間口W×奥行D×高さH(mm)420×120×114.6最大積載量(kg/個)15
  • 万能化繊ペイント刷毛 TRUSCO

    万能化繊ペイント刷毛

    TRUSCO
    829税込912
    1本
    当日出荷
    熱融着製法により毛が抜けにくいハケです。
    用途工作・小物用。材質毛材:化繊、柄:木全長(mm)215毛丈(mm)30適合塗料水性・油性塗料2018年トラスコ掲載ページ7 0185
  • ボールチェーン(真鍮製)用カップリング TRUSCO

    ボールチェーン(真鍮製)用カップリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    349税込384
    1セット(10個)
    当日出荷
    ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
    用途ボールチェーンの留め金具
  • 偏心軸 住友電工ハードメタル

    偏心軸

    住友電工ハードメタル
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 銅管ブラシ TRUSCO

    銅管ブラシ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    本体は、樹脂製の二枚合わせねじ留め構造なので、替ブラシの交換が簡単です。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型です。 ろう付け作業前のパイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適です。
    トラスコ品番488-7697全長(mm)129質量(g)54適合パイプ1/2、3/4インチ(内・外)
  • クリアポケット専用取付金具 TRUSCO

    クリアポケット専用取付金具

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    当日出荷
    材質スチール
  • 銅管ブラシ用替ブラシセット TRUSCO

    銅管ブラシ用替ブラシセット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    659税込725
    1セット
    当日出荷
    高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫です。
    用途TCPB-401用。トラスコ品番488-7701適合機種TCPB-401質量(g)20
  • ねじ先端キャップ ラクテム

    ねじ先端キャップ

    ラクテム
    489税込538
    1セット(50個)
    6日以内出荷
    ねじやシャフト、パイプなど棒状の先端を保護する樹脂製キャップです。カットも自由にできますので、長さの微調整も簡単に行えます。耐薬品性、耐水性、電気絶縁に優れた材質で柔軟性があります。
    用途ねじや棒状の先端に取り付ける保護キャップとして。材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)
  • 丸型マグネットバータップ穴有り テクノプラン

    丸型マグネットバータップ穴有り

    テクノプラン(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • 丸型マグネットバー テクノプラン

    丸型マグネットバー

    テクノプラン
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
  • ヒフクパイプバンド 東都興業

    ヒフクパイプバンド

    東都興業
    5,598税込6,158
    1袋(10個)ほか
    5日以内出荷
    パイプ同士をクロスに固定するための部材です。本体をパイプに絡ませて簡単に固定できます。ヒフクパイプバンドは業界初の全面コーティングで、サイズごとに色を付けた特殊樹脂でコーティングしてあります。
  • 卓上用クリアポケットスタンド TRUSCO

    卓上用クリアポケットスタンド

    TRUSCO
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    CPB-4を4段取り付けできます。 卓上での部品管理ができます。
    用途CPB-4用スタンド仕様CPB-4を4段まで取付可能トラスコ品番765-7781材質本体:スチール質量(kg)1.4高さ(mm)524奥行(mm)150間口(mm)80最大積載量(kg)30
  • 丸型マグネットバー 密閉溶接タイプ テクノプラン

    丸型マグネットバー 密閉溶接タイプ

    テクノプラン
    18,980税込20,878
    1個
    17日以内出荷
    両端面にタップ穴「有」と「無」があります。油以外の液中使用は、「密閉溶接タイプ」をご使用ください。格子型マグネットに使用されているマグネットバーです。
    用途液体の流露や槽、粉体の搬送ダクトに設置し、除鉄するマグネットバーです。使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:280パイプ直径(Φmm)25
  • クリアポケット2段用金具 TRUSCO

    クリアポケット2段用金具

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    CPB-4を積み重ねの際に固定できる 4個あれば3段も可能
    用途クリアポケットボックスの2・3段積み用部品トラスコ品番765-7757材質スチール質量(kg)0.13高さ(mm)156奥行(mm)1.6間口(mm)30最大積載量(kg)15
  • クリアポケット2段セット TRUSCO

    クリアポケット2段セット

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    背面がフラットなので壁際での整理整頓に最適です
    用途小物類の整理整頓トラスコ品番765-7749材質CPB-4本体:ABS樹脂、CPB-5引出し:AS樹脂、金具:スチール質量(kg)2.2高さ(mm)262.5奥行(mm)121.6間口(mm)420最大積載量(kg)15材質(金具)スチール
  • Easy-On 1.25mmピッチ 日本モレックス(molex)

    Easy-On 1.25mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    139税込153
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    (インシュレータ)ナチュラルピッチ(mm)1.25定格電圧(V)200定格電流(A)1仕上(コンタクト-接触部)錫-ビスマス
  • 手動切換バルブ(BN-4H41Cシリーズ) 日本精器

    手動切換バルブ(BN-4H41Cシリーズ)

    日本精器
    11,900税込13,090
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    横配管・下配管・パネルタイプの3種類があります。 手動でエアの方向を切り替えて、エアシリンダ等を駆動させます。
    ポート数4使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気切替位置数3位置クローズドセンタ
  • プッシュワンウェイ排水栓用直結排水金具 INAX(LIXIL)

    プッシュワンウェイ排水栓用直結排水金具

    INAX(LIXIL)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    横引き用排水金具
    仕様横引き
  • CPB(耐スパッタタイプ) ネオフレックス

    CPB(耐スパッタタイプ)

    ネオフレックス
    75,980税込83,578
    1セット(20個)
    66日以内出荷
    ビニール被覆の上から鉄線ワイヤーブレードを被覆
    用途スパッタ対策、耐摩耗対策箇所
  • CPB(耐スパッタタイプ) ネオフレックス

    CPB(耐スパッタタイプ)

    ネオフレックス
    3,998税込4,398
    1個ほか
    66日以内出荷
  • アルミブロック用コーナーポスト 水切付/CPB型 日軽金アクト

    アルミブロック用コーナーポスト 水切付/CPB型

    日軽金アクト
    2,398税込2,638
    1個
    14日以内出荷
    材質アルミ