カテゴリ
- 保管用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 測定用品(3)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO(9)
- テクノプラン(3)
- ラクテム(3)
- ネオフレックス(2)
- アズワン(1)
- 日本精器(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- カナレ電気(1)
- 日軽金アクト(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- 東都興業(1)
- 創建(1)
「cpb-4」の検索結果

六角ボルト用キャップ
ラクテム(3件のレビュー)¥47税込¥521個当日出荷から6日以内出荷六角ボルトの頭部に被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。用途六角ボルト用の保護キャップとして。材質(本体)PE
ボルトナットキャップ
ラクテム(1件のレビュー)¥349税込¥3841セット(10個)当日出荷から6日以内出荷ボルト・ナットに被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ3色よりお選びいただけます。用途ボルト・ナット部の保護キャップとして。材質(本体)PE
クリアポケット
TRUSCO¥6,498税込¥7,1481個当日出荷大きな開口部の前倒式ポケットが収納物の取り出しに便利です。3段まで積み重ねが可能です。壁面に取り付けるためのビス穴付きです。専用金具を使って、ライトピンラックやパンチングパネルラックを取り付けできます。用途事務・家庭用品の小物収納。ねじなどのパーツ分類・保管。トラスコ品番393-0254材質(外箱)ABS樹脂(内箱)アクリルスチロール樹脂(金具)スチール質量(kg)1奥行(mm)120間口(mm)420間口W×奥行D×高さH(mm)420×120×114.6最大積載量(kg/個)15
万能化繊ペイント刷毛
TRUSCO¥829税込¥9121本当日出荷熱融着製法により毛が抜けにくいハケです。用途工作・小物用。材質毛材:化繊、柄:木全長(mm)215毛丈(mm)30適合塗料水性・油性塗料2018年トラスコ掲載ページ7 0185
銅管ブラシ用替ブラシセット
TRUSCO(2件のレビュー)¥659税込¥7251セット当日出荷高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫です。用途TCPB-401用。トラスコ品番488-7701適合機種TCPB-401質量(g)20
ねじ先端キャップ
ラクテム¥489税込¥5381セット(50個)6日以内出荷ねじやシャフト、パイプなど棒状の先端を保護する樹脂製キャップです。カットも自由にできますので、長さの微調整も簡単に行えます。耐薬品性、耐水性、電気絶縁に優れた材質で柔軟性があります。用途ねじや棒状の先端に取り付ける保護キャップとして。色黒材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)
BCP-B シリーズ 圧着式75ΩBNC型プラグ
カナレ電気¥8,398税込¥9,2381箱3日以内出荷3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。リターンロスは、BCP-B:26dB以上(~3GHz)です。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。入数20個
ヒフクパイプバンド
東都興業¥5,598~税込¥6,158~1袋(10個)ほか5日以内出荷パイプ同士をクロスに固定するための部材です。本体をパイプに絡ませて簡単に固定できます。ヒフクパイプバンドは業界初の全面コーティングで、サイズごとに色を付けた特殊樹脂でコーティングしてあります。
卓上用クリアポケットスタンド
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281個当日出荷CPB-4を4段取り付けできます。 卓上での部品管理ができます。用途CPB-4用スタンド仕様CPB-4を4段まで取付可能トラスコ品番765-7781材質本体:スチール質量(kg)1.4高さ(mm)524奥行(mm)150間口(mm)80最大積載量(kg)30
センサアクチュエータケーブル コア数:12 XZシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 12 ピンのストレートメス -M12 コネクタが付いています。IP 等級の保護: IP69K、IP68、IP65 水銀不使用仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:12●長さ:5m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1144アズワン品番65-7460-54
丸型マグネットバー 密閉溶接タイプ
テクノプラン¥18,980税込¥20,8781個17日以内出荷両端面にタップ穴「有」と「無」があります。油以外の液中使用は、「密閉溶接タイプ」をご使用ください。格子型マグネットに使用されているマグネットバーです。用途液体の流露や槽、粉体の搬送ダクトに設置し、除鉄するマグネットバーです。使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:280パイプ直径(Φmm)25
クリアポケット2段用金具
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷CPB-4を積み重ねの際に固定できる 4個あれば3段も可能用途クリアポケットボックスの2・3段積み用部品トラスコ品番765-7757材質スチール質量(kg)0.13高さ(mm)156奥行(mm)1.6間口(mm)30最大積載量(kg)15
クリアポケット2段セット
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷背面がフラットなので壁際での整理整頓に最適です用途小物類の整理整頓トラスコ品番765-7749材質CPB-4本体:ABS樹脂、CPB-5引出し:AS樹脂、金具:スチール質量(kg)2.2高さ(mm)262.5奥行(mm)121.6間口(mm)420最大積載量(kg)15材質(金具)スチール
Easy-On 1.25mmピッチ
日本モレックス(molex)¥139税込¥1531個3日以内出荷から11日以内出荷色(インシュレータ)ナチュラルピッチ(mm)1.25定格電圧(V)200定格電流(A)1仕上(コンタクト-接触部)錫-ビスマス
手動切換バルブ(BN-4H41Cシリーズ)
日本精器¥11,900税込¥13,0901個3日以内出荷から7日以内出荷横配管・下配管・パネルタイプの3種類があります。 手動でエアの方向を切り替えて、エアシリンダ等を駆動させます。ポート数4使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気切替位置数3位置クローズドセンタ