カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • バイク部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)

「cpc 継手」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型カップリング PLCDシリーズ CPC超小型カップリング PLCDシリーズCPC(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
インジェクション成型によるアセタール製のため、耐久性が高く広範囲の流体に使用可能です。
最高使用圧力(MPa)0.84使用圧力範囲(MPa)真空~0.84材質本体・バルブ/アセタール、ラッチ・外部スプリング・ピン/ステンレス、バルブスプリング/SUS316、Oリング/NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-40~82
超小型カップリング(ボディ) Colder Products Company超小型カップリング(ボディ)Colder Products Company(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。 カチッという音で確実な接続が確認できます。
材質主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム)仕様アセタール・弁付きタイプボディ使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
プラスチックカップリング インサート アラムプラスチックカップリング インサートアラム
389税込428
1個
当日出荷
カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
材質本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBRタイプインライン(弁なし)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
ノンスピルカップリング NS4Dシリーズ CPCノンスピルカップリング NS4DシリーズCPC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
コンパクトなノンスピル・バルブ付きのカップリングです。片手での着脱が可能です。
最高使用圧力(MPa)0.83使用圧力範囲(MPa)真空~0.83材質本体/ガラス練りこみPP・ABS樹脂、スプリング/SUS316、Oリングシール/EPDM(エチレンプロピレンゴム)使用温度範囲(℃)0~71
アズワン 超小型カップリング(インサート) Colder Products Companyアズワン 超小型カップリング(インサート)Colder Products Company(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。 カチッという音で確実な接続が確認できます。
仕様アセタール・弁付き材質主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム)タイプインサート使用温度範囲(℃)-40℃~82℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.84MPa
超小型カップリング アズワン超小型カップリングアズワン
4,450税込4,895
1個
当日出荷から7日以内出荷
親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
用途PP素材で耐薬品性に優れ、ガンマ線滅菌が可能です。材質(主要部およびバルブ)PP、(ラッチ・外部スプリング及びピン)ステンレス、(バルブ・スプリング)ステンレス(SUS316)、(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)仕様PP・弁付きタイプボディ使用温度範囲(℃)0~71使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
フューエルジョイント KIJIMA(キジマ)フューエルジョイントKIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ワンタッチで分割、接合出来るのでフューエルラインに割り込ませる事で燃料タンク等の取り外し時に作業性がアップ! 分割時は本体の内蔵バルブが閉じるのでガソリンの流出を防ぎます。(Wストッパータイプはインサート側にもバルブが内蔵)
仕様樹脂ボディー Wストッパー
プラスチックカップリング セット アラムプラスチックカップリング セットアラム(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から3日以内出荷
カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
材質本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBRタイプインライン(弁なし)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
超小型カップリング(ノンスピルタイプ) アズワン超小型カップリング(ノンスピルタイプ)アズワン
2,440税込2,684
1個
当日出荷
ツイスト・コネクト方式により確実に接続できます。 場所を選ばない16.6mm幅のスリムな設計です。
材質本体/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、シール/サーモ・プラスチック・エラストマー(EPRベース)、シール潤滑剤/Krytox(R) PFP使用圧力範囲(MPa)最大0.3Mpa(バキューム)
超小型カップリング アズワン超小型カップリングアズワン
2,990税込3,289
1個
当日出荷
親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
用途PP素材で耐薬品性に優れ、ガンマ線滅菌が可能です。材質主要部及びバルブ/PP(ポリプロピレン)、ラッチ/ステンレス、 バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、 外部スプリング及びピン/ステンレス、 Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)仕様PP・弁付きタイプインサート使用温度範囲(℃)0~71使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
セーフティエアーホースリール コックスリールセーフティエアーホースリールコックスリール
99,980税込109,978
1台
当日出荷
特許取得済システムにより一般的なリールと比較して80%遅く巻き取りされる安全増しモデルです。メイドインUSAのスチール製高耐久リールです。ベース部分は6.35mm厚の溶接なし一体成型で非常に頑丈です。リール本体表面はCPCパウダーコート仕上げで防錆、防傷性能が高いです。ガイドアームは現場に合わせて様々な角度で取付可能です。専用ブラケットを併用すれば現場に合わせて様々な設置方法が選択可能です。一次側継手はスイベル式で簡単に取外し可能なので素早くホース装着ができます。
用途大容量エアーの供給に。付属品二次側ホース材質本体:CPCパウダーコーティングスチール、ホース:ポリ塩化ビニル青、ホース:赤使用圧力(MPa)2.0材質(ホース)ポリ塩化ビニル
エアーホースリール コックスリールエアーホースリールコックスリール
79,980税込87,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
メイドインUSAのスチール製高耐久リールです。ベース部分は6.35mm厚の溶接なし一体成型で非常に頑丈です。リール本体表面はCPCパウダーコート仕上げで防錆、防傷性能が高いです。ガイドアームは現場に合わせて様々な角度で取付可能です。専用ブラケットを併用すれば現場に合わせて様々な設置方法が選択可能です。一次側継手はスイベル式で簡単に取外し可能なので素早くホース装着ができます。
用途大容量エアーの供給に。付属品二次側ホース材質本体:CPCパウダーコーティングスチール、ホース:ポリ塩化ビニル青、ホース:赤使用圧力(MPa)2.0材質(ホース)ポリ塩化ビニル
クイック、ガスジョイントTYPE-2 KITACOクイック、ガスジョイントTYPE-2KITACO(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
フュエルタンクの脱着時に非常に便利なフュエルホースジョイントです。フュエルホースに中継させるだけで、ワンタッチで脱着可能。フューエルコックやキャブレターからホースを引き抜く手間が省けます。
ノンスピルカップリング NS1Dシリーズ CPCノンスピルカップリング NS1DシリーズCPC
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
外した時に液ダレを防ぐノンスピルタイプです。流路への空気の混入もきわめてわずかです。
最高使用圧力(MPa)0.1使用圧力範囲(MPa)真空~0.1材質本体・弁/ガラスファイバー入りPP・PEEK・PP、プッシュボタン/PEEK、スプリング/SUS316、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)使用温度範囲(℃)0~49パネルマウント約1.3~約7.3パネル穴径(Φmm)12.7
フューエルジョイント KIJIMA(キジマ)フューエルジョイントKIJIMA(キジマ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ジョイント部分で外した際、フューエルの流れを止めるカットオフ機能が付いており、作業性を高めます。
プラスチックカップリング ボディ アラムプラスチックカップリング ボディアラム
689税込758
1個
当日出荷
カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
材質本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBRタイプインライン(弁なし)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング メスプラグ 潤工社ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング メスプラグ潤工社
269税込296
1個
当日出荷
プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。 着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。 Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。 小型である上、堅牢で流通度が良好です。
用途各種空気圧機器および工具の配管着脱用使用流体空気接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)0~60寸法L1(mm)13寸法D1(mm)3.5使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88[9]以下
フューエルジョイント KIJIMA(キジマ)フューエルジョイントKIJIMA(キジマ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ワンタッチで分割、接合できるのでフューエルラインに割り込ませる事で燃料タンク等の取り外し時に作業性アップ!! 分割時は本体の内蔵バブルが閉じるのでガソリンの流出を防ぎます。(Wストッパ-タイプはインサート側にもバブルが内蔵)
材質樹脂ボディー適合ホース内径(Φmm)8
ノンスピルカップリング インサート 三商ノンスピルカップリング インサート三商
3,500税込3,850
1個
当日出荷
液だれすることなく圧力下での離脱が可能です。化学薬品耐久性があり丈夫です。片手での着脱が可能です。
材質本体:ガラス混入ポリプロピレン、スプリング:316ステンレススチール、パネルマウントナット:ガラス混入ポリプロピレン仕様フロー容量:Cv-0.6、漏れ:切り離し1回毎に0.10cc以下適合チューブ外径(Φmm)9.5(3/8")ねじオスねじ使用圧力(MPa)真空~0.84使用温度(℃)0~71PT1/4"BSPT適合チューブ内径(Φmm)3.2(1/8")から9.5(3/8")潤滑剤Krytox(R)PFPE(不活性)
ポートコネクタ ハイロックポートコネクタハイロック
819税込901
1個
3日以内出荷
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
CPC コネクタ・シリーズ 3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))CPC コネクタ・シリーズ 3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
13,980税込15,378
1パック(10個)ほか
3日以内出荷
ステンレス製ダブルフェルール継手 ポートコネクタ(3つのインチHy-Lokポートを接続) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 ポートコネクタ(3つのインチHy-Lokポートを接続)ハイロック
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス寸法L(mm)24.89寸法d(mm)4.30寸法E(mm)9.39寸法l(mm)19.05適合チューブ外径D(Φmm)6.35適合チューブ外径ΦD(inch)1/4取扱説明書取付手順(0.55MB)
ステンレス製ダブルフェルール継手 ポートコネクタ(2つのミリHy-Lokポートを接続) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 ポートコネクタ(2つのミリHy-Lokポートを接続)ハイロック
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス取扱説明書取付手順(0.55MB)
ステンレス製ダブルフェルール継手 ポートコネクタ(2つのインチHy-Lokポートを接続) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 ポートコネクタ(2つのインチHy-Lokポートを接続)ハイロック
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス寸法L(mm)22.35寸法d(mm)2.00寸法E(mm)6.10寸法l(mm)15.75適合チューブ外径D(Φmm)3.17適合チューブ外径ΦD(inch)1/8取扱説明書取付手順(0.55MB)
CPC コネクタ・シリーズ 1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))CPC コネクタ・シリーズ 1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,698税込1,868
1パック(1個)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
種類丸型形状ストレート難燃性UL94V-0結合方式ねじ
カップリング インサート APCシリーズ CPCカップリング インサート APCシリーズCPC
7,498税込8,248
1袋(25個)
73日以内出荷
プラスチック製のラッチ、ラッチ部のシュラウドです。接続部の一体化成型。金属部の李出がありません。ご操作の防止。漏れに繋がるリスクを減らし組みつけ、設置時間を短縮させます。主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー
用途浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー仕様1/4NPT NV INSERT 1袋 25個入材質本体及びバルブ:アセタール、ラッチ:アセタール、バルブスプリング:SUS316、外部スプリング及びピン:ステンレス、アセタール、Oリング:NBR本体/白、ラッチ/チャコールグレー使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力(MPa)真空~0.84適合ねじ1/4NPTアズワン品番68-9210-40
プラスチックカップリング インサート ケニスプラスチックカップリング インサートケニス
339税込373
1個(1個)
翌日出荷
カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。