カテゴリ

  • オフィス家具(1,492)
  • パソコン/周辺機器(81)
  • 制御機器(35)
  • 電気材料(28)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 切削工具(21)
  • 物流用品(20)
  • 卓上消耗品(20)
  • 事務用品(18)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 測定用品(14)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(12)
  • 手袋(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 厨房用品(10)
  • 家電(10)
  • メカニカル部品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 作業工具(8)
  • バイク部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • カー用品(4)
  • 作業服(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 塗料(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 介護用品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cpe」の検索結果

1,908件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5GHz AC 867Mbps 23dBi アウトドア CPE TP-LINK5GHz AC 867Mbps 23dBi アウトドア CPETP-LINK
18,980税込20,878
1個
欠品中
23dBiハイゲイン指向性の2×2 MIMO搭載で、長距離アプリケーションに最適。【英語パッケージ 法人限定】最大速度は5GHzで867Mbps(802.11ac)、23dBiハイゲイン指向性の2x2 MIMO搭載で、長距離アプリケーションに最適、優れたビーム指向性・遅延軽減・ノイズキャンセルを実現、革新的なスナップロックパー。
電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)最大867 Mbps(80 MHz, 動的)、最大400 Mbps(40 MHz, 動的)、最大173.4 Mbps(20 MHz, 動的)伝送方法IEEE 802.11a/n/ac周波数(GHz)5.15~5.85商品タイプ法人向け長距離通信用アクセスポイント
5GHz 300Mbps 13dBi アウトドア CPE TP-LINK5GHz 300Mbps 13dBi アウトドア CPETP-LINK
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
【英語パッケージ 法人限定】内蔵13dBi 2x2デュアル偏波指向性MIMOアンテナ、2.5km以上の長距離無線伝送に対するシステムレベルの最適化、TP-LINK Pharos MAXtream TDMA(時分割多重アクセス)は、スループット、容量、レイテンシのパフォーマンスが向上、PTMPアプリケーションに最適です、集中管理システム - Pharosコントロール、AP / クライアント / ブリッジ / リピーター / APルーター / APクライアントルーター (WISP)オペレーションモード、受動的PoEアダプタは、最大60メートル(200フィート)のPoE(Power over Ethernet)展開をサポートし、デバイスを自動的にリセットすることができます、W56専用、技適取得済み
パラフレックスカップリング CPEモデル 三木プーリパラフレックスカップリング CPEモデル三木プーリ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ
5GHz 300Mbps 13dBi アウトドア CPE TP-LINK5GHz 300Mbps 13dBi アウトドア CPETP-LINK
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
5GHz 300Mbps対応、13dBi指向性アンテナ搭載の屋外向けCPE無線LAN機器
5GHz AC 867Mbps 23dBi アウトドア CPE TP-LINK5GHz AC 867Mbps 23dBi アウトドア CPETP-LINK
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
【英語パッケージ】最大速度は5GHzで867Mbps(802.11ac)、23dBiハイゲイン指向性の2x2 MIMO搭載で、長距離アプリケーションに最適、優れたビーム指向性・遅延軽減・ノイズキャンセルを実現、革新的なスナップロックパー
CPEシリーズ クーラント用機械式圧力スイッチ CKDCPEシリーズ クーラント用機械式圧力スイッチCKD
11,413税込12,554
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
種別部品接続口径Rc1/4種類機械式圧力スイッチ接点構成1ab
CPEガウン2(袖つき)/箱/L ファーストレイトCPEガウン2(袖つき)/箱/Lファーストレイト
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
サイズL
CPEガウン2(袖つき)/箱/M ファーストレイトCPEガウン2(袖つき)/箱/Mファーストレイト
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷
サイズM
ポリグローブ CPE外エンボス入り クリア SWANポリグローブ CPE外エンボス入り クリアSWAN
219税込241
1箱(100枚)
3日以内出荷
使い心地の良いソフトエンボスタイプ。外エンボス加工。本品は、食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合しています。
クリア全長(cm)27.5エンボス加工外エンボス
ポリグローブ CPE外エンボス入り ブラック SWANポリグローブ CPE外エンボス入り ブラックSWAN
219税込241
1箱(100枚)
3日以内出荷
使い心地の良いソフトエンボスタイプ。外エンボス加工。本品は、食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合しています。
ブラック全長(cm)27.5エンボス加工外エンボス
ポリグローブ CPE外エンボス入り 絞りタイプ クリア SWANポリグローブ CPE外エンボス入り 絞りタイプ クリアSWAN
389税込428
1パック(200枚)
3日以内出荷
手首部分で軽く絞ってフィットできるエンボスタイプの手袋です。交換頻度の高い作業に最適です。食品衛生法規格基準適合商品です。
クリア全長(cm)27~28エンボス加工外エンボス
RS PRO エンドブロック CEW  エンドブラケット for use with CDK、CDU、CPE、CTR RS PRORS PRO エンドブロック CEW エンドブラケット for use with CDK、CDU、CPE、CTRRS PRO
899税込989
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:エンドブラケット●併用可能製品:CDK、CDU、CPE、CTR●シリーズ:CEW●端子エンドブラケット. DINレール上で確実な機会的停止を実現する端子エンドブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro エンドブロック CEW, エンドブラケット for use with CDK、CDU、CPE、CTR RS PRORS Pro エンドブロック CEW, エンドブラケット for use with CDK、CDU、CPE、CTRRS PRO
519税込571
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = エンドブラケット併用 = CDK、CDU、CPE、CTRシリーズ = CEW端子エンドブラケット. DINレール上で確実な機会的停止を実現する端子エンドブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
PE使い捨てシューズカバー TRUSCOPE使い捨てシューズカバーTRUSCO(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(50足)
当日出荷
防水タイプのシューズカバーですので水の浸入を防ぎます。
用途作業現場などへの汚れの侵入防止。材質ポリエチレン(PE)仕様防水仕様高さ(mm)15区分使い捨て質量(g)400タイプショート長さ(cm)15適合サイズ(cm)22.5~27.5特性防水
ワールドダクター(ダクタークリップ用保護キャップ) ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ用保護キャップ)ネグロス電工(2件のレビュー)
879税込967
1袋(10個)
当日出荷
取り付けの際は、ねじ側からはめ込んでください。
適合ダクターlクリップ材質軟質塩化ビニル
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
PE使い捨て腕カバー TRUSCOPE使い捨て腕カバーTRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(25双)
当日出荷
使い捨てタイプのポリエチレン製腕カバーです。
用途水周り作業等に。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.02質量(g)220幅(cm)21長さ(cm)40質量(g/袋)220
ペンシルケガキ針 替芯 SK(新潟精機)ペンシルケガキ針 替芯SK(新潟精機)(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
用途ペンシルケガキ針のチップ付ホルダです。全長(mm)40タイプ替え芯適合ペンシルケガキ針(SC-P)・ペンシルケガキ針DX型(SC-PDX)材質チップホルダ/真鍮(BSB)外径(Φmm)2先端チップ径(mm)Φ1材質(先端)超硬合金材質G2
ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ セイニチ(生産日本社)ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプセイニチ(生産日本社)
1,398税込1,538
1袋(50枚)
当日出荷
チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。 衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
仕様食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合トラスコ品番160-6464材質表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)/裏:ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)厚さ(mm)0.062(表)、0.074(裏)質量(g)142種類平袋縦(mm)140横(mm)100
精密ケガキ針 SK(新潟精機)精密ケガキ針SK(新潟精機)(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
焼入品にも使える先端超硬チップ付。持ちやすいペンシルタイプ。針交換はねじ式で、3サイズの針を取り付け可能。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。タイプペンシル型先端超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
ペンシルケガキ針替芯 5本組 SK(新潟精機)ペンシルケガキ針替芯 5本組SK(新潟精機)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(5本)
当日出荷
鋼、真鍮、プラスチック、ガラスなどのケガキ作業に便利です。
タイプ替え芯全長(mm)40適合ペンシルケガキ針(SC-P)・ペンシルケガキ針DX型(SC-PDX)材質チップホルダ/真鍮(BSB)材質(本体)-質量(g)50(1本)外径(Φmm)2先端チップ径(mm)Φ1本体径(mm)-材質(先端)超硬合金材質G2RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨てポリエチレン手袋 内エンボス TRUSCO使い捨てポリエチレン手袋 内エンボスTRUSCO
429税込472
1箱(100枚)
当日出荷
内面に細やかなエンボス(凹凸)加工を施していますので、脱着がスムーズです。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 焼却しても有害なガスは発生しません。
用途油・薬品作業、食品加工作業、介護・看護作業、検品作業材質ポリエチレン厚さ(mm)0.1半透明規格食品衛生法適合全長(cm)26左右区別左右兼用粉有無粉無エンボス加工内側
着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル JMACS(日本電線工業)着色識別ポリエチレン絶縁ケーブルJMACS(日本電線工業)(20件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1巻
当日出荷から10日以内出荷
全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。
用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。種類通信ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-15~+60使用電圧(V)60以下絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV伸興電線(2件のレビュー)
869税込956
1巻(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
レースウェイ(二種金属製線ぴ) コンセントプレート カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) コンセントプレートカナフジ電工
3,898税込4,288
1箱(10個)
翌々日出荷
コンセントボックスのカバープレートです。
品名なし
ポリエチレン 使い捨て手袋 ウェーブカットタイプ TRUSCOポリエチレン 使い捨て手袋 ウェーブカットタイプTRUSCO(2件のレビュー)
299税込329
1箱(100枚)
当日出荷
指部分がウェーブ状にカットしてあり、指に自然にフィットします。
用途食品加工。軽作業。半透明入数(枚)100
シルバーシリーズ ステンレス鋼鈑製 軸端カバーのみ 旭精工シルバーシリーズ ステンレス鋼鈑製 軸端カバーのみ旭精工
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS-232C通信ボード CONTEC(コンテック)RS-232C通信ボードCONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
割り込みレベル1点使用
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB 伸興電線着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB伸興電線(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
ガイドロープ 専用ロープ CONDOR(山崎産業)ガイドロープ 専用ロープCONDOR(山崎産業)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
用途ガイドポールI-25用のロープ。トラスコ品番207-1181適合機種YG-40C-SA , YG-40C-ID材質/仕上ゴム質量(kg)1ベルト長さ(m)15ベルト色アズワン品番64-5103-51
2口コンセント付き シンプルデスク YAMAZEN(山善)2口コンセント付き シンプルデスクYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1台
当日出荷から5日以内出荷
ひろびろ使えるシンプルデザイン。2口コンセント付きデスク。パソコンワークのほかお子さまがいても安心の作業台として。ノートPCでの作業にもぴったり。奥行きもたっぷりの49cm。いろいろ置けて安心作業。耐荷重60kg。充電器や照明など使用可能な2口コンセント付き。縦揺れ・がたつきを防止するクロスバー・アジャスター付き。天板は傷・汚れ・水分・熱に強い加工済みで長期間の使用にも耐える。組み立ても簡単。
用途デスク、テーブル、PCデスクとして。在宅ワーク、書斎、オフィス、学習机にも。 コンセント付き 2口 会議 打ち合わせ 在宅勤務高さ(mm)700奥行(mm)490材質構造部材:フレーム/金属(スチール)、甲板の表面材:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、表面加工:フレーム/エポキシ樹脂塗装天板耐荷重(kg)60形態組立式組立時間約20-30分耐荷重(kg)60キャスターなし材質(フレーム)金属(スチール)材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)生産国中国総耐荷重(kg)60アジャスターあり
クリーンフェニックスワゴン(SUS430) TRUSCOクリーンフェニックスワゴン(SUS430)TRUSCO
62,980税込69,278特価
1台
当日出荷から翌日出荷
キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。
均等積載量(kg/段)100材質本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
シリアル通信ボード CONTEC(コンテック)シリアル通信ボードCONTEC(コンテック)
68,980税込75,878
1個
当日出荷
質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)500(Max.)(DC3.3V)使用コネクタ78ピンD-SUBコネクタ、 DV11603G4(FO×CONN製、F(雌)タイプ)相当品アズワン品番64-8863-83伝送方法非同期シリアル伝送チャネル数8ch×RS-232C外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
キャスパー (クリーンルーム仕様) マルイチキャスパー (クリーンルーム仕様)マルイチ
539税込593
1個
当日出荷
極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです。EPDMを素材に用いてゴム痕を敬遠するクリーンルームにも対応しました。
用途台車のキャスターストッパーに。キャスター付きの家具や台車の安全対策に。ゴム痕を敬遠するクリーンルームにも対応。材質EPDM2018年トラスコ掲載ページ2 0826
クリーンフェニックスワゴン用棚板(SUS430) TRUSCOクリーンフェニックスワゴン用棚板(SUS430)TRUSCO
16,980税込18,678
1枚
当日出荷から翌日出荷
仕様こぼれ止め付棚板(表裏両用)付属品取付ブッシュ(4個)材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)50
クリーンフェニックスワゴン用棚板(SUS304) TRUSCOクリーンフェニックスワゴン用棚板(SUS304)TRUSCO
21,980税込24,178
1枚
当日出荷から翌日出荷
仕様こぼれ止め付棚板(表裏両用)付属品取付導電性ブッシュ(4個)材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)50
USB TypeC ケーブル_USB2.0PD240W対応 サンワサプライUSB TypeC ケーブル_USB2.0PD240W対応サンワサプライ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。 コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。 USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。 従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。 供給電源は接続する機器や電源の仕様により異なります。 ノイズに強い2重シールド構造です。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)対応USB PD(USB Power Delivery)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約3.1
溝カバー 東野精機溝カバー東野精機
339税込373
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]] TRUSCO調湿・消臭シートシリカクリン[[(R)]]TRUSCO
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
超薄型で即効性の高い吸湿・消臭シートです。 多孔質のシリカゲルを表面積を広げる特許製法で短時間で消臭と吸湿を同時に行います。 3mm~10mmの超薄型で場所をとらずに、どこでも使用できます。 再生サインで吸湿度合が目に見えます。繰り返し使用出来るECO素材です。 アンモニア・酢酸の悪臭やVOC等のニオイも除去できます。
用途湿度が気になる場所での湿度調整として。ニオイが気になる場所で消臭シートとして。輸送時の湿度管理に。ロッカーなどの密閉空間の消臭用制御盤などの精密機械の湿度管理に。ヘルメット・安全靴の汗・ニオイ除去に。主成分シリカゲル、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
ピークスペーサー 大阪魂ピークスペーサー大阪魂
785税込864
1個
翌々日出荷
材質PEEK樹脂内径(Φmm)6外径(Φmm)10
...