カテゴリ
- 電気材料(20)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- JMACS(日本電線工業)(6)
- DAIKO(大光電機)(5)
- 伸興電線(4)
- 三菱電機(2)
- 富士電線工業(2)
- 古河電工メタルケーブル(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- JAPPY(1)
- 倉茂電工(1)
- 阪神電線(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- 冨士電線(東京)(1)
エコロジープロダクト
「cpev 1p」の検索結果

着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル
JMACS(日本電線工業)(20件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷から10日以内出荷全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。種類通信ケーブル使用温度範囲(℃)-15~+60使用電圧(V)60以下材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV
伸興電線(2件のレビュー)¥869~税込¥956~1巻(10m)当日出荷から8日以内出荷ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB
伸興電線(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻(10m)ほか当日出荷から8日以内出荷ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB
JMACS(日本電線工業)¥52,980税込¥58,2781巻当日出荷から9日以内出荷ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。 全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。 アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。種類通信ケーブル使用温度範囲(℃)-15~+60絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz)
電子機器配線ケーブル
倉茂電工¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル用途工作機械の制御回路への配線色黒種類通信ケーブルシース色黒定格温度(℃)80
インターホンケーブル
JMACS(日本電線工業)(23件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1巻(100m)当日出荷から9日以内出荷ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。種類通信ケーブル全長(m)100絶縁体標準厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV
伸興電線¥7,298~税込¥8,028~1巻(100m)当日出荷から4日以内出荷全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。アルミ箔貼付けプラスチックテープによる静電遮蔽付です。ドレンワイヤ付のため、ケーブルの接続及び設置作業が容易に行えます。用途構内通信回線用。電話回線、計装・制御回線など、幅広く使用できます。色黒全長(m)100
FCPEV
古河電工メタルケーブル¥11,980~税込¥13,178~1巻(100m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線及び接続が簡単です。 アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮蔽を標準としており、雑音、漏話を防止できます。 さらに遮蔽効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮蔽の他に銅テープ遮蔽や軟銅編組遮蔽のものもあります。 (FCPEV-SC,SB) シース材料は環境に優しい鉛フリー品を使用しています。また、環境配慮型製品としてシースに耐燃性ポリエチレンを施したものもあります。(EM-FCPEE) 直利工事が容易に行え、屋外設備用の電話用、軽装用、制御用、データ伝送用の配線に適したコルゲート付のものも製作できます。(P.16参照)用途電話用、計装用、制御用、データ転送などの通信回線の使用に適した通信用ケーブルです。材質遮へいテープ:アルミ箔張付けプラスチックテープ温度範囲(℃)(適応)-15~60適合規格FCPEV/FCPEV-SB(-SC):JCS 5402EM-FCPEE/EM-FCPEE-SB(-SC):JCS 5421材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)材質(絶縁体)ポリエチレン混合物絶縁体標準厚さ(mm)0.23シース標準厚さ(mm)1.0シース色黒材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル
冨士電線(東京)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻(200m)当日出荷から9日以内出荷カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種別単線区分屋内種類難燃ケーブル定格電圧(V)60全長(m)200材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色象牙RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅線耐電圧(V/min)DC500またはAC350
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
JMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1巻当日出荷から10日以内出荷仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
計装用ケーブル FKEV-SB
富士電線工業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか当日出荷から61日以内出荷FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。付属品皿小ねじ(M4×10)×2本種類1コ用1方出
電子ボタン電話用ケーブル
富士電線工業(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(20m)ほか当日出荷から62日以内出荷ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 PWM信号ユニット Φ75
ENDO(遠藤照明)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷用途本ユニット1台あたりメーカーPWM照明器具50台まで接続可能、PWM調光信号出力線(CPEV-1P/0.9)は総配線長100m以内仕様断熱施工:不可適合Fit/FitPlus/Base質量(kg)0.2高さ(mm)75シリーズSmart LEDZ出力PWM信号出力ユニット種別PWM信号ユニット縦(mm)160埋め込み深さ(mm)72横(mm)95無線モジュール内蔵
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(AEタイプのエコ電線)
JMACS(日本電線工業)¥15,980~税込¥17,578~1巻(200m)当日出荷から61日以内出荷仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。種別同心より形ケーブル色黒区分屋内専用種類難燃ケーブル全長(m)200絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷から20日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
計装用ケーブル
JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷から11日以内出荷導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。種別より線種類制御・計装ケーブル使用温度範囲(℃)-15~75材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ポリエチレン材質(テープ)AL/PET難燃性優シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線各種認証ULVW-1
LED専用調光器
DAIKO(大光電機)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合、調光信号線 CPEV-1PΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)信号制御調光器100V材質プラスチック 白寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×71×埋込深30×出20質量(kg)0.2連結数使用可能台数 12台までエコロジー商品省エネ
通信用ケーブル
伸興電線¥789~税込¥868~1巻(10m)3日以内出荷配線接続作業の省力化:全線心のポリエチレン絶縁体に着色していることから、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。30対以上の多対ケーブルには、ユニット集合を採用しています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行なえます。耐ノイズ:ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。アルミ箔貼付けプラスチックテープによる、静電しゃへい付を標準としています。静電しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えたタイプもあります。(FCPEV-S / EM-FCPEE-S)仕様着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル規格JCS 5421
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
古河電工メタルケーブル¥2,198~税込¥2,418~1巻(10m)3日以内出荷から4日以内出荷着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です。アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます。さらに遮へい効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮へいの他に銅テープ遮へいや軟銅編組遮へいのものもあります。(FCPEV-SB)定格60V以下適合温度(℃)-15 ~ 60シース厚(mm)1
PWM信号制御調光器(2回路用)
DAIKO(大光電機)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷仕様●1個用スイッチボックス(カバー付)に適合●3路オフライトスイッチ付 ●調光信号線 CPEV-1PΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)●接続台数30台まで 負荷容量が1000VAを超える場合は、照明器具の電源を調光器からとらずに別途電源を設けてください。●器具色:白●プラスチック 白●注)電線、スイッチは別途ご用意ください。寸法(幅W×高さH)(mm)70×120埋め込み深さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)23埋込穴(Φmm)51×71
6回路シーンコントローラー
DAIKO(大光電機)¥78,980税込¥86,8781台4日以内出荷寸法(mm)幅208 高120 埋込穴185×90 埋込深55 出13質量(kg)1.2電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
調光・調色信号線
ODELIC(オーデリック)¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷仕様Φ0.9CPEV-1P(シールド付)、総配線長100m以内、コネクター付長さ(m)10再生紙使用マーク適合
調光コントローラ
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷仕様【最大制御台数】72台、【センサ検知範囲反射率】3~40%質量(kg)0.3出力調光信号:PWM信号 DC13V ±1V 180mA 1回路定格消費電力(W)4(最大負荷台数、消灯時)定格入力電圧(V)(通信)±24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)色温度[色温度制御モード]電球色(2000~4000K)~昼白色(4000~7000K)20K step※色温度の制御範囲は、LED照明器具の仕様により異なります。検知範囲[照度センサ]Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)/(設置高さ最大3m以下)照度(Lx)設定範囲:100~3000電源周波数(Hz)(定格)50/60使用環境使用周囲温度:0~35℃、使用周囲湿度:15~85%RH、屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)配線長最大200m(CPEV、FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(CPEV、FCPEV 0.9mm×1P)定格電圧 AC V100~254皮相電力(VA)(定格)10定格入力電流(mA)(通信)2.4適合器具[調光モード]PWM調光照明器具、[色温度制御モード]PWM(1線式)色温度器具調光範囲[調光モード]100~5%調光、0%(消灯)、0.5% step、[色温度制御モード]100~5%調光、0%(消灯)、0.5% step※色温度により調光できない範囲があります。