「cpev線」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6回路シーンコントローラー DAIKO(大光電機)6回路シーンコントローラーDAIKO(大光電機)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用寸法(幅W×高さH)(mm)208×120埋め込み深さ(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)13
6回路シーンコントローラーブースター(PWM制御・ON/OFF) DAIKO(大光電機)6回路シーンコントローラーブースター(PWM制御・ON/OFF)DAIKO(大光電機)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用寸法(幅W×高さH)(mm)116×120埋め込み深さ(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)13埋込穴(Φmm)97×90
ベースライト/間接照明/調色調光/ArchitectBaseLine DAIKO(大光電機)ベースライト/間接照明/調色調光/ArchitectBaseLineDAIKO(大光電機)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
取付天井・壁(横向)・床付兼用電圧(V)AC100/200/242兼用ランプLED・電源内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否調色調光(PWM調色調光)
間接照明用器具/調色・調光PWM/シングルライン/ダイナソリス DAIKO(大光電機)間接照明用器具/調色・調光PWM/シングルライン/ダイナソリスDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
仕様●LED交換不可●連結最大26台まで(100V)●調光機能付(5%~100%)●調色機能付(Azure色~2700K)●シーンコントローラー別売●調光器別売(DP-38458・53392F)●縦長付・横長付兼用●傾斜天井にも使用可能(縦・横向)●器具色:白●角度調整(オプション含む):角度調整不可●本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m●※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。●※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。●※延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●注)配線施工の際、電源線以外に調光信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。調色用、調光用で各1本ずつご用意ください。●注)調光機能のみご使用の場合Azure色固定となります。●※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。取付天井・壁(縦向・横向)・床付兼用電圧(V)AC100-242ランプLED・電源内蔵色温度(K)Azure色~2700光色Azure色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否調色調光(PWM調色調光)
PWM信号制御調光器(2回路用) DAIKO(大光電機)PWM信号制御調光器(2回路用)DAIKO(大光電機)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
仕様●1個用スイッチボックス(カバー付)に適合●3路オフライトスイッチ付 ●調光信号線 CPEV-1PΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)●接続台数30台まで 負荷容量が1000VAを超える場合は、照明器具の電源を調光器からとらずに別途電源を設けてください。●器具色:白●プラスチック 白●注)電線、スイッチは別途ご用意ください。寸法(幅W×高さH)(mm)70×120埋め込み深さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)23埋込穴(Φmm)51×71
ダウンライト/フィールプラス調色調光 DAIKO(大光電機)ダウンライト/フィールプラス調色調光DAIKO(大光電機)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
ランプLED内蔵色温度(K)Azure色~2700光色Azure色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調色調光(PWM調色調光)
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
6,498税込7,148
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 PWM信号ユニット Φ75 ENDO(遠藤照明)Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 PWM信号ユニット Φ75ENDO(遠藤照明)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
用途本ユニット1台あたりメーカーPWM照明器具50台まで接続可能、PWM調光信号出力線(CPEV-1P/0.9)は総配線長100m以内仕様断熱施工:不可適合Fit/FitPlus/Base質量(kg)0.2高さ(mm)75シリーズSmart LEDZ出力PWM信号出力ユニット種別PWM信号ユニット縦(mm)160埋め込み深さ(mm)72横(mm)95無線モジュール内蔵
部品・ランプ/SENMUパワーボックス(PWM調色調光用) DAIKO(大光電機)部品・ランプ/SENMUパワーボックス(PWM調色調光用)DAIKO(大光電機)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
仕様無線モジュール内蔵、PWM調色調光×1回路、適合負荷容量:600VA以下、接続使用台数:40台、PWM信号線総延長距離:100m、専用信号線(PWM信号線):CPEV(シールド)Φ0.9~1.2材質本体:鋼板電圧(V)AC100/200/242兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×450RoHS指令(10物質対応)対応
シーンコントローラー DAIKO(大光電機)シーンコントローラーDAIKO(大光電機)
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
部品・ランプ/位相制御・他 調光器 DAIKO(大光電機)部品・ランプ/位相制御・他 調光器DAIKO(大光電機)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
部品・ランプ/SENMUパワーボックス(PWM調光用) DAIKO(大光電機)部品・ランプ/SENMUパワーボックス(PWM調光用)DAIKO(大光電機)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
仕様無線モジュール内蔵、PWM調光×1回路、適合負荷容量:600VA以下、接続使用台数:40台、PWM信号線総延長距離:100m、専用信号線(PWM信号線):CPEV(シールド)Φ0.9~1.2材質本体:鋼板電圧(V)AC100/200/242兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×450RoHS指令(10物質対応)対応
マルチ監視ユニット Panasonic(パナソニック)マルチ監視ユニットPanasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1台
29日以内出荷
ネットワーク対応マルチ監視ユニット電力監視:160回路、単相2線の場合:320回路温度・湿度監視:最大20点接点入力:8点接点出力:8点1.データ蓄積機能、停電補償機能搭載。時間別ロギングデータ最大2カ月、停電補償時間200時間2.電源スイッチの搭載でメンテナンス時の電源OFFが簡単3.FTPサーバー機能を追加。FTPサーバー機能を設定することで、計測データや設定情報などをダウンロードできます。4.監視したい設定値より上がるまたは下がると接点出力(発報用)からランプやブザーでお知らせ。温度、湿度、電流、電圧、電力等5.端子配列は前機種(BCRN2500)と合わせていますので置き換え時の配線が簡単イントラネットの活用で遠隔集中管理を構築し、電力・温度・湿度など接続した機器のデータを蓄積。状態管理や異常検知がWebで監視できます。統合管理サーバーでは、「統合管理ソフトα」などを使用して統合管理ができます。
用途現場の環境を遠隔でモニタリング、温度・湿度・電力や接点の他店監視に対応、ネットワークを使用し、運用効率を高めるLAN通信ユニットです。仕様[イーサネット(LANケーブル差込口)]差込口数:1、省電力イーサネット:非対応、通信方式:10BASE-T/100BASE-TX(AUTO-MDI/MDI-X対応)、コネクタ:RJ-45、伝送速度:10/100Mbps(オートネゴシエーション対応)、最大伝送距離:100m、対応プロコトル:IPv4/SNMP/HTTP/FTP/SMTP/SNTP、[RS-485通信]回線数:1(送り用端子あり)、接続機器:電力計測器 【標準モード】多回路エネルギーモニタ BT3720KN・BT37202KN、【BCRN2500互換モード】多回路エネルギーモニタ BT3720KN(※多回路電力チェッカー互換仕様で使用可能)/多回路電力チェッカー BT3710、端子:ねじ式端子、伝送速度:9600bps、最大配線長:800m、最大接続台数:(標準モード)10台/(BCRN2500互換モード)8台、推奨ケーブル/ケーブル径:CPEV-S(CPEV線シールド付き)Φ0.65~1.25(最大配線長を考慮した場合Φ0.9以上を推奨)、通信プロコトル:EMIT(2線式)、終端抵抗:終端または終端以外をディップスイッチで設定、[センサー接続]差込口数:1、接続機器:(別売)温度センサー(BCRN2010、BCRN10325B)/(別売)湿度センサー(BCRN2020) ※LANケーブル(ストレート)でデイジーチェーン接続 3種の混在接続可能 ※湿度センサー(BCRN2020)推奨交換時期2年、コネクタ:RJ-45、最大配線長:100m、最大接続台数:20個、[接点入力]接点入力数:8、入力:フォトカプラ(無電圧接点対応)、印加電流/電圧:10mA DC5V、端子:速結端子(ねじなし端子)、推奨ケーブル/適合ケーブル径:KPEV 単線AWG26(Φ0.4)~AWG16(Φ1.2)、撚線AWG22(0.6mm2)~AWG16(1.25mm2)、最大配線長:100m、[接点出力]接点出力数:8、出力:無電圧a接点(リレー出力)/ラッチ式リレー、接点容量:DC30V 1A(DC24V以下は2A)/AC100V 0.5A、端子:速結端子(ねじなし端子)、推奨ケーブル/適合ケーブル径:KPEV 単線AWG26(Φ0.4)~AWG16(Φ1.2)、撚線AWG22(0.6mm2)~AWG16(1.25mm2)、最大配線長:100m、[コンソール]差込口数:1、接続機器:USBポート付きパソコン(ノートパソコンを推奨)、端子:USB(Type-B)、通信方式:シリアル通信、規格:USB1.1/2.0 Full Speed、通信速度:38400 bps、設定機能:ネットワーク設定・初期化、質量(kg)約0.7消費電力(W)3W(6VA)適合規格報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)クラスA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×151×43メモリーWindows11の場合4GB以上、Windows10の場合2GB以上使用周囲温度(℃)‐10~+50許容電圧範囲(V)AC100V (-15%、10%) 50/60Hz、電源コード接続(個装箱に同梱 長さ1.8m)LED電源・RS-485通信・センサー通信・エラー表示・LAN通信・100M通信OSMicrosoft Windows 11 Pro、Microsoft Windows 10 Pro対応ブラウザMicrosoft Edge、Google Chrome使用周囲湿度(%RH)80以下、ただし結露なきこと対象CPU形式2GHz以上
調光器 DAIKO(大光電機)調光器DAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様専用信号線CPEVΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)材質プラスチック寸法(mm)埋込穴:51×71 、出:18電圧(V)AC100スイッチ3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合寸法(幅W×高さH)(mm)70×120埋め込み深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ・パーツ/位相制御・他 調光器 DAIKO(大光電機)ランプ・パーツ/位相制御・他 調光器DAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
照明制御アプリ Treeシステム コイズミ照明制御アプリ Treeシステムコイズミ
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
材質プラスチック高さ(mm)120
間接照明用器具 DAIKO(大光電機)間接照明用器具DAIKO(大光電機)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
LED専用調光器 DAIKO(大光電機)LED専用調光器DAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合、調光信号線 CPEV-1PΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)信号制御調光器100V材質プラスチック 白寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×71×埋込深30×出20質量(kg)0.2連結数使用可能台数 12台まで
信号制御調光器 三菱電機信号制御調光器三菱電機
32,980税込36,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
幅(mm)116取付2個用スイッチボックスに適合高さ(mm)120
感震遮断ユニット Panasonic(パナソニック)感震遮断ユニットPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
住宅分電盤コンパクト21分岐回路2回路のスペースに設置可能です。設置する場合、分岐部下段に設置してください。(上段に設置すると動作しません。)バッテリー機能(BQX95)を搭載していますので、停電後の地震も8秒間検知し、復電時に主幹ブレーカを強制的に遮断します。パナソニック住宅分電盤コンパクト21タイプの専用品です。(タテ形には使用できません。)電池切れ時は「ピー」というブザーが鳴ります。
出入力端子適応電線AE又はCPEV線Φ0.65(配線長:最大20m)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)検知範囲震度5強相当にて地震検知250gal周期0.3s・0.5s・0.7sにて動作250gal周期0.1および80gal周期0.3s・0.5s・0.7sにて不動作使用周囲温度(℃)-10~60周囲湿度(%RH)90以下(但し結露無きこと)インパルス電圧(V)雷インパルス不動作:7k 1.2×50μs 正負各3回(電源端子、ケース間)定格感度電流(mA)30耐電圧(V/min)1500 リーク電流10mA以下(充電部、ケース間)
おしらせユニット Panasonic(パナソニック)おしらせユニットPanasonic(パナソニック)
16,880税込18,568
1個
5日以内出荷
「地震あんしんばん」「地震かみなりあんしんばん」「パワナビ別置きタイプ」の外部スピーカとしてご利用できます。
適合(相線式)単相3線式(1Φ3W)消費電力(W)(待機時)1以下、(発声時最大)3.0定格電圧(V)AC100(50/60Hz)耐電圧1500V 1分間リーク電流10mA以下(充電部、ケース間)機能(音量選択機能)大・小の2段階切替(約70dB・約60dB)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガテスト 充電部・ケース間)周囲湿度(%RH)85以下(但し結露無きこと)周囲温度(℃)-10~40入出力端子AE又はCPEV線 単線Φ0.65~Φ1.6(配線長:最大20m)※端子RE、A1のみΦ0.65専用
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら