カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(81)
  • 自動車用オイル・ケミカル(31)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • バイク純正部品(12)
  • 制御機器(12)
  • 測定用品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 切削工具(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 事務用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 電気材料(6)
  • 厨房用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 家電(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • バイク部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)

「cph」の検索結果

関連キーワード
264件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッキン CPH型 NOK

    パッキン CPH型

    NOK
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式CPH
  • CPH コントロールパネルハンドル イマオコーポレーション

    CPH コントロールパネルハンドル

    イマオコーポレーション
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    別売でセットカラー(CSC)を用意しております。
    許容荷重(N)1000
  • 液晶保護フィルム OPPO A5 5G OPG06 / A502OP / CPH2735 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム OPPO A5 5G OPG06 / A502OP / CPH2735 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種OPPO A5 5G OPG06 / A502OP / CPH2735寸法(mm)72.9×160.6取付方式シリコン吸着特性指紋防止
  • パイラック (一般形鋼用管支持金具) ネグロス電工

    パイラック (一般形鋼用管支持金具)

    ネグロス電工(42件のレビュー)
    549税込604
    1袋(4個)
    当日出荷
    一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
  • 液晶保護フィルム OPPO A5 5G OPG06 / A502OP / CPH2735 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム OPPO A5 5G OPG06 / A502OP / CPH2735 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種OPPO A5 5G OPG06 / A502OP / CPH2735寸法(mm)72.9×160.6取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • 液晶保護フィルム OPPO A5 5G OPG06 / A502OP / CPH2735 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム OPPO A5 5G OPG06 / A502OP / CPH2735 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種OPPO A5 5G OPG06 / A502OP / CPH2735寸法(mm)72.9×160.6取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム OPPO A5 5G OPG06 / A502OP / CPH2735 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム OPPO A5 5G OPG06 / A502OP / CPH2735 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種OPPO A5 5G OPG06 / A502OP / CPH2735寸法(mm)72.9×160.6取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • 永磁ホルダ モノタロウ

    永磁ホルダ

    モノタロウ(38件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理塗装ねじ穴加工h公差範囲(mm)±0.25高さ公差(mm)±0.25材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
  • 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム OPPO A5 5G OPG06 / A502OP / CPH2735 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム OPPO A5 5G OPG06 / A502OP / CPH2735 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷
    上下左右からの画面の視認性を抑える360度プライバシー仕様で、周囲からの覗き見対策に役立ちます。 反射防止加工により、蛍光灯や太陽光などの画面への映り込みを軽減します。 ブルーライトカット加工により、画面から発せられるブルーライトを軽減します。 ハードコート加工により、使用時に生じるキズや擦れから液晶画面を保護します。 オフィスやテレワーク、図書館・カフェなど、人の視線が気になる場所での使用に適しています。 タッチパネルおよびペン入力に対応しています。 液晶画面に直接貼り付けるタイプです。ヘラとクリーニングクロス付き。
    用途◆取付方法。貼付面側の剥離シートを剥がし、スマートフォンの液晶画面に貼り付けてください。
  • 吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工

    吊りボルト支持金具 一般形鋼用

    ネグロス電工(15件のレビュー)
    719税込791
    1袋(4個)
    当日出荷
    引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
    用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
  • 歯ブラシ型ブラシ アズワン

    歯ブラシ型ブラシ

    アズワン(2件のレビュー)
    574税込631
    1個
    当日出荷
    HACCP製品認証を取得しています。 食品機械の細かい部分や溝を洗える小さいブラシです。
    材質柄:PP幅(mm)12全長(mm)178質量(g)20毛丈(mm)17毛材PBT0.4(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)134
  • 永磁ホルダ モノタロウ

    永磁ホルダ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます質量(g)110表面処理塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×25取付用ねじ穴M6×1.0P 深さ8mmねじ穴加工吸着力(N[kgf])120[12]高さ公差(mm)±0.2材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
  • クイックジョイント デンゲン

    クイックジョイント

    デンゲン
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ワンアクションタイプで片手で押し込むだけでOK!
    用途HFC-134a〈ガス〉専用危険物の類別非危険物
  • ハンコ・ベンリN 専用朱肉 シヤチハタ

    ハンコ・ベンリN 専用朱肉

    シヤチハタ(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ハンコ・ベンリNの専用朱肉カートリッジです。2個入り
    幅(mm)15高さ(mm)14奥行(mm)18グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット デンゲン

    チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット

    デンゲン(13件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    用途HFC-134a〈ガス〉専用セット内容高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本危険物の類別非危険物
  • 永磁ホルダ モノタロウ

    永磁ホルダ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理メッキ材質(磁石)アルニコ
  • 紙パック式クリーナー 東芝

    紙パック式クリーナー

    東芝(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトな紙パック式クリーナー。ヘッドは丸洗いが出来て清潔です。わずか6.5cmの隙間でもヘッドが浮かずに届くから家具の奥までスッキリお掃除できます。
    付属品すき間ノズル、※別売アタッチメント有り質量(kg)(本体)2.3、(本体・ホース・延長管・ヘッドの合計)3.6ホワイト電源(V)100(50/60Hz共用)消費電力(W)870~約250コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×323×194吸込仕事率(W)340~約80制御マイコンによる自動コントロール本体寸法(mm)奥行210本体寸法(mm)高さ194運転音(dB)65~約61保証期間1年集塵方式紙パック本体寸法(mm)幅323ヘッド仕様フローリングターボヘッド
  • シガーソケットプラグ マリンテック

    シガーソケットプラグ

    マリンテック(1件のレビュー)
    699税込769
    1式
    当日出荷
    シガーソケットに接続して使用。赤色LEDパイロットランプ付き。20Aガラス管ヒューズ内蔵。24Vでは約480Wまでの機器に使用可
    質量(g)30電圧(V)DC12-24ソケットシガー:規格品ソケットサイズ(mm)26(直径)x67電線口内径7mm
  • 15A対応AC電源ケーブル アイネックス

    15A対応AC電源ケーブル

    アイネックス(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 大電流15A、1500Wまでの電源ユニットに対応します。 アース線付きです。
    ブラック定格15A-125V (1500Wまで)ケーブル長(m)1.8(コネクタを含む)コネクタ形状(コンセント側):2ピンオス(JISC8303、NEMA1-15P準拠)、(パソコン/周辺機器側):3ピンメス(JISC8303、IEC60320-C13準拠)RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス-メス
  • ハンコ・ベンリN シヤチハタ

    ハンコ・ベンリN

    シヤチハタ(10件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ハンコがワンタッチで捺(お)せる! お手持ちのハンコを入れるだけ! ハンコが使いやすく早変わり! 付属の「すべり止めシール」の使用により、9mmの丸印、小判印にも対応できます。 朱肉は交換可能なカートリッジ式
    寸法(mm)24.3×22.9×104.6質量(g)25適合サイズ【印鑑】<直径>10~12mm丸印、 <最大径>10.5~12mm小判印、 <長さ>57~61.5mmグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • COCO-pH クール・テック

    COCO-pH

    クール・テック
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    割れにくい電極を搭載し安心安全、少量サンプルで測定可能な滴下型のpH 計です。食品・飲料から土壌・水溶性切削油・アルカリ系洗浄液など幅広く活用できます。アミンを含有している切削油をお使いの方にもおすすめのモデルです。ポケットに入る小ささを実現しており、測定サンプルのある場所までの持ち運びも簡単です。pH0.00~14.00までの測定が可能で、測定精度もpH±0.10を実現。わずか3滴のサンプルで測定可能です。浸漬タイプのpH測定器とは違い、サンプルを入れるためのビーカーを用意する必要がなく、準備や後片付けが楽になります。また、たくさんの校正用標準液も必要ありません。割れにくいガラス電極を採用しています。従来のpH計のガラス電極は突起状の物が多く、割れやすいという問題がありました。COCO pHは、大きな負荷にも耐えられる素材を使用しているため、長く使用いただく事ができる品質を実現しています。従来のpH計には必要だったガラス電極の保存液による保護や電極内部液KCLの定期交換などの、メンテナンスが不要です。また、防水性能はIP65を実現し、水で丸洗い可能になりました。日々のメンテナンスが少なくなり、ストレスフリーにお使いいただけます。
    用途水溶性切削液やアルカリ系洗浄液、食品飲料や土壌まで幅広い対象素材にお使いいただけます。また、半固形物や粘性のあるものに対してもご使用いただけます。付属品校正液(4.01、6.86、9.18) 各1本 約10mL電源単4アルカリ乾電池×2本測定項目pH測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式ガラス電極法分解能0.01精度(pH)±0.1校正校正液(pH4.01,6.86,9.18)電池単4アルカリ乾電池×2本試料容量(mL)0.6以上材質(電極)ガラス温度補正(℃)10~40防水保護等級IP65分解能(pH)0.01
  • セムクリーンPH セムコーポレーション

    セムクリーンPH

    セムコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    pH電極に付着した油汚れやスケール分を除去する為に開発されたpH電極専用洗浄剤です。 使用法を良く読んでお使い下さい。
    仕様pH電極洗浄剤
  • シガーソケットプラグ マリンテック

    シガーソケットプラグ

    マリンテック
    1,198税込1,318
    1式
    当日出荷
    シガーソケットに接続して使用。赤色LEDランプ・スイッチ付き。15Aガラス管ヒューズ内蔵。24Vでは約360Wまでの機器に使用可
    質量(g)33電圧(V)DC12-24スイッチLEDランプ・ロッカースイッチ付きソケットサイズ(mm)26(直径)×67電線口内径605mm
  • 心高ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    心高ピロー形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途印刷機械、紡績機械など形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 永磁ホルダ モノタロウ

    永磁ホルダ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理メッキ取付用ねじ穴なしねじ穴加工上面に下穴で深さ3.0mmまで可
  • 墨糸ホルダー テクノプラン

    墨糸ホルダー

    テクノプラン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
  • ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ セイニチ(生産日本社)

    ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ

    セイニチ(生産日本社)
    2,898税込3,188
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。 衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
    仕様食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合材質表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)/裏:ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)厚さ(mm)0.062(表)、0.074(裏)表面:透明 裏:アルミ蒸着質量(g)142段数3耐荷重(kg/段)150、(アーム桟)30、(アーム)10
  • T字ボルト テクノプラン

    T字ボルト

    テクノプラン(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質/処理SS400/黒染め
  • ストレートコアピン TRUSCO

    ストレートコアピン

    TRUSCO
    309税込340
    1本
    当日出荷
    成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
  • コンクリートピン用ホルダー 未来工業

    コンクリートピン用ホルダー

    未来工業
    3,298税込3,628
    1個
    欠品中
    トラスコ品番849-9305
  • ピローブロック FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック

    FYH(日本ピローブロック)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • アイロンプリント シート アイロンシール カラー生地用 洗濯に強い エレコム

    アイロンプリント シート アイロンシール カラー生地用 洗濯に強い

    エレコム(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    カラー生地用 セット内容:アイロンプリントペーパー、仕上シート1枚、取扱説明書 新開発の素材で洗濯に強い!100回洗濯しても色落ち・ひび割れにくくなりました! 同等商品にくらべアイロン時間が約1/3!(メーカー計測)。プリント性能が上がり、こげにくく、かんたんに作業できるようになりました! 本製品にホルムアルデヒドは一切使用しておりません。安心してご使用いただけます。 特に肌の弱い方や新生児にご使用の場合は初回転写後に一度洗濯してから使用することをおすすめします。 カラーインクジェットプリンタ専用 染料インクでご使用いただけます。※顔料インクには適応しません。 紙厚0.290(mm)、坪量255(g/m2)
  • ハンコ・ベンリN シヤチハタ

    ハンコ・ベンリN

    シヤチハタ(3件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ハンコがワンタッチで捺(お)せる! お手持ちのハンコを入れるだけ! ハンコが使いやすく早変わり! 付属の「すべり止めシール」の使用により、9mmの丸印、小判印にも対応できます。 朱肉は交換可能なカートリッジ式
    寸法(mm)24.3×22.9×104.6質量(g)25適合寸法(mm)直径10~12(丸印)、最大径10.5~12(小判印)、長さ57~61.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • チヨコック 酸素用 ホースプラグ 千代田精機

    チヨコック 酸素用 ホースプラグ

    千代田精機
    459税込505
    1個
    当日出荷
    主な用途ホース中間用
  • 同軸コネクタ 変換アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 変換アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状変換アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機
    699税込769
    1個
    欠品中
    ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
    用途5/16×3/8 ガス・ホース用材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス流体ガスタイプホースプラグ使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途ホース中間用接続形状ホース:9mm
  • ワンタッチ式印鑑ホルダー ハンコ・ベンリC シヤチハタ

    ワンタッチ式印鑑ホルダー ハンコ・ベンリC

    シヤチハタ
    509税込560
    1個
    当日出荷
    ・ハンコがワンタッチで捺(お)せる!。・お手持ちのハンコを入れるだけ!。・ハンコが使いやすく早変わり!。・付属の「すべり止めシール」の使用により、9mmの丸印、小判印にも対応できます。・朱肉は交換可能なカートリッジ式
    適合専用朱肉:CPHN-RC寸法(mm)22×22×97質量(g)19.5シリーズシヤチハタ適合サイズ(mm)【印鑑】<直径>10~12丸印、 <最大径>10.5~12小判印、 <長さ>57~61.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
    用途酸素・マイルドホース用トラスコ品番354-4125材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス質量(g)16流体酸素タイプマイルドホースプラグ使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途ホース中間用接続形状ホース:5mm
  • コネクタ MHVシリーズ 多治見無線電機

    コネクタ MHVシリーズ

    多治見無線電機(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    小形、軽量の高耐圧コネクタ 外観、形状はBNCコネクタと類似していますが互換性はありません。
    定格電圧(V)AC1600接続方法バヨネット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下耐電圧(V/min)AC5000(結合時)
  • ハンコ・ベンリ 専用インキカートリッジ シヤチハタ

    ハンコ・ベンリ 専用インキカートリッジ

    シヤチハタ
    259税込285
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)幅40.5×奥17.2×高85.7質量(g)約5.8入数(個)2グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応