カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(107)
  • 制御機器(49)
  • 測定用品(38)
  • バイク部品(36)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • 医療(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 電気材料(6)
  • オフィス家具(6)
  • 農業機械(4)
  • 厨房用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cpi」の検索結果

関連キーワード
344件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッキン CPI型 NOK

    パッキン CPI型

    NOK(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(PUR)型式CPI
  • CPIシリーズ DINレールマウントキット CONTEC(コンテック)

    CPIシリーズ DINレールマウントキット

    CONTEC(コンテック)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • CPIシリーズ 絶縁デジタル入出力 8点/8点 CONTEC(コンテック)

    CPIシリーズ 絶縁デジタル入出力 8点/8点

    CONTEC(コンテック)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • CPIシリーズ RAS機能拡張ボード CONTEC(コンテック)

    CPIシリーズ RAS機能拡張ボード

    CONTEC(コンテック)
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • CPIシリーズ 絶縁デジタル入力16点 CONTEC(コンテック)

    CPIシリーズ 絶縁デジタル入力16点

    CONTEC(コンテック)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • CPIシリーズ 半導体リレー出力16点 CONTEC(コンテック)

    CPIシリーズ 半導体リレー出力16点

    CONTEC(コンテック)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • CPIシリーズ カウンタ 32bit 1ch CONTEC(コンテック)

    CPIシリーズ カウンタ 32bit 1ch

    CONTEC(コンテック)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • CPIシリーズ 絶縁デジタル出力16点 CONTEC(コンテック)

    CPIシリーズ 絶縁デジタル出力16点

    CONTEC(コンテック)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • CPIシリーズ アナログ入力 12bit 8ch バス絶縁 CONTEC(コンテック)

    CPIシリーズ アナログ入力 12bit 8ch バス絶縁

    CONTEC(コンテック)
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • CPIシリーズ アナログ出力 16bit 2ch チャネル間 CONTEC(コンテック)

    CPIシリーズ アナログ出力 16bit 2ch チャネル間

    CONTEC(コンテック)
    27,980税込30,778
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • CPIシリーズ 逆コモン絶縁デジタル出力16点 CONTEC(コンテック)

    CPIシリーズ 逆コモン絶縁デジタル出力16点

    CONTEC(コンテック)
    12,980税込14,278
    1枚
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • CPIシリーズ 逆コモン絶縁デジタル入出力8点/8点 CONTEC(コンテック)

    CPIシリーズ 逆コモン絶縁デジタル入出力8点/8点

    CONTEC(コンテック)
    12,980税込14,278
    1枚
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 「ラミグリップ」片面透明バリアタイプ(吊り下げ穴付き平袋タイプ) 280×200 セイニチ(生産日本社)

    「ラミグリップ」片面透明バリアタイプ(吊り下げ穴付き平袋タイプ) 280×200

    セイニチ(生産日本社)
    4,698税込5,168
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
    仕様食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合材質表面:透明蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、無延伸ポリプロピレン(CPP)、裏:透明蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、無延伸ポリプロピレン(CPP)厚さ(mm)0.062(表)、0.074(裏)表面:透明、裏面:アルミ蒸着質量(g)509種類平袋縦(mm)280横(mm)200
  • 撹拌機 アズワン

    撹拌機

    アズワン
    8,190税込9,009
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ケミフィットCPインサート ニッタ

    ケミフィットCPインサート

    ニッタ(1件のレビュー)
    50税込55
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。軽量です。完全禁油処理品です。クリーンルーム内で部品洗浄しています。内面平滑性に優れます。射出成形品なので、内面が滑らかです。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状インサート使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂適合チューブPL、PN、TA、TP使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.4負圧性能(kPa)-99.975RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIXIクランプ Manfrotto

    PIXIクランプ

    Manfrotto(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    60mm~104mm幅でスマートフォンを固定。 ミニ三脚LEDライト、マイクなどを取付可能。 背面にはしっかり固定できるレバー式ロック構造。 本体には底面と側面に2つの1/4メスネジアタッチメントがあり、 縦位置と横位置の撮影が可能。 コンパクトで軽量なイタリアンデザイン。
    質量(kg)0.041クランプ幅(mm)60~104寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3.8×8.7アタッチメント最上部:cold-shoe
  • コレクションポケットバインダー4穴 厚型 コレクト

    コレクションポケットバインダー4穴 厚型

    コレクト
    999税込1,099
    1冊
    当日出荷
    ポケットリーフがはみ出さない大きめの表紙
    用途多量のファイリングができる厚型寸法(mm)30×255×314サイズA4タイプタテ型種類4穴X型リングファイル本体質量(g)185収納枚数35穴数4(2穴・3穴・4穴兼用)
  • コレクションポケットバインダー4穴 薄型 コレクト

    コレクションポケットバインダー4穴 薄型

    コレクト
    799税込879
    1冊
    当日出荷
    ポケットリーフがはみ出さない大きめの表紙
    用途携帯性に優れた薄型サイズA4タイプタテ型種類4穴X型リングファイル寸法(幅W×高さH)(mm)255×314本体質量(g)160収納枚数25背幅(mm)21穴数4(2穴・3穴・4穴兼用)リング内径(Φmm)11.5材質(表紙)PP0.5mm厚収納枚数(枚)最大25
  • 充電式ペンインパクトドライバー SHINKO(新興製作所)

    充電式ペンインパクトドライバー

    SHINKO(新興製作所)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    軽量で細身なので、ちょっと使いにちょうどいいペン型インパクトドライバー。充電式ペンインパクトドライバーDCPI-7215(現行品)より充電時間が約120分と短縮になり、バッテリー容量が1.5Ahから2.0Ahと増えました。手締め機能付きで、用途や場所によってガンタイプ、ストレートタイプに切替が可能。LEDライト付きで、残量表示付きバッテリーです。
    用途ビスを締めたり、硬い素材にビスを打ち込んだりするのに適しています。軽作業に最適。仕様バッテリーパック:型式:LBP-7220、電池:リチウムイオン、電圧:DC7.2V、充電器:型式:LBC-7225、電圧:AC100V、周波数:50/60Hz、充電時間:約120分付属品バッテリーパック・充電器・ドライバービット寸法(mm)ガンタイプ:幅215×奥行40×高さ217、ストレートタイプ:幅295×奥行40×高さ60質量(kg)0.6周波数(Hz)50/60電圧(V)DC7.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2300最大締付トルク(N・m)22バッテリー容量(Ah)2.0打撃数(min-1)0~3000
  • ESD PEEK樹脂プローブ Ideal-Tek

    ESD PEEK樹脂プローブ

    Ideal-Tek(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ESD対策仕様のプローブで磁気の嫌う精密機器への作業に最適です。プローブは耐摩耗性があり、柔らかいチップはデリケートな表面を傷つけません。
    用途鉛フリーはんだ付け、組立作業用位置決め補助、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。材質PEEK樹脂
  • ケミフィット CPシリーズ インサート ニッタ

    ケミフィット CPシリーズ インサート

    ニッタ
    199税込219
    1袋(5個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状インサート使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • ラインスイーツパック HEADS(ヘッズ)

    ラインスイーツパック

    HEADS(ヘッズ)
    859税込945
    1パック(100枚)
    4日以内出荷
    カラーバリエーション豊富なガス袋(脱酸素剤・乾燥剤対応袋)です。シンプルで高級感のあるデザインなので進物用のお菓子などにおすすめです。洋菓子はもちろん、和菓子にもお使いいただきやすいデザインです。同デザインのクリアタイプもおすすめです。
    材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[半透明]
  • コンプレッサーオイル 注入器 デンゲン

    コンプレッサーオイル 注入器

    デンゲン
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    エンジンをかけずに素早く簡単に注入。最大57.5mlまで、一度に注入できます。計量目盛り付きなので定量で注入できます。HFC-134a、R-12の識別ステッカーを標準付属。
    適合ガス134a危険物の類別非危険物
  • YFオイル注入器 デンゲン

    YFオイル注入器

    デンゲン
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    1234yf専用のオイル注入器(低圧用)
    対応冷媒種別1234yf危険物の類別非危険物
  • フラットケーブル固定具 プレート PANDUIT(パンドウイット)

    フラットケーブル固定具 プレート

    PANDUIT(パンドウイット)
    42,980税込47,278
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    フラットケーブルを厚さにあわせて保持、固定できます。 ベース(FCBI2)とともに使用し、結束バンド幅3.6mmの結束バンドを使って使用します。
    用途フラットケーブルの固定。材質ナイロン66高さ(mm)5.1質量(g)179使用温度範囲(℃)-40~85寸法(縦×横)(mm)58.7×9.5最大幅(mm)(フラットケーブル)51.8固定方法結束バンド適合バンド幅(mm)3.6使用場所屋内
  • IWAKI 培養ピペット 2ml IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI 培養ピペット 2ml

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    649税込714
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    容量(mL)2仕様綿栓止付タイプ穴大タイプ
  • IWAKI 培養ピペット 1ml IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI 培養ピペット 1ml

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    409税込450
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    容量(mL)1タイプ穴大タイプ
  • IWAKI 培養ピペット 5ml IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI 培養ピペット 5ml

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    容量(mL)5仕様綿栓止付タイプ穴大タイプ
  • ナーシングカート コムラ製作所

    ナーシングカート

    コムラ製作所
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    軽い力で簡単に操作できる優れた昇降機構。簡単に取り外しができ、出し入れのしやすいトレーが作業効率をアップします。引出はストッパーが付いているので不意に抜け落ちることがありません。
    キャスター径(Φmm)100(静音・前輪ストッパー付)材質フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー/ポリプロピレン、引出/ABS質量(kg)約21耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)593×593×890~1060天板寸法(幅W×奥行D)(mm)498×440
  • USB対応放射線検知器 ケニス

    USB対応放射線検知器

    ケニス
    97,980税込107,778
    1個
    4日以内出荷
    PCのUSBに接続し、放射線(ガンマ線)を検知する簡易型放射線検知器です。 付属のソフトウェアを使用し、最大10年までのデータをPCに蓄積し、経時変化を見ることができます。
    仕様【検出線種】γ線、【検出通知】LED ブザー付属品USBケーブル(約1.5m)/CD-ROM寸法(mm)95×150×40(突起部を除く)電源USBより供給対応OSWindows 10検出器ガイガー・ミュラー(GM)計数管表示範囲0.000~3800.000μSv/h表示単位μSv/h、mSv/h、CPS、CPM動作温度範囲(℃)5~50USBタイプUSB2.0(Full Speed)準拠/バスパワード
  • 防炎遮光カフェカーテン フォレストリンク

    防炎遮光カフェカーテン

    フォレストリンク
    3,490税込3,839
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。 リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。 幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。 高さは生地の総丈になります。
  • IWAKI 培養ピペット 20ml IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI 培養ピペット 20ml

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    容量(mL)20仕様綿栓止付タイプ穴大タイプ
  • IWAKI 培養ピペット 10ml IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI 培養ピペット 10ml

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    容量(mL)10仕様綿栓止付タイプ穴大タイプ
  • ソルダーエイドセット(カーボンファイバー製) Ideal-Tek

    ソルダーエイドセット(カーボンファイバー製)

    Ideal-Tek
    5,498税込6,048
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:カーボンファイバー製 ソルダーエイド 1(MPT1RCP.IT)×1本、カーボンファイバー製 ソルダーエイド 2(MPT2CP.IT)×1本、カーボンファイバー製 ソルダーエイド 3(MPT3CP.IT)×1本。先端形状別3本セットです。(MPT1RCP.IT/MPT2CP.IT/MPT3CP.IT)はんだ付け補助ツール、薬剤の計量、接着剤や溶液の撹拌、接着剤などを除去する為のスクレーパーとしても使用いただけます。カーボンファイバー(強化ポリアミド66)を使用することで高い耐久性を実現します。静電気帯電防止(ESD)仕様です。
    材質カーボンファイバー(強化ポリアミド66)幅(mm)75全長(mm)180高さ(mm)7
  • Rainy75 Pro WOBKEY

    Rainy75 Pro

    WOBKEY
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    雨音と彷彿させる打鍵音に伴う極上なタイピング体験、シンプル且つ高級感のある見た目。・扱いやすいコンパクトサイズ。コンパクトで扱いやすいUS75%配列。作業に必要なキーを保留しながらデスクスペースを確保。・優れたタイピング。安定性が最も優れたアルミニウム合金製のケースに、5層の消音フォームに14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造採用するにより極上なタイピングを提供。・高級感のある本体。CNC削り出されたアルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装加工を施されていることにより、優れた手触りや質感を表現。・大容量バッテリー搭載。3500mAhの大容量バッテリー搭載で無線で最大450時間の長時間使用も可能。
    その他【初期押下圧】45±5gf付属品キーボード本体、ケーブル、2.4GHz USBレシーバー、専用透明カバー、キースイッチキャップ2in1プラー、替え用キースイッチ×3、取扱説明書材質6063アルミ合金【陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装】ストローク(mm)3.6±0.04タイプリニアスイッチKAILHココアスイッチ(Pro)○ルブ済み本体質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×135×35接続方法USB有線+2.4G無線+BT加工CNC作動2.0mm(±0.4)バッテリー容量(mAh)7000(Proモデル対応最大900時間)スプリング長(mm)22インターフェイスType-C
  • ロッキングピン JTC

    ロッキングピン

    JTC
    879税込967
    1袋(5個)
    5日以内出荷
  • SRCP-IU42 バックランプ分岐ハーネス(バックランプ2個車用) STANLEY(スタンレー電気)

    SRCP-IU42 バックランプ分岐ハーネス(バックランプ2個車用)

    STANLEY(スタンレー電気)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付に必要なバックランプ(2個車)分岐ハーネス
    用途いすゞ自動車用:大型車・中型車2010年式~UDトラックス用:大型車(電球車)2010~2015年式・中型車2017年式~(いすゞOEM車)全長(mm)500入数2(1台分)
  • SRCP-IU32 バックランプ分岐ハーネス(バックランプ1個車用) STANLEY(スタンレー電気)

    SRCP-IU32 バックランプ分岐ハーネス(バックランプ1個車用)

    STANLEY(スタンレー電気)
    3,498税込3,848
    1個
    7日以内出荷
    北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付に必要なバックランプ(1個車)分岐ハーネス
    用途いすゞ自動車用:大型車・中型車2010年式~UDトラックス用:大型車(電球車)2010~2015年式・中型車2017年式~(いすゞOEM車)全長(mm)2500入数1(1台分)
  • インジケータ用アルミコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インジケータ用アルミコントロールノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    材質(ハブカバー)ナイロン6(ノブ)つや消し黒、(ハブカバー)ライトグレー材質(本体)アルミニウム合金種類丸形表面処理(ノブ)アルマイト処理
  • 8mmフィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)

    8mmフィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラ

    Kenko(ケンコートキナー)
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    PIENI 8(ピエニ・エイト)は8mmフィルムカメラの形をした超小型トイデジタルカメラ。手のひらにおさまる超小型サイズながら、レトロな動画や写真を撮ることができます。レトロ感を増すために、動画はあえてフレームレートを12fpsに下げて映像をカクカクさせています。データはmicroSD(別売)に保存。液晶モニターがないため、どう撮れたかは後でのお楽しみです。
    付属品カメラ本体、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書寸法(mm)約76×77×23質量(g)約32(microSDカード、付属品除く)形式(ファイル)静止画: JPEG、動 画: MJPEG(AVI)電源内蔵リチウムイオン充電池レンズf=1.8mm F2.8有効画素数122万画素メモリー内蔵:ユーザー使用可能領域はありません外部メモリーmicro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~32GB)撮影距離(m)約0.3~∞入出力ポート:USB Type-Cポート静止画サイズ1280×960動画サイズ640×480(12fps)イメージセンサー1/9型 CMOS