CPJ500
用途液晶画面付正弦波UPS
仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx6
本体質量(kg)4.1
本体寸法(mm)奥行278
定格出力容量(VA)500
RoHS指令(10物質対応)対応
本体高さH(mm)165
本体幅(mm)92
定格出力容量(W)300
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS
3年先出しセンドバック保証付き
材質プラスチック
色黒
出力電圧100±5%
出力周波数(Hz)50±1%、60±1%
出力波形正弦波
相対湿度0~95%(結露なきこと)
入力周波数(Hz)50±3、60±3
動作温度(℃)0~40
各種認証VCCI
過負荷保護内部電流制限、サーキットブレーカー
関連キーワード